19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPPEとガラス繊維の組み合わせにより優れた耐切創性(レベルC)を実現しました。 親指と人差し指の間に補強材使用し耐摩耗性と耐切創性を高めました。 手のひら部分にパッドを追加しショックや衝撃から手を保護します。
用途重度の機械的ストレスを伴う作業。 建設工事。 鉱業。 修繕工事。
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビポール E2001
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護 厚さ(mm)0.9~1.3 機能フィット感、柔軟性、通気性 材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) EN388規格EN0388(CE 0121)
1双
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライニングのない高品質クロロプレンを使用しています。さまざまな種類の化学物質に対し保護性能を発揮します。
用途化学工業、印刷産業、金属加工(掃除)、掃除作業 機能化学物質保護性能 ダークブルー 全長(cm)33 材質/仕上繊維部:フロック加工コットン、コーティング:ポリクロロプレン 厚さ(mm)0.71 滑り止め効果あり 規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
1双
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビポール XS5001B
手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護 仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性 厚さ(mm)0.9~1.3 コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) EN388規格EN0388(CE 0121)
1双
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビポール XS2001
手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護 仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性 厚さ(mm)0.9~1.3 コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) EN388規格EN0388(CE 0121)
1双
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビポール ENB5001B
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
用途精密組立作業、仕分け作業に。点検、最終加工作業用。製品保護に。 厚さ(mm)0.9~1.3 コーティング特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)(含浸加工) EN388規格EN388(CE0121)
1双
449 税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ESD対応により着用者を電荷から保護します。タッチスクリーンに対応しているので、手袋を外す必要がなく安全性が向上します。
用途タッチスクリーンでの作業、精密作業、精密組立作業、保守、検査作業、仕分けに。 材質繊維部:ポリアミド、カーボン、エラスタン、すべり止め部:すべり止め部: ニトリルブタジエンゴム(NBR)マイクロフォームコーティング ブルー/ブラック 材質(すべり止め)あり ゲージ数15
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ユニプール カーボン
静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。
用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。 厚さ(mm)0.8~1.2 規格EN388(CE 0131) 表面抵抗値(Ω)108以下 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3
1双
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群な耐摩耗性、耐切創性があります。手の甲部分にはラバーコーティングを施し、指関節部分の保護をしてくれます。
用途切創リスクのある重作業や工具操作。重度の機械的ストレスを伴う作業採鉱作業穴の掘削大型重量ツールの取り扱い石油天然ガス業界建設業 イエロー 厚さ(mm)1.2~1.8 材質/仕上素材:HPPE、ガラス、ナイロン、コーティング:グリップ仕上げを施したニトリルゴム 規格EN388(CE 4543) 入数(双)1
1双
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿気の多い/油性エリアに最適な組立作業用の安全手袋です。柔軟な滑り止めアクアポリマープロコーティングは、汚れや撥湿性に優れています。竹とポリアミド(PA)/エラスティンのライナーは吸湿性が高く、肌に快適で、優れた機能を提供します。
用途精密作業、組み立て、メンテナンス 材質繊維部:竹ビスコース/ナイロン/ポリアミド(PA)/エラスティン、すべり止め部:ニトリル/アクアポリマープロ ブルー/アンスラサイト 材質(すべり止め)あり ゲージ数15
1双
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)phynomic lite
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能グリップ力、通気性、薄手 材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 EN388規格EN0388(CE 3121)
1双
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 機能グリップ力、通気性 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性- 2018年トラスコ掲載ページ6 0550
1双
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。 仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 2018年トラスコ掲載ページ6 0551 EN388規格EN388
1双
569 税込626
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手袋の表面も非常な滑らかです。優れた指先触感性があります。優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。最高レベルの通気性があります。
用途組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能通気性、グリップ力 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 EN388規格EN0388(CE 3121)
1双
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホコリを寄せ付けず撥水性があります。竹繊維、ポリアミド、エラスティンを組み合わせたライナーで柔軟かつ優れた通気性と吸汗性能があります。柔軟かつ滑りにくい、撥水性があるアクアポリマープロ・コーティング採用です。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能通気性、撥水性、吸汗性、柔軟性 材質(すべり止め)アクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 EN388規格EN0388(CE 3121)
1双
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能グリップ力、通気性、薄手 材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 EN388規格EN0388(CE 3121)
1双
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)フィノミック C3
良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮します。最高レベルの通気性です。
用途精密組立。精密作業。 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)1.0~1.5 コーティングDMF、 TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング
1双
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた指先触感性があります。優れたドライグリップ性能があり、高度な通気性も実現しています。
用途精密加工、組立作業、食品業界。 仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能グリップ力、通気性 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 2018年トラスコ掲載ページ6 0550 EN388規格EN388
1双
639 税込703
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)フィノミック ESD
カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。最高レベルの通気性があります。ゴワゴワ感は少なく、優れた指先触感と、優れたドライウェットグリップ性能も発揮します。
用途精密組立。精密作業。 グレー 入数(双)1 コーティングDMF、TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング 材質/仕上手袋:ポリアミド、エラステイン、カーボン、コーティング:アクアポリマー・フォーム・コーティング 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 規格EN 388(CE 3121) 表面抵抗値(Ω)108以下
1双
549 税込604
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります