ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
全長(cm)約24.0
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ブルー
厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14
機能耐突刺、耐油性、耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
入数(枚)100
表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
材質ニトリル
色青
入数(枚)1000
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。クリーン洗浄品は超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム
全長(mm)約240
入数(枚)100
機能耐突刺・耐油性・耐薬品性
表面抵抗値(Ω)10#12#未満(実測値)
ニトリルゴム製ディスポ手袋(使い捨て手袋)です。、清潔感のある白色で手に柔らかくフィットし、長時間の細かな作業にも適しています。、原材料のニトリルゴムは突き刺しに強く耐油性や耐摩耗性にも優れている特徴があります。、薄手ながらも強く、耐油性や耐摩耗性にも優れています。、パウダーフリーのため手にやさしく、使用後に手を洗う必要がありません。、あらゆる場所や用途でご使用いただけます。、無駄のない左右兼用のタイプです。
ニトリルゴム製ディスポ手袋(使い捨て手袋)です。、視認しやすいブルー色で手に柔らかくフィットし、長時間の細かな作業にも適しています。、原材料のニトリルゴムは突き刺しに強く耐油性や耐摩耗性にも優れている特徴があります。、薄手ながらも強く、耐油性や耐摩耗性にも優れています。、パウダーフリーのため手にやさしく、使用後に手を洗う必要がありません。、厚生省告示第85号による食品衛生法法の基準に適合しています。、あらゆる場所や用途でご使用いただけます。、無駄のない左右兼用のタイプです。
ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
用途食品加工・実験・研究など。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.035
規格食品衛生法適合
機能厚手タイプ
エンボス加工外エンボス
入数(枚)100
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200
材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維)
厚さ(mm)約1mm
色生成
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
手の平幅(cm)12
ゲージ数13
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
全長(mm)230
入数(双)1
混率(%)パラ系アラミド繊維100
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)250
アズワン品番1-2767-11
1双
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
熱湯の飛散による火傷を防護します。
アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。
インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。
アズワン品番1-7432-01
全長(cm)30±2
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約10
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐薬品
耐熱温度(℃)200
材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R)
材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)
1双
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃が出ません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
材質布地/パラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴム
クラスクラス100
全長(cm)26
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。
ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。
耐摩耗や耐薬性にも優れています。
色(手首部)グレー
アズワン品番1-8296-23
1双
¥1,683
税込¥1,851
翌々日出荷
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質表地/アラミド、裏地/コットン
全長(mm)380
規格機械的物性強度:4X44E(EN388・2016)、耐熱:434X4X(EN407・2004)
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)
アズワン品番4-1946-01
耐切創性XE(EN388・2016)
1双
¥12,300
税込¥13,530
翌々日出荷
500℃の高温まで対応可能な耐熱手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質アラミド繊維、PBI、耐熱ガラス繊維
色イエロー
規格機械的物性強度/3243X(EN388・2016)、耐熱/443321(EN407・2004)
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)500(EN407接触温度)
耐切創性(レベル)2X(EN388・2016)
耐切創性に優れたインナー手袋です。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約230 入数:1双 材質:アラミド繊維100% 中指長:約80mm 13ゲージ
アズワン品番3-1822-01
1双
¥619
税込¥681
当日出荷
親指・人差し指・中指の先端がないため、タッチパネルの操作や精密な作業が行えます。
材質繊維部/ポリエステル・HPPE・ガラススパンデックス、コーティング樹脂部/ポリウレタン
入数(双)1
機能耐切創
耐切創性EN 388:2016 4X43C、EN ISO 21420:2020、PPE II
耐切創と耐薬性がある手袋です。
材質本体/コットン、コーティング/NBR
全長(mm)300
規格EN ISO 21420・2020
厚さ15ゲージ
入数(双)1
機能耐切創、耐薬性
耐熱温度(℃)X1XXX(100・15秒)(EN407・2020)
耐切創性4×41D(EN388・2016)
耐透過性TYPE A JKLMNO(EN374-1・2016)
耐切創性と耐熱性を兼ね備えています。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約260 入数:1双 材質:表地/パラ系アラミド・メタ系ノーメックス、裏地/混紡 中指長:約75mm 素材耐熱温度:約200℃
アズワン品番3-1809-01
1双
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
バラのとげ等の穿刺を防ぐことが可能です。動物を扱う際のひっかき等からの保護に適しています。
材質牛革、RIPSTOP(R)・Skinsoft(R)
全長(mm)350
規格4143X(EN388)、PPEII
入数(双)1
機能耐切創
耐熱性・自己消火性に優れています。
柔軟性があり、軽く長期使用できます。
仕様滑止付
アズワン品番1-6924-02
1双
¥4,390
税込¥4,829
翌々日出荷
耐熱性・自己消火性に優れています。
柔軟性があり、軽く長期使用できます。
仕様スタンダ-ド
アズワン品番1-6924-01
耐切創性3
1双
¥3,590
税込¥3,949
翌々日出荷
ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。グリップ力が優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
材質高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/ニトリル
タイプ手の平コート
入数(双)1
機能耐切創
耐切創性レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
耐熱性と切創耐性を兼ね備えた手袋です。
耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。
材質本体/アラミド繊維、外層/耐熱性ウレタン、縫糸/アラミド繊維
色ホワイト
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐溶剤
全長(cm)約28
耐熱温度(℃)200/260
アズワン品番1-4824-01-77
1双
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
非常にやわらかい素材で作業性に優れた手袋です。
材質パラ系アラミド
全長(mm)380
規格機械的物性強度:1524E(EN388・2016)、耐熱:4342XX(EN407・2004)
入数(双)10
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)
アズワン品番4-1944-01
耐切創性5E(EN388・2016)
1双
¥14,800
税込¥16,280
翌々日出荷
耐熱性と切創耐性を兼ね備えた手袋です。
耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。
内側にポリエステルフェルトを採用しています。
材質本体/アラミド繊維、外層/耐熱性ウレタン、縫糸/アラミド繊維、内層/ポリエステルフェルト(熱伝導防止効果)・ポリエステルニット(発塵防止効果)
色ホワイト
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐溶剤
全長(cm)約28
耐熱温度(℃)200/260
アズワン品番1-4825-01-77
1双
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
アラミド繊維と牛床革を融合したセーフティーグローブです。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約290 入数:1双 材質:表地/牛床革、裏地/アラミド繊維100% 中指長:約90mm 耐切創レベル4 7ゲージ
アズワン品番3-1808-01
1双
¥4,170
税込¥4,587
翌々日出荷
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。