非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)63
色ピンク
タイプ非帯電・ノンパウダータイプ
肉厚(mm)0.10
機能非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粉有無粉無
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
非帯電で粉微少のハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を最小限に防ぎます。従いまして電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)63
色ピンク
タイプ非帯電・クリーンタイプ、粉が少ない
肉厚(mm)0.1
機能非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)1011-13(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

指サック 厚さ0.09mm
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
タイプ口切り
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
タイプ口切り、粉が少ない
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉トリ
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
指先に細かいザラ目があるので作業性がよくなります。
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
タイプロールタイプ、粉が少ない
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉トリ
導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。柔らかく装着しやすい天然ゴム製の指サックです。シリコーン等の油分は使用していませんので、安心してお使いください。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)45
タイプザラ目付・カットタイプ
肉厚(mm)0.11
表面抵抗率(Ω/sq)106-8
仕様RoHS規制適合品
機能導電性
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。柔らかく装着しやすい天然ゴム製の指サックです。シリコーン等の油分は使用していませんので、安心してお使いください。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
タイプロールタイプ
仕様RoHS規制適合品
材質天然ゴム
肉厚(mm)0.10
表面抵抗率(Ω/sq)106-8
全長(mm)63
機能導電性
粉有無粉無
導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。
ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。
肉厚が厚く、指先を保護します。長時間の使用に充分耐えられます。均一なエンボス加工(滑り止め)付き。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
材質天然ゴム
機能導電・耐久性
表面抵抗(Ω)106~108
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。
ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。
用途半導体、液晶デイスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.2
機能導電・耐久性
表面抵抗(Ω)106~108
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
クリーンルーム内での使用可能(クリーンルーム内パッケージ)。メーカー独自の特許技術により他社にない無塩素、無硫黄を実現し、従来の合成ゴムの硬さはなく、指に柔らかくフィットする作業者に優しい製品です。環境ホルモン規制物質(フタル酸エステル、PFOS等)は一切入っておりません。シリコーン等の油分は使用していません。
材質合成ゴム
タイプ無硫黄
肉厚(mm)0.16
機能非帯電
体積抵抗率(Ωcm)5.7×1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。