手袋 :「指サック 導電性」の検索結果
指先までフィットしやすい極薄タイプで細やかな作業に適しています。
体内から放電する静電気をカットしますので、電子機器などに。
色イエロー
長さ(mm)70
厚さ(mm)0.10
材質天然ゴム(NR)
入数(枚)500
機能静電気防止
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質天然ゴムラテックス
長さ(mm)70±5
表面抵抗値(Ωcm)1010
厚さ(mm)0.10±0.02
仕様物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒
色ピンク
品番ASP
機能静電防止
全長(cm)7±0.5
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。