商品豆知識
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
厚さ(mm)2
色(手首部)黒
フィット感、グリップ力がそろった天然ゴムコーティング手袋です。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業
材質手袋部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム
色レッド
材質(すべり止め)あり
ゲージ数13
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
材質繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
色ブルー/グレー
入数(双)1
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数13
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て
材質繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
色グリーン/グレー
入数(双)1
機能耐油、耐久性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
グリップ力、耐久性、通気性に優れます。柔らかい天然ゴムコーティング手袋です。色分けすることで、着用者の被視認性が高まります。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。
厚さ(mm)3
色リスト:ブルー、ホワイト/ブルー
サイズM
機能通気性、グリップ力
全長(cm)23
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)21
ゲージ数10
1双
¥269
税込¥296
翌々日出荷
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
トラスコ品番682-3539
材質繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1
色ブルー/グレー
サイズL
入数(双)1
機能通気性
全長(cm)24.5
中指長(cm)8.1
材質(すべり止め)天然ゴム
手のひらまわり(cm)19.2
ゲージ数18
1双
¥375
税込¥413
翌日出荷
こぶし部分まで天然ゴムでコーティングされているため水や土が手袋内部に入りにくくなっています。すべり止め部にはしわ加工が施されているためグリップ力に優れています。
用途運輸・物流業、土木・建設業などに
材質繊維部:綿、ポリエステル、滑り止め部:天然ゴム
色ブルー
材質(すべり止め)あり
ゲージ数10
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム
厚さ(mm)1
ゲージ数18
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て
材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】ニトリル
厚さ(mm)1
ゲージ数18
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。
縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。
厚さ(mm)1.4
薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています
用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業
厚さ(mm)約0.7
内側が裏起毛タイプのゴム背抜き手袋です。コーティング部にしわ加工が施されているためグリップ力もあります。背抜き手袋のため通気性にも優れています。
用途清掃関連、土木作業、自動車関連、運送業などに。
材質繊維部:ポリエステル、コーティング部:天然ゴム
厚さ(mm)1.1
色レッド
ゲージ数10
コストパフォーマンスに優れた使いやすい手袋です。
ニトリルゴムコーティングを施しています。
用途工場内作業、運輸・物流業、土木・建築業など
厚さ(mm)1.5
耐久性、耐摩耗性、通気性に優れ、手によくなじむ手袋です。手のひら面がすべてゴム張りですので、優れたグリップ力を発揮します。
用途運送業、建築業、土木、鉄筋作業。
トラスコ品番394-7521
厚さ(mm)3.0
質量(g)110
1双
¥419
税込¥461
当日出荷
裏地に起毛を施し保温性に優れています。裏起毛で防寒性に優れています。外側のすべり止めは天然ゴムを使用し、グリップ性に優れています。
用途冬場や寒い場所での作業に。運搬・荷役作業に。一般作業。園芸・農作業に。
厚さ(mm)2.5
特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ[[R上]]加工を手のひらに施していますので、無数の小さな吸盤が対象物に吸い付き、特に油に対して高いグリップ力を発揮します。
手のひら側のニトリルゴムコーティングはダブルコーティングとなっているため、作業中の水分や油などの浸入を防止します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
背抜きコーティングのため手にフィットし、通気性にも優れています。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械部品製造組み立て機械オペレーション土木建築運搬作業
厚さ(mm)約1.2
材質(すべり止め)ニトリルゴム
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。
用途オイルや化学薬品を使用する作業。建築工事。林業。組立作業。
厚さ(mm)0.8
色ブラック
ゲージ数15
スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。
特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。
用途オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業
厚さ(mm)1
EN388規格EN388(CE4122)
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。
特殊なコーティング技術により、長時間の使用においても手が蒸れにくく、快適な作業性を維持します。
軽量で柔らかく、精密な作業性を実現します。
用途オイルや化学薬品を使用する作業。建築工事。自動車産業。組立作業。
厚さ(mm)1.1
機能軽量、柔軟性、オイルグリップ力
導電糸入りで、タッチパネル操作が可能です。耐摩耗性に優れたニトリルゴムコーティングを施しています。
用途土木建築業、タッチパネル操作に。
厚さ(mm)1.5
色オレンジ
ゲージ数13
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。