手袋 :「手袋 素手感覚」の検索結果
軽く、しなやかで、小さな物が掴みやすい手袋です。薄く、素手感覚で使用でき、細かい作業にも最適です。
用途軽作業・ピッキング・梱包作業などに。
仕様15ゲージ編
厚さ(mm)0.6
2018年トラスコ掲載ページ6 0560
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
材質繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
色ブルー/グレー
入数(双)1
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数13
粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途清掃作業、塗装作業。
精密機械工業。
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
脱着をスムーズにするために、打ち粉を使用しております。
用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。
粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途清掃作業、塗装作業。精密機械工業。
材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
厚さ(mm)0.08
色クリア
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
素手感覚が必要な細かな作業に最適です。
手のひらはすべり止め付でしっかりと物を握れます。
綿100%で吸汗性があり肌にも優しいタイプです。
用途検査、窓口業務、軽作業。
機能吸汗性
厚さ(mm)1.5
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
素材綿100%
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
脱着をスムーズにするために、打ち粉を使用しております。
用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。
トラスコ品番483-4569
質量(g)450
1袋(100枚)
¥819
税込¥901
当日出荷
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て
材質繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
色グリーン/グレー
入数(双)1
機能耐油、耐久性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業
厚さ(mm)約0.9
規格EN388 2016:3441B
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン
滑り止め効果あり
粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途清掃作業、塗装作業用。精密機械工業用。
仕様粉(あり・なし):なし
厚さ(mm)約0.08
色クリア
全長(cm)23
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
トラスコ品番682-3539
材質繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1
色ブルー/グレー
サイズL
入数(双)1
機能通気性
全長(cm)24.5
中指長(cm)8.1
材質(すべり止め)天然ゴム
手のひらまわり(cm)19.2
ゲージ数18
1双
¥375
税込¥413
当日出荷
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム
厚さ(mm)1
ゲージ数18
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て
材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】ニトリル
厚さ(mm)1
ゲージ数18
18ゲージと超薄手なので、素手作業をしていたところでも違和感なく着用できます。従来のノンコートタイプに比べグリップ力が高いので作業性に優れます。クラレトレーディング(株)の極細分割繊維マイクロファイバー糸『Wramp(R)(ランプ)』使用しています。白色なので見た目も清潔感があり、サービス業など手元が気になる場所にも重宝されます。洗濯して繰り返し使用できます。
用途非接触、ウイルス感染要望対策用の手袋として。指の感覚を感じたい作業で。今まで素手で作業をしていた環境などで。
材質ポリエステル、ポリウレタン、ゴム
厚さ(mm)0.8
色白
ゲージ数18
こんなお得な商品も!

天然ゴム手袋 粉付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
着脱に便利な内側パウダー加工。
素手感覚で使え、よりこまかい作業に最適な極薄手タイプ。左右両用で効率よく、ムダなく気軽お使いいただけます。ティッシュボックス型パッケージで簡単スムーズに取り出せます。
食品衛生法適合品です。
用途電子機器など精密作業に最適。
タイプ極薄手
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。