手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て
材質繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
色グリーン/グレー
入数(双)1
機能耐油、耐久性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
内面に細やかなエンボス(凹凸)加工を施していますので、脱着がスムーズです。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
焼却しても有害なガスは発生しません。
用途油・薬品作業、食品加工作業、介護・看護作業、検品作業
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.1
色半透明
規格食品衛生法適合
全長(cm)26
粉有無粉無
エンボス加工内側
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て
材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】ニトリル
厚さ(mm)1
ゲージ数18
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。