手袋 :「長 皮手袋」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐熱性・耐久性に優れています。
親指付根は牛床革当付です。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。
トラスコ品番123-5362
綿100%なので、吸汗、保温に優れています。手に革の臭いがつくのを軽減します。
用途革手袋用の下履き手袋として。
ゲージ数13
2018年トラスコ掲載ページ6 0708
10双入のお買い得パックです。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
用途プレス・荷役・運送・園芸。
厚さ(mm)0.8
色ホワイト
袖口仕様袖なし
しなやかな、クレスト牛革使用。油汚れにも強く、丈夫で長持ち。
用途プレス・荷役・運送・園芸
厚さ(mm)0.8
質量(g)65
本体質量(g)50
耐熱性・耐久性に優れています。
甲部にメリヤス生地を使用しているため通気性に優れています。
用途運送・建築・機械・配線・一般作業。
トラスコ品番123-5389
厚さ(mm)1.2
質量(g)115
本体質量(g)110
材質(甲)綿メリヤス
材質(掌側)牛床革
材質(袖口)ゴムタック式
1双
¥639
税込¥703
当日出荷
10双入のお買い得パックです。アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。掌部に牛本革を使用する事で細かな作業に対応します。
用途アルゴン溶接に。
トラスコ品番521-4474
材質手のひら部:牛本革、袖部:牛床革、親指付根:本革当付
厚さ(mm)0.8(±0.1)
色ホワイト
サイズフリー
タイプ5本指
全長(cm)30
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)22
1袋(10双)
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
材質表面:豚革 内面:シンサレート
厚さ(mm)0.6
入数(双)1
機能防寒
アテ有無掌部補強当て革付
袖口仕様マジック式
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役、組立作業。
材質(手のひら部)ポリウレタン樹脂、(手甲部)メリヤス生地迷彩柄、(袖口)パイルゴム
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
袖口仕様マジック式
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
用途機械・プレス・荷役・運送・園芸など。
トラスコ品番836-4794
厚さ(mm)0.6
質量(g)65
2018年トラスコ掲載ページ6 0744
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役。
色迷彩
厚さ(mm)0.7
材質掌部:ポリウレタン樹脂OD色手甲部:メリヤス生地迷彩柄袖口:パイルゴム(マジック付)
入数(双)1
袖口仕様袖口パイルゴム・マジック付
着脱のしやすい袖口マジック止めタイプです。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
用途荷役・運送・農林業・土木・園芸。
厚さ(mm)0.8
通気性に優れています。マジックテープ式。
用途一般作業・造園。
トラスコ品番152-4771
厚さ(mm)0.7(±0.1)
質量(g)70
本体質量(g)75
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。甲部はカラーメッシュでより通気性良好です。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様甲部絞り入り
厚さ(mm)0.7(±0.1)
材質(甲)綿
材質(袖口)パイルゴム
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。袖口マジック式でフィット感に優れています。裏地つきの為、夏は吸汗、冬は防寒の機能をします。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
厚さ(mm)1.2
材質(裏)綿100%
使い始めから手に馴染みやすいオイル加工革を使用しています。裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
用途溶接、溶断作業に。
仕様フリーサイズ
トラスコ品番837-1264
厚さ(mm)1.2(±0.1)
質量(g)280
2018年トラスコ掲載ページ7 0364
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
耐熱性、耐久性に優れている。縫いしろが外に出ていない為安全性が高い。袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。
トラスコ品番253-8440
厚さ(mm)1.4(±0.1)
質量(g)250
タイプ五本指
本体質量(g)52
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
新素材”パーミア生地”を採用しています。従来品よりも「強度2倍」「通気性4倍」の”使い易さと快適性”を追求した新世代グローブです。ナックル部分に衝撃を和らげるナックルプロテクションを採用しています。
用途機械工具・自動車メンテナンスなど。
厚さ(mm)1.5
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。袖口マジック式でフィット感に優れ、更に掌部補強当て革付で耐久性がアップしています。
用途機械・プレス・運送・園芸・レジャーなど。
厚さ(mm)0.6
薄手の羊革で手へのフィット感に優れています。手の甲部は東レ[[RD]]フィールドセンサーを使用しており、吸汗性・速乾性に優れています。羊革を使用しているため、牛革や豚革手袋のような臭いが気になりません。軽量で柔軟性に優れています。
用途機械・荷役・電工・運送・農林業・土木・組立て作業・造園・園芸など。
材質羊革、甲部:ポリエステル、ポリウレタン
色ホワイト
袖口仕様マジック
内側に付けられたハニカムメッシュで革手独特のムレを防ぎ、臭いも軽減します。
クッション性も高く、装着時の肌触りも抜群です。
縫製糸は、耐熱性のあるアラミド糸を使用しています。
親指の又周辺にアテ(補強)を付け、耐久性も高いです。
袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。
トラスコ品番207-0698
厚さ(mm)6
質量(g)240
アズワン品番64-8553-73
1双
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。指先に補強を入れ破れにくくしています。
用途建築、土木、鉄鋼、機械、造園、配線。自動車、バイクのメンテナンス作業。日曜大工、レジャー等。
厚さ(mm)1.1(グリップ部)
革より柔らかい新素材を使用しています。柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
質量(g)45
手の平に特殊素材のエンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。
用途建築、土木、鉄鋼。
自動車、バイクのメンテナンス作業。
厚さ(mm)0.9
高機能グリップ素材の3M(TM)グリッピングマテリアルを使用した手袋です。
手のひら部に加工をしており、握る作業に優れています。
別売のグリップテープ(TGM-870-BK)を工具などのグリップ部に取り付けて使用するとさらに効果的です。
人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事。
厚さ(mm)0.6
位置(テープグリップ)手の平タイプ
高機能グリップ素材の3M(TM)グリッピングマテリアルを使用した手袋です。
物を掴む3本の指先に加工をしており、掴み作業に優れています。
別売のグリップテープ(TGM-870-BK)を工具などのグリップ部に取り付けて使用するとさらに効果的です。
人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事。
厚さ(mm)0.6
位置(テープグリップ)指先タイプ
水や汗に濡れても革の油が表面に出にくい加工をしている為、濡れても滑りにくく、むしろ濡れると摩擦力が増す耐水加工牛革を使用しています。薄手の牛革で、独特のタッチと風合いがあります。
用途荷役、運送、農林業、土木等、水廻り作業に最適。
質量(g)59
手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。
材質牛床革、綿布
厚さ(mm)1.4
色マスタードカラー(からし)
耐熱温度(℃)素材:80
汚れ防止用に撥水加工革を使用しているため、汚れを弾きシミになりにくく長持ちします。手首より先も守れる中袖タイプの防炎手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減しします。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。
仕様ゴムなし、ベルトなし
材質牛床革、ケブラー糸
厚さ(mm)1.4
色ブラウン
加工背縫い
10双入のお買い得パックです。耐熱性・耐久性に優れています。親指付根は牛床革当付です。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。
厚さ(mm)1.3
色ホワイト
縫い形式外縫い
袖口仕様袖なし
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園など。
厚さ(mm)1.4
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園など。
厚さ(mm)1.4
1
2
次へ
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。