手袋 :「エラストマー」の検索結果

手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVEX(ウベックス)C500 フォーム
革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。 2018年トラスコ掲載ページ6 0813
1双
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ユニプール カーボン
静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。
用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。 厚さ(mm)0.8~1.2 規格EN388(CE 0131) 表面抵抗値(Ω)108以下 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3
1双
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。
用途精密組立。 エレクトロニクス。 タッチパネル操作。 電子部品実装。 グレー/ホワイト 材質繊維部:ポリアミド、カーボン、指先:微粒子エラストマー・コーティング 規格EN16350(2014) 入数(双)1 ゲージ数15 抵抗値(Ω)10[[の8乗]]Ω以下
1個
559 税込615
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります