手袋 :「オートクレープ」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
商品豆知識
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。
超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。
使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水ミッドアームタイプ
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
入数(双)1
100%完全防水です。
保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。
水洗いやオートクレーブが可能です。
使用温度範囲(℃)-160~+148℃
入数(双)1
機能防水・耐寒・保温
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。表面は耐水性素材を使用しており、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。完全防水仕様ではないため、浸すと染み込みます。耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
入数(双)1
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、LNG(液化天然ガス)向きです。手の平は耐摩耗性・耐切創性に優れた特殊な生地を使用しており、低温状態の金属製シリンダー、ホースやバルブ等硬く鋭利な物の操作も安全に行え、LNGの採掘・製造・運搬に適しています。表面は耐水性素材を使用し、内部にシームレスの耐水性ライナーがある100%防水設計のため、液体が縫い目から手まで染み込みません。下限使用温度-196℃で、オートクレーブ滅菌不可ですが洗濯機での水洗いには対応します(場合によっては多少縮むことがあります)。1双入りです。
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、LNG(液化天然ガス)向きです。手の平は耐摩耗性・耐切創性に優れた特殊な生地を使用しており、低温状態の金属製シリンダー、ホースやバルブ等硬く鋭利な物の操作も安全に行え、LNGの採掘・製造・運搬に適しています。表面は耐水性素材を使用し、内部にシームレスの耐水性ライナーがある100%防水設計のため、液体が縫い目から手まで染み込みません。下限使用温度-196℃で、オートクレーブ滅菌不可ですが洗濯機での水洗いには対応します(場合によっては多少縮むことがあります)。1双入りです。
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるため冷凍庫内でも容易に作業できます。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。表面は耐水性素材を使用し、内部にシームレスの耐水性ライナーがある100%完全防水設計のため、液体が縫い目から手まで染み込みません。使用温度-196~+121℃で、オートクレーブ滅菌可能。また洗濯機での水洗いにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。1双入りです。
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるため冷凍庫内でも容易に作業できます。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。表面は耐水性素材を使用し、内部にシームレスの耐水性ライナーがある100%完全防水設計のため、液体が縫い目から手まで染み込みません。使用温度-196~+121℃で、オートクレーブ滅菌可能。また洗濯機での水洗いにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。1双入りです。
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるため冷凍庫内でも容易に作業できます。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。表面は耐水性素材を使用し、内部にシームレスの耐水性ライナーがある100%完全防水設計のため、液体が縫い目から手まで染み込みません。使用温度-196~+121℃で、オートクレーブ滅菌可能。また洗濯機での水洗いにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。1双入りです。
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。