手袋 :「クラレ」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
ゴム手袋作業時のムレ・ベタつきの不快感を軽減。
繰り返し洗って使えるポリエステル繊維使用。指先をカットしてもほつれにくいメッシュ構造。
1袋(3双)
¥499
税込¥549
当日出荷
通気性がよくカットしてもほつれにくいメッシュ構造。ポリエステル長繊維を使用していますので、繰り返し洗って使えます。ゴム手袋の脱着が簡単になります。
サイズフリー
全長(cm)27
EBM品番3521500
1パック(50組)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
フリーサイズ通気性がよくカットしてもほつれにくいメッシュ構造ポリエステル長繊維を使用していますので、繰り返し洗って使えます。ゴム手袋の脱着が簡単になります。
外寸(mm)270
材質ポリエステル長繊維
色クリア
機能通気性
サイズフリー
入数(双)50
アズワン品番61-6722-10
1組(50双)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。
用途ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ケブラー
材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)
厚さ(mm)0.7~0.8
色ネイビー
入数(双)1
機能耐切創、タッチパネル対応可
ケブラー®繊維の持つ安全性と人工皮革の持つ耐久性・洗濯の手軽さをミックスした現場用手袋。
クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用。
入数(双)1
機能耐久性
材質(甲)ケブラー(R)繊維×ノーメックス繊維のWニット
材質(掌側)ケブラー(R)繊維×綿のWニット
材質(補強材)甲側補強:人工皮革(0.7~0.8mm厚)、掌部補強:人工皮革滑り止め加工(0.7~0.8mm厚)
掌と指先補強にグリップ力と摩擦強度に優れた銀付滑り止め加工人工皮革を採用。K-501ベースのオールブラックとブラック×オレンジの2タイプ。
耐切創手袋
クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用
材質甲部・掌部補強:人工皮革(0.7~0.8mm厚)
材質(本体)ケブラー(R)繊維×ノーメックス繊維のWニット
入数(双)1
機能耐摩耗・グリップ力・滑り止め加工
材質(補強材)指先部及び掌二重補強:人工皮革銀付き滑り止め加工(0.7~0.8mm厚)
掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。
用途ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ケブラー
材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)
厚さ(mm)0.7~0.8
色オレンジ
入数(双)1
人工皮革クラリーノ[[R上]]を使用しているため、通気性がよく、グリップ性や耐摩擦力にも優れています。
導電性があり、装着したまま携帯やタブレットが操作可能です。
クラリーノ[[R上]]は株式会社クラレが天然皮革の構造と性能を化学の力で再現した世界初の人工皮革です。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
色ブラック
材質手のひら部:クラリーノ[[R上]](ナイロン60%、ポリウレタン40%)、手甲部:ニット(ナイロン95%、ポリウレタン5%)
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能タブレット対応
人工皮革・合皮の持つ耐久性と水洗いも可能な扱い易さは、雨・水・泥等作業現場の状況に関係なく使用でき、お手入れがとても簡単です。
作業性の良さで人気の人工皮革をガンカットと大型当てで耐久性大幅アップ。
クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用。
材質人工皮革・吸汗・速乾ポリエステルニット
厚さ(mm)0.7~0.8
色オレンジ
入数(双)1
機能耐久性
材質(補強材)滑り止め加工人工皮革(0.7~0.8mm厚)(ケブラー(R)製糸使用)
18ゲージと超薄手なので、素手作業をしていたところでも違和感なく着用できます。従来のノンコートタイプに比べグリップ力が高いので作業性に優れます。クラレトレーディング(株)の極細分割繊維マイクロファイバー糸『Wramp(R)(ランプ)』使用しています。白色なので見た目も清潔感があり、サービス業など手元が気になる場所にも重宝されます。洗濯して繰り返し使用できます。
用途非接触、ウイルス感染要望対策用の手袋として。指の感覚を感じたい作業で。今まで素手で作業をしていた環境などで。
材質ポリエステル、ポリウレタン、ゴム
厚さ(mm)0.8
色白
ゲージ数18
スエードタイプの人工皮革ならではの特徴である適度な滑りがロープ結索の反復練習に最適モデル。
用途水洗可能
タフィーカット
材質人工皮革(クラレ製アマーラ使用)
厚さ(mm)0.5~0.6
色ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性
アテ有無アテ無
袖口仕様マジックタイプ
スエードタイプの人工皮革ならではの特徴である適度な滑りがロープ結索の反復練習に最適モデル。
用途水洗可能
タフィーカット
材質人工皮革(クラレ製アマーラ使用)
厚さ(mm)0.5~0.6
色ホワイト
入数(双)1
機能耐摩耗性
アテ有無アテ無
袖口仕様マジックタイプ
手の平補強当て付タイプ。手の平と小指下外側を補強し耐久性アップ。
用途水洗可能
タフィーカット
材質人工皮革(クラレ製アマーラ使用)
厚さ(mm)0.5~0.6
色ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性
アテ有無アテ付
袖口仕様マジックタイプ
手の平補強当て付タイプ。手の平と小指下外側を補強し耐久性アップ。
用途水洗可能
タフィーカット
材質人工皮革(クラレ製アマーラ使用)
厚さ(mm)0.5~0.6
色ホワイト
入数(双)1
機能耐摩耗性
アテ有無アテ付
袖口仕様マジックタイプ
アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1。1)。表面すべり止め加工
仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2
材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)
色白
入数(枚)2000
引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)
引張伸度(%)600(老化後)
アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1。1)。表面スムース加工
仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2
材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)
色白
入数(枚)2000
引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)
引張伸度(%)600(老化後)
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。