手袋 :「ゴム 手袋 ぴったり」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
商品豆知識
フィット感と通気性の良いナイロン手袋の手の平から指先に掛け、発泡天然ゴムをコーティングしグリップ力を高めています。
ぴったりフィット、手先の作業が快適に行えます。
エスコ品番EA354AB-10
入数(双)1
機能通気性・フィット感
中指長(cm)8
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング天然ゴム
手のひらまわり(cm)18
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。
手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
厚さ(mm)0.7
クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他
材質(樹脂部)ポリウレタン
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードニトリルコーティングよる優れた耐水・耐油機能に加え、指先感覚にも優れた手袋です。高い伸縮性のある手首部が手にぴったり沿って保持し、手袋が手からずれるのを防ぎます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)1.0
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能耐水性・耐油性・伸縮性
全長(cm)25
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4111A
塩化ビニール製で天然ゴムに比べ油・薬品に強い手袋です。うす手タイプで手にぴったりフィットし、指先感覚が自然で細かい作業に適しています。
用途工場内での軽作業。機械部品製造・取り扱い。漁業・農業。
高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。
シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。
13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
袖口の色でサイズ分けをしております。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
指先までぴったりフィットするので細かな作業に最適です!
背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
ホコリが出にくく伸縮性のある繊維を使っているので曲げ伸ばしもラクラクです!
用途ガーデニング・果物・野菜などの摘果・選別作業
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。
手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
ロングセラーの農手。厚く強度あるため、重作業に最適
農作業、貝剥き、水産加工など……
メーカー従来タイプより、臭いを低減。装着時にぴったりフィット!
ずれ落ち防止の、ギャザー付き
グリップ力がより強く!
材質(表)天然ゴムラテックス
種別厚手
材質天然ゴムラテックス 裏:綿パイル(植毛)
厚さ(mm)0.5
色黒
規格食品衛生法適合
入数(双)1
材質(裏)レーヨン(練り込み)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイゲージ(18G)で編み目が細かいため柔軟性、伸縮性に富み細やかな作業にも適しています。伸びる特殊ポリウレタン使用でさらに柔らかい手袋です。手にぴったりフィットするため、長時間の作業も快適です。タッチパネルOK!!
用途・精密機器、部品の取扱い等に。・果物、野菜の収穫、選別等に。家庭作業、園芸、DIYに。・物流のピッキング作業や商品の品出し作業に最適です!
手首にゴム糸を使用しているので手にぴったりフィットします。耐久性が高く、グリップ力に優れます。やわらかく、手によく馴染みます。
厚さ(mm)10
金属製手袋に比べて軽く、柔らかく使いやすい手袋です。
次亜塩素滅菌処理を施しても劣化の少ない商品です。
特殊 裏織加工で、滑りづらくなっています。
のびる素材で手にぴったりフィットします。
こんなお得な商品も!

腕カバー付 塩ビ手袋 薄手
モノタロウ
¥549
税込¥604
肩口までのロングタイプで腕全体を保護します。
裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。
手袋部分は薄手でフィット感に優れ、指先感覚が活かせます。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。
用途食品加工業、農業、漁業・水産業・水産加工業、清掃・サービス業など
タイプ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
18G編でぴったり快適なフィッティング。繊細な手作業に最適!
用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
しなやかな天然ゴムを使用。手にぴったりフィットし、疲れにくい。
用途土木建設、農林・水産業、園芸用途などに
材質天然ゴム、綿
色ブラウン
入数(双)1
全長(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
汗を吸収&放出する特殊繊維を使用しているため、従来の手袋よりさらさら感がアップしています。
サニタイズ加工により、抗菌防臭効果があります。
伸縮性があり手にぴったりフィットします。
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
用途農作業、園芸、運送倉庫業での軽作業、土木建築、建設機械操作、機械メンテナンス、組立作業。
厚さ(mm)約1.0
機能抗菌防臭・伸縮性・耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止め効果が高く、耐摩耗性・耐突き刺し性・耐久性に優れたニトリルゴムを手のひらにコーティング。グリップが良いから、作業性はもちろん、安全性もアップ!
原手はホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋。
袖口がロングタイプ(3cm)のため、炎天下等での肌の露出を防ぎ、手首をガードします。
13ゲージの細かい網目で、柔らかくフィット感に優れ、細かな作業に適しています。
洗濯により繰り返し使えます。
背抜き加工で優れた通気性を実現しました。
用途清掃、軽作業、園芸、農業、電子部品製造業、精密機械工業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
仕様裏付き
厚さ(mm)約1.0
タイプ強力ロング
RoHS指令(10物質対応)対応
小指と薬指の強力グリップ力を生み出す指又特殊加工採用で、ぴったりフィット。蒸れにくくしなやかさが特徴の15ゲージ原手採用!
究極のコストパフォーマンス。男性サイズから女性サイズまでとりそろえています。現場系女子にも最適。
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
やわらかく手にピッタリフィットするゴム手袋 。滑り止めに発泡天然ゴムを使用することで、ゼロストレスの柔らかさを実現。ぴったりフィットして指先まで自在に動きます。指先をカットして使用することもできます。
用途軽作業全般
材質ポリエステル
機能鱗滑り止め
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数13
甲被タイプ背抜きタイプ
快適に、おしゃれにガーデニングを楽しむ、すべり止め付きのガーデニング用グローブ。
かわいい小花柄のグローブの手のひらと指先に、天然ゴムですべり止め加工を施しました。手にぴったりフィットする編み加工+すべり止めでガーデニングだけではなく、荷物運搬などの軽作業にもご使用いただけます。
機能フィット感
豚革の柔らかい部分を利用したエコノミータイプ。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。
用途建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー
豚革の柔らかい部分を利用したエコノミータイプ。甲は純綿ジャージを利用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。
用途建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー
アズワン品番65-0307-37
1双
¥759
税込¥835
翌々日出荷
豚本革で摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。ゴムマジック付きでぴったりフィット
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
指の第一関節までフィールドセンサーを使用。いちだんと高水準な通気性と伸縮性を実現します。手首部分は、ゴム付に加えマジック付なので、手にぴったりフィットします。
機能通気性・伸縮性
材質(裏)ポリウレタン
材質(表)ポリエステル
むれにくいナイロン13ゲージ原手に強度抜群の発泡ニトリルをコーティングしました。通気性抜群でむれにくく丈夫で長持ち。
機能通気性
指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。ポリアミド・ライニングにより、ぴったりとしたフィット感を提供します。指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。
用途精密組立。
厚さ(mm)0.8~1.2
規格EN388(CE 0131)
指先を使う細かな作業に最適!!。スベリ止めには環境にやさしいシリコンを使用。指先にシリコンを増量している為、指先をよく使う作業に適しています。ナイロン原手で手にぴったりフィットいたします。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)など
材質ナイロン(手の平)シリコン
色白
入数(双)1
超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。
厚さ(mm)1.2
材質(裏)ダイニーマ
材質(すべり止め)ポリウレタン
材質(表)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。