手袋 :「ゴム手袋 水産」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

耐油手袋 ソフト
モノタロウ
¥299
税込¥329
縫い目のない綿ニットを裏布に使用しているため、手に良く馴染み、長時間の作業にも手の疲れは少なく、強力なスベリ止め加工で作業性抜群。また、裏布に抗菌防臭加工を施している為、使用後の汗臭さが減少し衛生的で使い心地が良い。
用途油・薬を使用する作業に最適。特に組立機械工業、建築土木作業等に。
水産、漁業作業にも最適。
材質(裏)綿95%以上、ウレタンゴム5%未満
材質(表)塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
脱着スムーズ加工。
用途農作業・水産加工
仕様中厚
種別中厚
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.5
色黒
入数(双)1
機能柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナス20℃でもやわらかい新配合のNBRにより低温環境下でのゴムの硬化を防ぎます。(従来品のNBR・ビニール手袋と比較して3~5倍の柔らかさがあります。)
独自製法により低温環境でも手袋が硬化せずやわらかさが持続します。
ニトリル手袋では業界初の試みに成功しました。
食品衛生法適合商品です。
用途冷蔵・冷凍庫作業や冬場の各種作業に最適です。
油を扱う作業全般
土木建設業・農業・水産加工など
色ブルー
材質(裏)純綿メリヤス
材質(表)ニトリルゴム
材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿
入数(双)1
機能耐油性
指先を4重コートした耐油・耐引き裂き・耐摩耗の強いハードタイプの手袋です。突き刺しや摩耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムを全面コーティングした裏布付手袋です。粒子付のすべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
用途機械工業。漁業・水産業。
トラスコ品番409-2635
材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、綿
色イエロー
サイズLL
全長(cm)27
中指長(cm)8.6
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥569
税込¥626
当日出荷
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
上部で柔らかい天然ゴムを使用した作業手袋です。裏生地が付いていないため、濡れても乾きやすいです。絞り型なので手にフィットしてズレにくく、長時間の作業でも疲れにくいです。内面がクロリネーション加工(手を入れやすくするための特殊な加工)のため着脱が簡単です。
用途漁業、水産加工、農作業、園芸作業、工業に。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.85
色黒
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
表面に強力すべり止めをコーティング。ジャージ付きで手首にフィット
用途農作業、園芸作業、土木、建設、漁業、水産加工など
材質表/天然ゴム、裏/綿100%、すべり止め/合成ゴム
全長(mm)270
色オレンジ
入数(双)1
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ
材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色ブルー
入数(双)1
機能軽量、保温性、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。
手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。
手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。
手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。(水分は浸透する場合があります)
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用/園芸・家庭菜園に/収穫に/こぶし・手首までコーティングしたタイプ/荷物の持ち運びに/荷物の持ち運びに/日曜大工に/工具の取扱いに
RoHS指令(10物質対応)対応
完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。
用途水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業に。バイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に
仕様防水・防寒
材質手の甲:ナイロンジャージ、手の平:デュラキュースキン
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。