手袋 :「ゴム手袋 緑」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
商品豆知識
ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています
格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります
抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。
背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。
柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。
ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。
抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業
土木建設業
清掃、サービス業
園芸、造園業
倉庫作業
引越、宅配業
ピッキング作業
荷物運搬作業
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバーの編み目を密にすることで肌への密着性を高め、手袋内面のスベリ止め効果を高めています。
マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗等による臭いの発生を抑えます。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
色グリーン
入数(双)1
機能伸縮性・通気性・背抜き
材質(繊維部)ナイロンポリエステルその他
材質(樹脂部)天然ゴム
ゲージ数13
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
エスコ品番EA354GD-11
質量(g)67
入数(双)1
機能通気性・抗菌・防臭
コーティング天然ゴム
ゲージ数10
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
1袋(10双)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
特許を取得した波形ゴムにより高いグリップ力を発揮します。
用途軽い荷物運び、荷物仕分け作業、日曜大工、その他一般軽作業。
厚さ(mm)2.2
機能グリップ力
天然ゴムコーティング
色グリーン
サイズL
入数(双)10
全長(cm)22
中指長(cm)8
材質(すべり止め)天然ゴム
手のひらまわり(cm)19
1パック(10双)
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
グリップ力、耐久性に優れた天然ゴムコーティングの手袋です。1双ごと吊り下げヘッダー付
用途軽作業。荷役作業
材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)0.8
ゲージ数13
作業性、グリップ力に優れた発泡天然ゴムコーティングの手袋です。1双ごと吊り下げヘッダー付
用途軽作業。荷役作業
材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)0.8
ゲージ数13
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [ガラス・建材関連業] [自動車関連業] [切創事故防止に] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です)
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業
運輸・物流業
電気電子部品製造業
機械工業
自動車関連業
土木建設業
園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.88
入数(双)1
機能耐油性
中指長(cm)7.5
材質(すべり止め)ニトリルゴム
手のひらまわり(cm)16
色(手首部)ホワイト
アズワン品番64-7841-34
1双
¥490
税込¥539
翌日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用、園芸・家庭菜園に、剪定に、荷物の持ち運びに、車などのメンテナンスに、日曜大工に、工具の取扱いに、産業用、農業、清掃・サービス業、機械(リフトなど)の操作に、運輸・物流業、運搬作業に、食品関連業、グリップ力が必要な作業に、建築・設備メンテナンス業、建材の運搬作業に、土木建築関連業、鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性に優れたニトリルゴムコーティングの手袋(迷彩柄)です。迷彩柄でアウトドアにピッタリです。本品は手袋の色がグリーン5双、グレー5双のアソート品です。1双ごと吊り下げヘッダー付
用途荷役作業。各種訓練
トラスコ品番569-2488
材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)0.8
色リスト:グリーン/グレー
サイズフリー
全長(cm)22
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)18
ゲージ数13
1箱(10双)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性
材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
ゲージ数18
ゴム3層コートで、破れやすい指先の摩耗強度を1層コートの7倍以上にしました。
用途農作業、各種軽作業
RoHS指令(10物質対応)対応
極細繊維マイクロファイバーを全域に使用。肌ざわりと着用感にこだわり尽くした仕様で手首部分は締めつけ跡が残りにくい新型オーバーロック。
材質手袋:ナイロン・ポリウレタン
色オリーブ
材質(すべり止め)ポリウレタン
油にも強いニトリルゴムを使用し、摩耗にも優れています。
背抜きタイプなので通気性に優れムレにくいです。
手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現しています。
用途園芸・農作業、建築・土木作業
厚さ(mm)1
機能耐油性、耐摩耗性、通気性、グリップ力
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
ゲージ数13
原手には再生ポリエステル使用しております。コーティング部分にも約11%の再生ニトリルを使用しまして、手袋全体の約60%にリサイクル原料を使用しました環境配慮型商品です。エコマーク取得済みです。エコマーク認定番号 23 103 005。世界最高レベルの安全な繊維製品の証明であります、「エコテックス(R)スタンダード100 (OEKO-TEX(R) STANDARD 100)」認証済みです。掌に油や摩耗に強いニトリルゴムを使用しております。精密作業がしやすい15ゲージ編みです。
用途梱包、運送、土木、建築、農作業、メンテナンスなど一般作業全般にご使用下さい。
規格EN388:2016
エコマーク認定認定
入数(双)1
材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(再生ポリエステル約60%配合)
材質(掌側)ニトリルゴム(再生ニトリル11~13%配合)
ゲージ数15
耐摩耗性4
耐切創性1、EN ISO無し
耐突刺し性1
耐引裂き性2
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)60
エコマーク認定番号23103005
再生材使用使用
サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭素排出量を75g CO2eq削減、プラスチック未使用のインナーパッケージで53%の材料削減を実現しました。FORTIXTM技術により耐摩耗性が最大20%、通気性、手先を使う作業性が向上します。タッチスクリーン対応です。肌に優しく、皮膚科学的に試験され、有害物質を含みません。
用途一般的な取り扱い作業および、小型部品の組み立て。部品のピッキング、固定。倉庫および物流運営。消費財および産業用タッチスクリーン対応。品質検査
厚さ(mm)1.4
入数(双)1
機能耐摩耗性、通気性、タッチパネル対応
ゲージ数15
ショーワグローブは環境にやさしい製品の開発に取り組んでいます。環境負荷の少ない素材を使用することで、持続可能な社会の実現を目指しています。 繊維部の約90%にリサイクルナイロン糸を使用しています。 エコマーク認定商品です。(エコマーク認定番号 23 103 015)。 手のひらにニトリルゴムをコーティング。スベリにくく、耐摩耗性に優れています。 薄くて丈夫、指先感覚も活かせるため、さまざまな組立作業に適しています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。
用途[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [部品の組付け作業に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [機械加工作業に] ≫ [細かな作業に]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]
色グリーン
エコマーク認定認定
材質(繊維部)ナイロン / ポリエステルその他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号23 103 015
エアロフィニッシュ加工を施し驚異のグリップ力と抜群のフィット感を兼ね揃えた手袋です。15ゲージ。
材質コーティング部:天然ゴム、繊維部:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
色グレー/カーキ
入数(双)1
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.33MB)
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
特殊すべり止め加工による高いグリップ力。
摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。
10ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途一般作業、運搬作業、農作業、倉庫管理、ガーデニング等
色(すべり止め)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性があり、フィット感に優れています。
材質ナイロン100%、コーティング部/NBR(ニトリルゴム)
入数(双)1
機能耐油、伸縮性
マイクロファイバーの編み目を密にすることで肌への密着性を高め、手袋内面のスベリ止め効果を高めています。
マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
色ブラック
入数(双)1
機能伸縮性、耐摩耗性
材質(繊維部)ナイロンポリエステルその他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
ゲージ数13
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止
材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
繊維部分は、カーボンが含まれる導電糸を採用しています。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色グレー
入数(双)1
機能耐油性、耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電防止
材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。