手袋 :「テクノーラ」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
帝人株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラを使用。厳しい環境下で身を守る優れた機能性を発揮します。テクノーラは加水分解し難く、酸・アルカリにも比較的安定する為、洗濯などによる強度劣化が緩やかな特徴があります。
厚さ(mm)6
耐熱温度(℃)(素材)300
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。
発塵性はクラス100の水準です。
クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5
耐熱温度(℃)(素材)500
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
全長(mm)270
耐熱温度(℃)500(※シリコン部分は150)
材質テクノーラ50%、耐炎繊維50%、フェルト
中指長(cm)11
手のひらまわり(cm)約30
EBM品番8143200
1双
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラ」と高度の耐炎性、抜群の断熱性を有するシリカとの複合素材で、すばらしい耐高熱性を発揮します。 ●ふりかかる火の粉に対しても強く、手を火傷から守ります。 ●芯部にステンレススチールを使用しているので切創抵抗に富み、保護性能に優れています。 ●両面使用可能な左右兼用タイプで、片面を使い古しても左右を取り替えればもう片面使用でき、経済的です。
全長(cm)35
耐熱温度(℃)1000(短時間のみ)
材質表層/テクノーラ25%、セラミック75%、織物、スチール入、中層/テクノーラ50%、耐炎繊維50%、フェルト、内層/綿
タイプ2本指
入数(双)1
1双
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
主素材は高強で耐熱性にすぐれたパラ系アラミド繊維「テクノーラ」です。軽くて作業に富み、切創・火傷事故から身を守ります。高い切創、抵抗力を有する。耐熱性にすぐれています。洗濯してもOKです。
ステンレスワイヤー入りで耐切創・耐磨耗に優れています。
厚さ(mm)約1mm
用途※耐熱温度内でも、長時間での使用は怪我の原因になりますので、お控えください
全長(mm)260
耐熱温度(℃)200(合成ゴム部150)
混率(%)テクノーラ100、合成ゴム引き
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)約21
EBM品番8143510
1双
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質テクノーラ100%、ニット、革付
全長(cm)22
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)約22
EBM品番8143100
1双
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
抜群の耐切創性・耐久性。超高強力繊維から作られているので、耐カット性・耐刺傷性に優れており、耐久性に富んでおります。耐薬品性が強い。酸やアルカリおよび有機溶剤に対して優れた耐薬品性を示します。次亜塩素酸ソーダのような漂白剤に対しても耐久性に優れており、素材を長時間清潔な状態に保たせることができます。優れたフィット性。有機繊維ですからフィット性に優れており金属やガラスのように着用感を損なうことはありません。溶融やドリップはしません。接炎しても延焼せず溶融して肌に付着することもなく着用者を火傷事故から守ります。また、難燃効果だけでなく高い遮熱性を示します。
全長(cm)26
耐熱温度(℃)200
材質テクノーラ100%超高密度
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)約23
EBM品番8143400
1双
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
全長(mm)260
耐熱温度(℃)約200
仕様左右1組
材質ニトリル合成ゴム
TKG品番9-1480-0301
TKG品番(2017)6-1324-0501
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アラミド繊維テクノーラ長繊維使用のクリーンルーム作業手袋
用途クリーンルームでの耐切創用途。
トラスコ品番412-7948
材質テクノーラ長繊維100%
色ブラウン
サイズフリー
全長(cm)24
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。
切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途ガラス製造/自動車/機械
仕様掌当付
機能耐切創
RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド繊維テクノーラと高断熱・耐熱性と耐炎性に優れたシリカ繊維との複合素材から作られています。熱伝導度が低く断熱効果が大きいので、超高温高熱作業に適しています。
トラスコ品番368-8472
材質表:パラ系アラミド繊維(テクノーラ)/シリカ繊維、中:テクノーラ50%耐炎繊維50%フェルト、裏:綿
サイズフリー
全長(cm)35
耐熱温度(℃)500
手のひらまわり(cm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
アラミド繊維テクノーラと高断熱・耐熱性と耐炎性に優れたシリカ繊維との複合素材から作られています。熱伝導度が低く断熱効果が大きいので、超高温高熱作業に適しています。
トラスコ品番368-8469
材質表:パラ系アラミド繊維(テクノーラ)/シリカ繊維、中:テクノーラ50%耐炎繊維50%フェルト、裏:綿
色ホワイト
サイズフリー
全長(cm)35
耐熱温度(℃)500
手のひらまわり(cm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
アラミド繊維テクノーラと高断熱・耐熱性と耐炎性に優れたシリカ繊維との複合素材から作られています。熱伝導度が低く断熱効果が大きいので、超高温高熱作業に適しています。
トラスコ品番368-8464
材質表:パラ系アラミド繊維(テクノーラ)/シリカ繊維、中:テクノーラ50%耐炎繊維50%フェルト、裏:綿
サイズフリー
全長(cm)35
耐熱温度(℃)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テイジン、テクノーラ、長繊維に特殊捲縮加工を施した糸を高密度に編成した基布。発塵性はクラス100の水準です。編組織が安定しており、耐久性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。破断強度が高く切創に強い。
サイズフリー
耐熱温度(℃)約200
機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性
中指長(cm)約8.8
手のひらまわり(cm)約23.5
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200
材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維)
厚さ(mm)約1mm
色生成
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
手の平幅(cm)12
ゲージ数13
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。 ●接炎しても延焼せず、溶融して肌に付着することもなく、着用者を火傷事故から守ります。
全長(cm)24
色ブラック
タイプ5本指
規格適合しない
入数(双)1
中指長(cm)8
耐熱温度(℃)300
コーティング無し
手のひらまわり(cm)26
手の平幅(cm)13
ゲージ数7
粉有無粉なし
エンボス加工エンボスなし
アテ有無アテ無し
熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。
耐熱性の高いアラミド繊維と無機繊維の組合せにより、従来商品より耐熱温度・難燃性を向上した耐熱手袋です。
機能耐熱
入数(双)1
厚さ(mm)15
色ホワイト×生成り
サイズフリー
全長(cm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。
機能耐熱
全長(cm)45
耐熱温度(℃)瞬間700~800/通常500
厚さ(mm)15
色ホワイト×生成り
サイズフリー
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
溶融しにくく、炎に対し収縮が少ないので穴が開きにくい。
500℃以下でご使用ください。
耐切創性:かなりの切創抵抗を有する。
洗濯方法:メッシュに入れて洗濯機で洗い、陰干ししてください。
機能耐油・耐切創
耐熱温度(℃)500
TGK品番617-87-19-04
材質テクノーラ50%、パイロメックス50%
入数(双)1
1双
¥13,300
税込¥14,630
欠品中
非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。
難燃素材で耐スパッタ性にも優れます。
色ブラック
入数(双)1
混率(%)テクノーラ50/耐炎繊維50
機能耐熱
全長(cm)24
ゲージ数7
アズワン品番64-9331-89
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
溶融しにくく、炎に対し収縮が少ないので穴が開きにくい。
500℃以下でご使用ください。
耐切創性:かなりの切創抵抗を有する。
洗濯方法:メッシュに入れて洗濯機で洗い、陰干ししてください。
機能耐油・耐切創
耐熱温度(℃)500
TGK品番617-87-19-05
材質テクノーラ50%、パイロメックス50%
長さ(mm)450
入数(双)1
1双
¥18,500
税込¥20,350
3日以内出荷
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。