手袋 :「ファクトギア」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
No.911の裾部を6cm長くし、袖口からチリ、ホコリの侵入を防ぐロングタイプ。伸縮性に優れ、指先までしなやかフィット。クリーン作業に便利で、衛生的な粉なしタイプ。
用途クリーンルーム内作業、医療関連、製品検査、水仕事に。
全長(cm)30
材質天然ゴム
厚さ(mm)(指先) 約0.21、(手のひら)約0.19
入数(枚)100
機能伸縮性
クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
便利な左右両用タイプ
パウダーレス加工により、脱着がスムーズです。
すべり止め加工により、作業性に優れています。
ゴムアレルギーの原因であるたんぱく質を軽減。
食品衛生法370号に適合。
破れにくく、疲れにくい素材です。シングルクラリネーション処理により、スムーズに装着できます。全面エンボス加工により滑りにくくなっています。伸縮性に優れた高級ラテックス製です。
適合規格ASTM規格適合品
関連資料(0.51MB)
仕様クリーンパック仕様
材質天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)0.13
色ナチュラル
タイプスムースタイプ
入数(枚)100
全長(cm)30
左右区別左右兼用
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
粉有無粉なし
手にフィットする極薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
パウダーフリーの手袋なのでパウダーアレルギーの方には最適です。
便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使いいただけます。
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。