手袋 :「フリー刃」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
手首まで保護する袖長タイプ。
鋼板のバリ持つ作業で手を保護します。
耐切創性・難燃性があります。
エスコ品番EA354E-51
質量(g)69
機能耐切創性、難燃性
耐切創性4/C
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
手の平側全面に滑り止め付。
エスコ品番EA354ED-13
質量(g)80
機能耐切創、耐熱
耐切創性3
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
耐切創性に優れたインナー手袋です。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約230 入数:1双 材質:アラミド繊維100% 中指長:約80mm 13ゲージ
アズワン品番3-1822-01
1双
¥619
税込¥681
当日出荷
厚さ(mm)0.8
質量(g)80
機能耐切創、耐熱
アズワン品番64-7841-14
耐切創性3
1双
¥840
税込¥924
翌日出荷
アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。
機能耐薬品・耐切創性
色グリーン
全長(cm)35
材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン
厚さ(mm)1
入数(双)1
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
食品衛生法適合品
耐油性・耐切創性・突き刺しに優れており比較的に熱にも強いです。
薄手で手にぴったりとフィット。
パウダーフリーで脱着が容易です。
指先にエンボス加工されているので滑りにくくなっております。
天然ゴム素材によるアレルギーの心配はございません。
左右兼用。
用途食品加工・品質検査・その他一般作業 等
材質ニトリルゴム
色ブルー
入数(枚)100
機能耐油、耐切創性、耐突刺
全長(cm)24
粉有無粉無
15ゲージ編みで、薄くて軽量でフィット感抜群です。 ソフトで適度なグリップ力があるポリウレタンコートです。 高い耐切創性を持っています。 塗装不良や電気の導通不良の原因となるシリコンを使用していないシリコンフリーです。
用途薄型金属板・ステンレス板の運搬・加工機械への供給に。鋭利な刃物での各種作業に。塗装前の金属部品、電子基板など繊細な製品材料・部品の取り扱いに。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、タングステン、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス) ポリウレタン樹脂
色ブルー
規格ISO13997-TDM
入数(双)1
機能耐切創、軽量
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)
ゲージ数15
耐切創性E
フリーサイズや手にフィットせず作業性の悪いグローブ(ポリエチレン、耐熱、耐切創等)用の締め付けバンドです。
安全性や作業性の向上にご使用ください。
伸縮性に優れており強度があるため繰返しの使用可能です。
青は破損時に見つけやすく、グレーは金属探知機に反応します。
色ブルー
材質ポリウレタン樹脂
寸法(mm)135
入数(枚)25
1箱(25枚)
¥3,366
税込¥3,703
102日以内出荷
アラミド繊維と牛床革を融合したセーフティーグローブです。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約290 入数:1双 材質:表地/牛床革、裏地/アラミド繊維100% 中指長:約90mm 耐切創レベル4 7ゲージ
アズワン品番3-1808-01
1双
¥4,170
税込¥4,587
翌々日出荷
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。