手袋 :「マイク」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバーにより手と手袋の一体感を高めることで、快適な装着感を実現し、繊細で効率的な作業をサポートします。
用途[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に]。[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [摩耗に強いニトリルゴムをコーティング]。[作業用] ≫ [お掃除に]。[作業用] ≫ [お掃除に] ≫ [ゴミ拾いに] ≫ [摩耗に強いニトリルゴムをコーティング]。[作業用] ≫ [荷物の持ち運びに]。[作業用] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [小さなものの取り扱いに] ≫ [指先までのフィット感に優れたタイプ]。[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに]。[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [小さな部品を扱う時に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]。[作業用] ≫ [日曜大工に]。[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]。[産業用] ≫ [農業]。[産業用] ≫ [農業] ≫ [剪定作業に] ≫ [指先までフィットするデザイン]。[産業用] ≫ [水産・漁業]。[産業用] ≫ [水産・漁業] ≫ [機械メンテナンス作業に]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業]
材質(繊維部): ナイロン、ポリエステル その他(樹脂部): 合成ゴム(ニトリルゴム)
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。
厚さ(mm)約1.4
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)28.5
材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色グリーン
厚さ(mm)0.19
機能耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)50
適合規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。
厚さ(mm)約1.4
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い
材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.65
色イエロー/ダークブルー
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き
耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)
ゲージ数15
耐切創性3/D
RoHS指令(10物質対応)対応
ピタッと吸着してつかみやすい、特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ加工を施しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ロングタイプの袖口で、手首までしっかりカバーします。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途運送業、倉庫内作業、建築土木業。機械製造、組立作業。農作業、園芸などに。
材質【編手】ポリエステル 【すべり止め部】天然ゴム
厚さ(mm)約1.2
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工を施しています。コーティング部分は防水性のある1層目とスベリ止め加工の2層目の二重構造で、防水性とグリップ力を兼ね備えています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途荷運び、引越し、運送倉庫業。農作業、園芸。土木建築、建設機械操作
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業など
色オレンジ/ダークブラウン
材質(手袋)アクリル、ポリエステル
材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約2.6
入数(双)1
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
手の甲全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス。機械製造、組み立て。土木建築、運送。農作業、園芸など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.3
色ブルーグレー/ブラック
入数(双)1
機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
食肉用包丁や切れ味のある刃物から身を守ったり、包丁や彫刻刀など、押さえる腕側に装着して、保護します。
片手仕様の軍手タイプなので、左右どちらの手にも装着出来ます。
機械処理、熱処理により引張強度を高めたマイクロ単位のメタルワイヤーを束ねた物を強化繊維でカバーリングした手袋用の糸をスーパーワイヤーと呼びます。 このスーパーワイヤーは、通常手袋に使用されているワイヤーの3-4倍の切断強度を持っております。
日本化学繊維協会で試験される耐切創性にて、切断強さ 100N(ニュートン)以上=10Kgf以上であり、EN388の耐切創レベルでは、レベル5に相当します。
入数(枚)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
土が入りにくいよう、指全体にコーティングを施しています。
特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工をほどこしているため、グリップ力に優れています。
手によくフィットし、細かな作業に適しています。
柔らかく疲れにくい天然ゴムコーティングです。
用途ガーデニング、草むしり、家庭内作業などに。
機能グリップ力・フィット感
RoHS指令(10物質対応)対応
二重のライナー構造で保温性を向上したタイプです。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ?加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業など
色ブラック/ダークブラウン
材質(手袋)アクリル、ポリエステル
材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約2.6
入数(双)1
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。
用途DIY、料理、ヘラカラー、お掃除、介護用の使い手袋として
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.07
全長(mm)235±5
色ブラック
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
スマホが使えるPU合皮縫製手袋、マイクロファイバー生地の当てを使用し摩耗性に優れる。
用途一般作業・運搬作業アウトドア用としても最適。
仕様スマホ対応
材質ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)1
機能スマホ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。引き裂きに対する抵抗力と、しなやかさと作業性のバランスが良い天然ゴムでコーティングされた手袋です。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途倉庫作業、メンテナンス、土木建築業/ガラスの取扱い、金属板の取扱い
材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約2.05
色イエロー/ブラック
規格EN388 2016、EN407 2020
入数(双)1
機能耐切創、耐引裂、耐熱、抗菌抑臭、耐油
耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒
材質(すべり止め)天然ゴム
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル
ゲージ数10
耐切創性X/D
RoHS指令(10物質対応)対応
甲部に特殊ナイロン生地を使用しており、高い伸縮性があります。
甲部に使用されているシリコンのデザインは、伸びすぎによる作業性低下の防止効果があります。
ピッタリした装着感と強さと柔らかさを併せ持つマイクロファイバー合皮を手のひら側に使用しています。
手のひら側の流線型のシリコンゴム製スベリ止めは、的確にモノが掴める設計となっています。
親指・人差し指の先にスベリ止め加工を施しており、作業性に優れています。
用途スポーツ・アウトドア・運送・物流・組立・軽作業
色ブラック
入数(双)1
材質【手のひら部】ナイロン、ポリウレタン、シリコン【甲部】ナイロン、スパンデックス、シリコン【ベルクロ部】ナイロン、ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
指全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス。機械製造、組み立て。土木建築、運送。農作業、園芸など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.3
色ブルーグレー/ブラック
入数(双)1
機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムをコーティングしているため、やわらかく疲れにくい作業性の良い手袋です。裏地をパイル編みし、起毛させた防寒作業用手袋です。繊維部には撥水加工を施しているため、コーティングしていない部分の水分浸入を抑制します。内部に水分や土、汚れが入りにくいよう、手首から上部全てをコーティングしています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工を施しています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。袖口が長めのため、手首までしっかりカバーします。13ゲージの薄手タイプをベースにしているため、フィット感に優れています。
用途除雪作業、農作業、土木建築業、運送業などに。
機能防寒作業用、撥水加工、抗菌加工、特殊すべり止め
入数(双)1
色オレンジ/ダークブラウン
厚さ(mm)約1.8
ゲージ数13
材質【繊維部】ナイロン、ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
手の甲全体にコーティングを施しており、土、汚れ、水分などが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途農作業、園芸。酪農。土木建築など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約1.4
色ライトグレー/ダークブルー
入数(双)1
機能抗菌抑臭
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
甲部に特殊ナイロン生地を使用しており、高い伸縮性があります。甲部に使用されているシリコンのデザインは、伸びすぎによる作業性低下の防止効果があります。ピッタリした装着感と強さと柔らかさを併せ持つマイクロファイバー合皮を手のひら側に使用しています。手のひら側の流線型のシリコンゴム製スベリ止めは、的確にモノが掴める設計となっています。作業性に優れた指切りタイプです。
用途スポーツ、アウトドア。運送、物流。組立、軽作業
材質【手のひら部】ナイロン、ポリウレタン、シリコン【甲部】ナイロン、スパンデックス、シリコン【ベルクロ部】ナイロン、ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能伸縮性
RoHS指令(10物質対応)対応
指全体にコーティングを施しており、土、汚れ、水分などが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途農作業、園芸。酪農。土木建築など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約1.4
色ブラック/ダークブルー
入数(双)1
機能抗菌抑臭
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
超極細繊維であるマイクロファイバー糸を可動部に切り替えて使用しています。
暗い場所でも目立つ蛍光イエローと反射材マーキングを採用し、夜間作業の安全性を高めています。
マイクロファイバー繊維特有の優れた柔軟性を実現しています。
肌との接触面増加により、手袋内側のすべりを軽減します。
吸水性に優れたマイクロファイバー糸が、作業中の汗による不快感を軽減します。
ピタッと吸着して掴みやすい、独自の特殊すべり止めマイクロフィニッシュ加工が高いグリップ力を発揮します。
手のひらのコーティング部にも通気性があり、ムレを軽減します。
手首部分より上部にもフィットゴムを入れているため、通常の背抜き手袋よりフィット感が増しています。
用途運送、物流、建築、設備、農業、園芸、清掃、サービス
厚さ(mm)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
甲側から土や水が入りにくいナックルコートタイプです。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業など
色イエロー/ダークブラウン
材質(手袋)アクリル、ポリエステル
材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約2.6
入数(双)1
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
新素材水性ポリウレタンコーティングにより、耐油性と耐摩耗性があります。タッチパネルに対応しています。超極細繊維であるマイクロファイバー繊維は、肌との接触面に空間ができにくく、優れたフィット感や密着感をもたらします。マイクロファイバーを使用することで肌との接触面が増加し、手袋内側のすべりを軽減します。吸水性に優れたマイクロファイバー糸が、汗を空間内部に保持することでムレを抑制します。背抜きの甲側だけでなく手のひらのコーティング部にも通気性があり、360度全方向通気でムレを軽減します。ニオイや菌を抑制する、サニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊すべり止めマイクロフィニッシュ加工が高いグリップ力を発揮します。アート技法「コラージュ」のオリジナルデザインプリントを施しています。
用途運送、物流、倉庫。自動車、機械。水産、漁業。農業、園芸などに。
材質【編手】ナイロン、ポリエステル 【すべり止め部】ポリウレタン
厚さ(mm)約1.5
色コラージュ/ブラック
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・マイクロファイバー使用ですべりにくい・18ゲージの超薄編・耐切創レベルD・通気性あり・フィット性あり・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。
材質ポリエチレン・ポリエステル
タイプノンコート
入数(双)1
機能耐切創・通気性
ゲージ数18
耐切創性レベルD
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格2016規格:スコア:2×42D
超極細繊維であるマイクロファイバー糸を可動部に切り替えて使用しています。
マイクロファイバー繊維特有の優れた柔軟性を実現しています。
肌との接触面増加により、手袋内側のすべりを軽減します。
吸水性に優れたマイクロファイバー糸が、作業中の汗による不快感を軽減します。
ピタッと吸着して掴みやすい、独自の特殊すべり止めマイクロフィニッシュ加工が高いグリップ力を発揮します。
手のひらのコーティング部にも通気性があり、ムレを軽減します。
手首部分より上部にもフィットゴムを入れているため、通常の背抜き手袋よりフィット感が増しています。
用途運送、物流、建築、設備、農業、園芸、清掃、サービス
厚さ(mm)約1.5
入数(双)1
機能柔軟性・吸水性・グリップ力・通気性・フィット感
コーティング天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工により抜群のグリップ力を発揮します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。屋外作業も紫外線からしっかりガードします。薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途土木、建築、園芸、農業、運搬、組立。子供用。
材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)約1.34
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムをコーティングしているため、やわらかく疲れにくい作業性の良い手袋です。裏地をパイル編みし、起毛させた防寒作業用手袋です。繊維部には撥水加工を施しているため、コーティングしていない部分の水分浸入を抑制します。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工を施しています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。袖口が長めのため、手首までしっかりカバーします。13ゲージの薄手タイプをベースにしているため、フィット感に優れています。
用途除雪作業、農作業、土木建築業、運送業などに。
機能防寒作業用、撥水加工、サニタイズ抗菌加工、特殊すべり止め
入数(双)1
色オレンジ/ダークブラウン
厚さ(mm)約1.8
ゲージ数13
材質【繊維部】ナイロン、ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバー繊維で、装着感に優れています。
用途スポーツ、アウトドアに。
材質手のひら部:合成皮革、シリコーン樹脂、甲部:ナイロン、ポリウレタン、シリコーン樹脂、着脱テープ:ナイロン、ポリウレタン
色ターコイズブルー
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
マイクロファイバー+強化PU当付き。高強度グローブながら、天然皮革の風合いでソフトタッチのはめ心地。
用途電気・内装工事、運搬・運転、農業・園芸、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、バイクなど。
材質(本体)人工皮革<ポリウレタン50%+ナイロン50%>、(当革)合成皮革<表面:ポリウレタン100%、裏面:ナイロン100%>、(甲)ポリエステルニット、(手首)パイルゴム
色ブラック+カーボングレー
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
油や汚れが手袋の中に入らないように、手の甲側も手首部分までコーティングを施しています。
特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
用途金属部品加工、機械部品製造組み立て、土木建築、運搬作業、農業。
厚さ(mm)約1.4
機能耐突刺性・耐摩耗性・耐引裂性・耐油性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工により抜群のグリップ力を発揮します。天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途寒冷化でのガーデニング・園芸・農作業、土木建築業、除雪作業、運送業などに。
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムを手の甲までコーティングしているため、土・水の侵入を防ぎます。
天然ゴムをコーティングしているため、引裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
塩化ビニール製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
指・手のひらに特殊すべり止め (マイクロフィニッシュ)加工を施しているため、ウエットでもグリップ性に優れています。
用途建築土木作業、組立作業、農業、園芸。
厚さ(mm)約1.4
機能グリップ力
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
耐カット性の高いATA(R)糸を使用しています。
ニオイや菌を抑制するサニタイズ(R)抗菌抑臭加工を施しています。
油、摩耗に強いニトリルゴムをダブルコーティングしています。
特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工を施しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。
長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創リスクから手首を保護します。
用途自動車工業関連、ガラス・アルミサッシの取扱、産業廃棄物処理
仕様【EN388:2016】4X32D、【耐切創レベル(EN388:2016)】XD、RoHS2.0対応、サニタイズ(R)抗菌抑臭加工、特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工
厚さ(mm)約2
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)ATA(R)糸(アラミド繊維・ガラス繊維)、スパンデックス(ナイロン・ポリウレタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
ピタッと吸着してつかみやすい、特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ加工を施しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ロングタイプの袖口で、手首までしっかりカバーします。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途運送業、倉庫内作業、建築土木業。機械製造、組立作業。農作業、園芸などに。
材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)1.2
色グレー、リスト:べージュ
サイズL
全長(cm)25
中指長(cm)7.3
手のひらまわり(cm)18
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手袋の表面に、マイクロファイバーを使用しているので、大きな摩擦力を発生させ、高いグリップ力を発揮します。・長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるので、インナー手袋としても最適です。
用途食品関連業・ガラス加工業・精密機械業・建築業・土木作業・自動車関連業
材質樹脂部:なし、繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他
色ブルー
品番YZZ8807
入数(双)1
機能耐切創性
ゲージ数18
耐切創性(EN388:2016)D
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。