手袋 :「レイン グローブ」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

手袋 防水防寒
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)24
視認性の高いカラーと反射材で夜間作業にも対応
シンサレート入り高性能透湿グローブ
材質ポリエステル、透湿インナー、ポリウレタン、シンサレート
入数(双)1
抜群の強度を持つ合成皮革を使用しています。。多くの電力関連企業の配電工事用に採用されています。手の甲もカバーしているレインジャータイプで安全面を重視しています。
材質人工皮革
色グレー
入数(双)1
豚本革で摩耗に強いです。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。
厚さ(mm)0.6~0.7
特殊な防水用フィルムを入れること多層構造にした厚手タイプの防水防寒手袋です。
中綿に3M社製のシンサレートを使用しており防寒性抜群です。
人差し指のみタッチパネル対応の素材を使用しております。
手首部分は面ファスナー仕様なので手にフィットします。
手のひら部に吊り下げ保管に便利な引っ掛け付き。
用途防寒作業全般
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、ポリエステル
色ブルー
入数(双)1
機能タッチパネル可(人差し指のみ)
Pパターン採用の冬用グローブ。白バイ隊の為に開発された防水インナー入りカフスロングタイプ。バイクの運転はもちろん雪かきなどの作業でも威力を発揮します。
色黒
機能防寒・防水
材質(裏)ポリウレタン
材質(表)PVC
材質(インナー)PVC
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創・防水モデルです。
色茶
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA CUT A2 取得(米国国家規格協会認定)
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ
材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色ブルー
入数(双)1
機能軽量、保温性、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
豚本革で摩耗に強いです。握り部分は二重当て付で耐久性アップしています。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。
厚さ(mm)0.6~0.7
新しい素材CYGUS(サイグス)を使用した耐切創手袋です。
CYGUSはアラミド系や高分子ポリエチレン系と比べて耐切創能力が倍以上ある為、本製品は透ける程薄いにも関わらず、EN388耐切創レべル4を実現。
EN388引裂強さは最高レベルの4を大幅に上回っています(基準は75Nに対して平均ウェール300N/コース254N)。サイズはM/L兼用です。
色はブラックですが、染まらない糸を含む為、白い色がちらつく杢調となっております。
アラミド系とは異なり紫外線にも強いので屋外作業にもご使用頂けます。
特に夏場は涼しく、山登りやトレイルランニングにも最適です。
用途金属加工品の運搬・ガラス加工品の運搬・電線工事での手の保護・山登りやトレイルランニング時の手の保護・その他手を切る可能性がある作業時の手の保護・通常の手袋のインナーとして
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格【EN388】レベル4(平均ウェール300N/コース254N)
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
牛本革で引裂き強度に優れ、しなやかで手になじみます。マジック付きでぴったりフィット。手の平補強アテ無しタイプ
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
豚本革で摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。インナー内綿付で夏はサラサラ、冬はホカホカです。マジック付き
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
国産革使用で柔らかで手にフィット、マジック付きで作業性抜群。手の平補強アテ付。
用途指先を使う細かな作業全般、配線・配管工事、内装工事、重機操作
コストパフォーマンスに優れた豚床皮使用、袖口マジック式でフィット感に優れています。手の平補強当付で耐久性アップしました。
用途電気配線、組立作業に
厚さ(mm)0.6~0.8
機能耐久性
牛本革で引裂き強度に優れ、しなやかで手になじみます。マジック付きでぴったりフィット。手の平補強アテ付タイプ
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
国産牛皮使用で手によく馴染みます。袖口マジック式でフィット感に優れています。国防色。手の平アテ付タイプ。
用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。
厚さ(mm)0.7
国産革使用で柔らかで手にフィット、マジック付きで作業性抜群。
手の平特大補強アテ付。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
CYGUS(サイグス)を使用した耐切創手袋です。
CYGUSは非常に耐切創能力に優れ、本製品は透ける程薄いにも関わらず、EN388耐切創レべル4を実現。
EN388引裂強さは最高レベルの4を大幅に上回っています。(基準は75Nに対して平均ウェール300N/コース254N)
染まらない糸を含む為、白い色がちらつく杢調となっております。
アラミド系とは異なり紫外線にも強いので屋外作業にもご使用頂けます。
特に夏場は涼しく、山登りやトレイルランニングにも最適です。
用途金属加工品の運搬・ガラス加工品の運搬・電線工事での手の保護・山登りやトレイルランニング時の手の保護・その他手を切る可能性がある作業時の手の保護・通常の手袋のインナーとして
豚本革で摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。インナー内綿付で夏はサラサラ、冬はホカホカです。ストレートタイプ
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
加工内綿
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
国産牛皮使用で手によく馴染みます。袖口マジック式でフィット感に優れています。国防色。手の平アテなしタイプ。
用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。
厚さ(mm)0.7
国産牛革使用で手によく馴染みます。手のひら特大当付でタフな作業にも安心です。
用途機械工具、整備作業に。
その他【当て】特大当て付
材質国産牛本革
厚さ(mm)0.7
色白
袖口仕様マジック
豚革の柔らかい部分を使用したエコノミータイプのアテ付きレインジャー。摩耗に強くフィット感が抜群です。アテ付きのレインジャータイプ。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
豚革は摩擦に強く、大き目に毛穴により通気性が良く、軽快な装着感です。Aグレード革を使用したアテ無のレインジャータイプ。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
豚革は摩擦に強く、大き目に毛穴により通気性が良く、軽快な装着感です。Aグレード革を使用したレインジャータイプ。アテ付きにより耐久性を強化しています。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
合成皮革(ナイロン不織布)を使用して、天然革により近い耐久性と伸縮性を実現しました。ぴったりフィットするレインジャータイプ。
用途建設、電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業
材質掌部/人工皮革、手の甲部/ポリエステル
色白
入数(双)1
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。手のひらには豚革の当てが付いています。袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途電工・機械・荷役・運送・園芸。
材質豚本革
厚さ(mm)1.5
色白
特性当て付き
袖口仕様マジック
手首部分にマジックテープを使用し、手にフィットします。
仕様●素材:牛革●サイズ:LL
アズワン品番65-8895-67
1双
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
手首部分にマジックテープを使用し、手にフィットします。
仕様●素材:牛革●サイズ:L
アズワン品番65-8895-66
1双
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。内側が綿なので、はめ心地抜群です。袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途電工・機械・荷役・運送・園芸。
材質手のひら部:豚本革、内側:綿
厚さ(mm)1.3
色ホワイト
加工内綿
特性当て無し
袖口仕様マジック
手首部分にマジックテープを使用し、手にフィットします。
仕様●素材:牛革●サイズ:M
アズワン品番65-8895-65
1双
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
寒い冬の警備用に最適!柔らかい、あたたかい、滑りづらい。
厚手の裏ボア付で、とてもあたたかく、保温性抜群!
洗濯可能で、乾きも早い。
表の素材は、ポリウレタンでとても柔らかく、軽くて使いやすさ抜群!
表の素材は、防水加工(縫い目は、防水加工されていません。)
色白
材質表:合成繊維(ポリウレタン)、裏:アクリル起毛ボア
入数(双)1
機能防寒
ニューフィットスの防寒用。表の手の平側にPU素材、手の甲部はポリエステル、ナイロンメッシュの背抜きタイプ。裏生地にアクリルフリースを使用し防寒性能を高めています。袖口の面ファスナーに反射テープを使用し夜間での作業の安全性や指の付け根付近にクッション材を使用し拳の衝撃緩和ほ施しております。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業、さまざまな軽作業など。
機能防寒・吸汗速乾・伸縮性
色ブラック
材質合成皮革(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・ゴム・アクリルフリース
厚さ(mm)10
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
独自のOilblock(TM) 加工を施したゴート・グレイン(ヤギ表革)を使用し、油、水が浸透しにくい特性があります。瞬時に染み込む油や汚れの浸透を遅らせる加工により、油や汚水が付着したときに染み込ませずに拭き取ることが出来、グローブの美しさを長く保ちます。ヤギ革は薄く柔らかいにもかかわらず耐久性に非常に優れており、重さ:強さの割合では天然の革の最強と言われます。ライナー(裏地)には縫い目のないKevlar(R) 製のニット地を使用することで、ANSI レベル4の耐切創性を実現。より使用目的の可能性を広げました。ドライバーズスタイルのスリップ・オンの楽な着脱が魅力。甲側のゴムがフィット感をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・中度の耐熱性を要する作業
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質【手首】ヤギ表革
入数(双)1
機能耐切創
材質(裏)【手の平】ケブラー(R)、【手の甲】ケブラー(R)、【手首】ケブラー(R)
材質(甲)ヤギ表革
材質(掌側)ヤギ表革
しなやかなゴート・グレイン(ヤギ表革)に独自のOilblock(TM) 加工を施したドライバーズグローブは、油や水が浸透しにくい特性があります。浸透を遅らせる作用により、油や汚れの跡を残さずに拭き取ることができます。キーストーン・サムの親指の構造は、手の自然な形に近く、快適性をアップ。こちらのウィンタースタイルは100gのThinsulate(R) のライナーが施されており、薄さと軽さに反して暖かさは抜群です。甲側のゴムの伸縮がフィット性をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒
材質(掌側)ヤギ表革
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質(甲)ヤギ表革
材質【手首】ヤギ表革
機能防寒
入数(双)1
材質(裏)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)
1
2
次へ
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。