手袋 :「伸縮ゴム」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
耐切創性に優れた革手袋です。耐摩耗性に優れたDuraHide[[TM上]]レザーを手のひら側に使用しています。袖口が伸縮性のあるゴム製なので着脱が容易です。
用途建築現場、オイル&ガス作業現場など。
厚さ(mm)0.8
質量(g)170
EN388規格2016規格:4X43F
極上のフィット感。
伸縮性に優れたスパンデックス糸を使用。
すべり止め効果が高く、やわらかい天然ゴムコーティング。
スパンデックスとは、ポリウレタン弾性のことです。伸縮性に優れ、引っ張ると元の長さの5~7倍にまで伸び、元へ戻る場合も緩やかに縮みます。
スパンデックスを入れることで、指先・指又・手のひらまでピッタリとフィットし、作業性を高めます。
材質手袋/ナイロン、ポリウレタコーティング部/天然ゴム
入数(双)1
機能手の甲ストレッチ性
RoHS指令(10物質対応)対応
極上のフィット感。
伸縮性に優れたスパンデックス糸を使用。
耐油性と耐久性に優れたニトリルゴムコーティング。
スパンデックスとは、ポリウレタン弾性のことです。伸縮性に優れ、引っ張ると元の長さの5~7倍にまで伸び、元へ戻る場合も緩やかに縮みます。
スパンデックスを入れることで、指先・指又・手のひらまでピッタリとフィットし、作業性を高めます。
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
18ゲージの薄手仕様なので素手感覚で作業が出来ます。
ウーリーナイロン糸を使用している為、伸縮性に優れ手にピッタリフィットします。
エアロフィニッシュ加工を施している為、水や油に濡れても優れたグリップ力を発揮します。
ニトリルゴムのコーティングで、油にも強く耐久性にも優れています。
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせることにより、優れた伸縮性と通気性で、快適に作業を行なえる作業用手袋です。天然ゴムコーティングの特殊すべり止め加工により、水に濡れたものでもしっかりグリップ力を発揮します。物流、運搬作業の方におすすめです。
用途物流・運搬作業に。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。
規格EN388:2016/2131X
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング天然ゴム
ストレッチ素材を採用しているので伸縮性に優れいています。掌にはスベリ止め効果の高いシリコーンゴムを採用しているのでグリップ力があります。裏生地フリースを使用しているので保温性が優れています。
用途防寒作業全般・運転操作作業・荷役作業・軽作業
材質手のひら・指股・手首:ポリエステル・ポリウレタン、手の甲:ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン(フィルム:ポリウレタン)、滑り止め:合成ゴム(シリコーンゴム)
色黒/GR
入数(双)1
機能伸縮性、スベリ止め、保温性
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。