手袋 :「使い捨て手袋 耐油」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
商品豆知識
耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。
用途介護、食品加工。機械部品の組み立てなどの油作業。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.06
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)200
耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。
用途介護、食品加工。機械部品の組み立てなどの油作業。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)200
仕様食品衛生法適合品、左右兼用、粉なし
質量(g)652
2018年トラスコ掲載ページ6 0657
食品衛生法・食品、添加物など規格基準適合商品。ポリエチレン製使い捨て手袋は、耐油性、耐薬品性に優れ、低コストで食品、掃除、介護、園芸等に、家庭用から業務用まで幅広く利用されています。食品衛生法に適合しているため、飲食店や食品製造加工分野でよく使われています。
材質PE
入数(枚)200
規格食品衛生法適合
機能耐油性、耐薬品性
コスパ最強なニトリル手袋。省スペース化実現の200枚入り。精密機械組立や品質検査、食品や水産物などの専門用途から一般用途まで、さまざまなシーンで欠かせない使い捨てのニトリル手袋です。厚さ0.07mmに設定して価格とコストを抑えました。低価格ながらクオリティーの高い食品衛生法適合品になります。1箱200枚入とすることで交換の頻度が減り、保管の際にも省スペース化できるのが強みです。 はめやすい裾巻き加工、指先部にはすべり止め付きの左右両用タイプになります。異物混入対策としても有効な色鮮やかな濃いブルーのカラーになります。
材質ニトリル
厚さ(mm)0.07
色ピュアブルー
入数(枚)200
機能耐油
全長(cm)24
関連資料(0.03MB)
粉有無粉無
感染症対策・食中毒予防に!食品衛生法規格適合品です。取り出し口はミシン目で簡単に切り離せます。
用途使い捨てタイプのフリーサイズなエンボス手袋として
全長(cm)27
材質ポリエチレン
色ブルー
厚さ(mm)0.01
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
耐熱温度(℃)90
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。