手袋 :「切削油 メーカー」の検索結果

手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐溶剤手袋のダイローブ」のスタンダード。シンナー浸漬作業に最適の超ロングタイプ。 ダイローブ5500の袖をさらに伸ばして55センチの肘上丈に。「肘までザブンと!」作業もこれなら安心。 裾にハトメ穴が空いているので、ずり落ち防止に紐を通して使用いただけます。※1 有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 サイズL トラスコ品番721-9539 種別耐溶剤手袋 材質表/ポリウレタン、裏/綿 厚さ(mm)1 ホワイト 入数(双)1 機能耐溶剤・高耐久性 全長(cm)55 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

ダイヤゴム耐油手袋 ダイローブ220-55
エコ商品
塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。 サイズM トラスコ品番721-9172 種別耐油手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿100% 厚さ(mm)0.9 入数(双)1 口径(Φmm)(袖口)150 機能耐油・耐摩耗性・オールコート 全長(cm)55 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)11.6 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油、ガソリン、軽油、灯油、スピンドル油(粘度ISO VG10 ・ VG22)、コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)、マシンオイル(粘度ISO VG46)、タービンオイル(粘度ISO VG34)、モーターオイル、切削油
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ダイローブ440の55cmバージョン 厚みを薄くすることにより作業性を向上 ひじまで覆うロングタイプ 見た目以上に柔らかソフト。女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしない。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 サイズL トラスコ品番721-9482 種別耐溶剤手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿100% 厚さ(mm)0.95 入数(双)1 口径(Φmm)(袖口)150 機能耐溶剤・高耐久性 全長(cm)55 中指長(cm)8.2 手の平幅(cm)11.9 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性有機溶剤全般
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」ロング仕様。 ダイローブ3000の袖をぐっと伸ばして肩まで55センチの丈長に。浸漬作業も安全にできます。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 裏地付PVC手袋と比較し最大7倍の耐久性。静電対策手袋シリーズではダイローブでトップクラスの耐久性を持ちます。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。安全対策をしたい。農薬散布に使用する。消毒液に浸け込みたい 種別静電気・耐溶剤手袋 厚さ(mm)1.05 タイプ強力溶剤用 電気抵抗値103‐107Ω 中指長(cm)8.4 材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維 手の平幅(cm)12.1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
1双
6,498 税込7,148
当日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります