手袋 :「合成皮」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用。タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。耐摩耗性に優れています。
材質樹脂部:シリコン 繊維部・手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス
厚さ(mm)0.6
シリーズSPECIALTY
入数(双)1
機能耐久性、柔軟性、耐摩耗性
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革
材質手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)0.6
全長(mm)約215
サイズS
手のひらまわり(cm)20.5
1双
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
1双
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
ぴったりフィットし、通気性の良いメッシュ素材で快適です。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ナイロン
長さ(mm)中指:80
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)掌周り:190
全長(mm)約215
サイズS
入数(双)1
機能通気性
アズワン品番64-2206-79
袖口仕様マジックタイプ
1双
¥4,400
税込¥4,840
3日以内出荷
ナックルガード付き。従来の合成皮革手袋と比べ、強度3倍!(メーカー比)
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル
入数(双)1
こんなお得な商品も!

PUグローブ
モノタロウ
¥399
税込¥439
特殊エンボス加工PU生地ですべりにくく、柔らかでフィット感が抜群です。
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
ストレスを感じさせない、この装着感!
綿スムス感覚の合成皮革手袋
軽くてソフト、抜群なフィット感
ムレにくく、強度とグリップ力抜群!
用途電気設備、機械メンテナンス、土木建築、農業、ガーデニング、レジャーなどに
機能軽量、強度とグリップ力
入数(双)1
材質(掌側)合成皮革
材質(甲)ポリエステル
色ホワイト/ブラック/ブルー
しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル、ナイロン
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
抜群の強度を持つ合成皮革を使用しています。。多くの電力関連企業の配電工事用に採用されています。手の甲もカバーしているレインジャータイプで安全面を重視しています。
材質人工皮革
色グレー
入数(双)1
すべり止め効果に優れ、細かな作業に最適です。
用途建築、土木、運送、配線工事などに。
機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
色ブラック
仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)・手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
滑り止め効果あり
袖口仕様マジック
合成皮革(ナイロン不織布)を使用して、天然革により近い耐久性と伸縮性を実現しました。ぴったりフィットするレインジャータイプ。
用途建設、電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業
材質掌部/人工皮革、手の甲部/ポリエステル
色白
入数(双)1
タッチパネル対応の合成皮革手袋。手の平は丈夫なアテとシリコン素材による滑り止め加工でしっかりグリップ。甲にフィットするストレッチ素材は通気性も良く快適に作業できます。手首部分は着脱がスムーズな面ファスナー仕様で、手首の固定やサイズ調整が可能。
用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング・DIY
材質合成皮革、ポリエステル、シリコン
入数(双)1
機能タッチパネル対応、滑り止め加工、ストレッチ
アテ有無有(手のひら)
指股とナックルの関節部分にストレッチ素材を使用し、これまでにないフィット感を実現しています。
厚さ(mm)0.6
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
手の平から指先にかけてしなやかで通気性に優れています。
材質手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)0.6
全長(mm)約215
サイズS
手のひらまわり(cm)19
1双
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
マイクロファイバー+強化PU当付き。高強度グローブながら、天然皮革の風合いでソフトタッチのはめ心地。
用途電気・内装工事、運搬・運転、農業・園芸、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、バイクなど。
材質(本体)人工皮革<ポリウレタン50%+ナイロン50%>、(当革)合成皮革<表面:ポリウレタン100%、裏面:ナイロン100%>、(甲)ポリエステルニット、(手首)パイルゴム
色ブラック+カーボングレー
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで、指先までフィットします。甲部は本革の風合いを持つ日本製PUを使用しています。手のひら部は柔らかな日本製で、使うほどに手に馴染みます。マジック付きで手首をしっかり固定します。
用途指先を使う細かな作業全般に。配線・配管工事に。内装工事に。重機操作に。
材質手のひら:国産牛本革、手甲部:日本製合成皮革、手甲部、指の関節部、指のサイド:伸縮ジャージ
厚さ(mm)0.7~0.8
袖口仕様マジック
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。