手袋 :「囲い」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
暑い日の作業に最適!冷感機能付き手袋。ピッタリフィットして、作業しやすい!。手のひらの天然ゴムコーティングで、強いグリップ力!。背抜きタイプでムレにくい!
用途農作業・ガーデニング、DIY、土木建築・運搬・物流・軽作業 、アウトドアやレジャーでも活躍!
材質手のひら:天然ゴム
材質(本体)ナイロン・ポリウレタン(冷感生地)
プロユースの背抜きグローブ。手のひら部分には薄く作業性のよいポリウレタン樹脂をコーティング。10双入りの徳用パック。
用途軽作業、DIY、ガーデニング、農作業、工場、工事現場、建築など幅広い現場で使用可能。
材質本体:ポリエステル 、コーティング:ポリウレタン
色ホワイト
暑い日の作業に最適!冷感機能付き手袋。伸縮性の良いストレッチ素材で、手にフィットし、作業しやすい!。スマホ・タッチパネル対応。手袋したまま操作できる
用途物流・軽作業・農作業・ガーデニング・エンジニア・メカニックなどのお仕事や、サイクリング・アウトドア・登山などのアウトドアレジャーに
材質(本体)ポリエステル(冷感生地)
材質(すべり止め)シリコーンゴム
暑い日の作業に最適!冷感機能付き手袋。手の甲がストレッチ素材で、作業しやすい!。手の甲メッシュ、手の平パンチング加工の人工皮革でムレにくい!。スマホ・タッチパネル対応。手袋したまま操作できる
用途物流・軽作業・エンジニア・メカニックなどのお仕事や、サイクリング・アウトドア・登山などのレジャーにも。
材質手のひら:人工皮革(パンチング加工)、手の甲:ナイロン(冷感生地)
材質(すべり止め)シリコーンゴム
プロユースの背抜きグローブ。手のひら部分には薄く作業性のよいポリウレタン樹脂をコーティング。3双入りの徳用パック。
用途軽作業、DIY、ガーデニング、農作業、工場、工事現場、建築など幅広い現場で使用可能。
材質本体:ポリエステル 、コーティング:ポリウレタン
色ブルー
寒い日も、内側のフリースで暖かい!
やわらかく手になじみ、動かしやすい!
手首マジック付き!
用途冬の現場仕事に。雪かきや寒い日の屋外作業に。冬のアウトドアやレジャーに
材質手のひら:ポリウレタン
色グレー×ブラック
材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)1
機能防寒
内側がボア仕様。防寒効果。
材質表:ポリエステル100%、裏:アクリル73%、ポリエステル27%
入数(双)1
機能防寒
伸縮性の良いストレッチデニム素材で、手にフィットし、作業しやすい。手のひらは、しなやかでやわらかいレザー調PU素材。スマホ・タッチパネル対応。手袋したまま操作できる。手首を動かしやすいショート丈。人差し指と親指に補強アテ付き
用途機械整備。重機操作。現場作業・。車やバイクのメンテナンス。ガーデニング。DIY。アウトドアやレジャー
材質【手のひら】ポリウレタン【手の甲】ポリエステル・綿
色ブラック
ハードワークに強いAグレードの牛床革手袋。耐久性がよいので、幅広い用途に対応します。オイル加工で柔らかさアップ。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、アウトドア、キャンプ
材質牛床革オイル加工
入数1
ヒーター内蔵で指先までしっかり温まる、ケーブルレスのヒーター手袋
セット内容本体、5000mAhモバイルバッテリー(型番:JKKNBTHWH)一式×2、日本語取扱説明書
質量(g)本体:約190(左右合わせて)、付属バッテリー:約130(1つ分)
消費電力(W)約10
電源USB(5V2.0A以上)
温度(℃)低:約40、中:約45、高:約50 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。
入数(双)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)付属バッテリー:64×98×15
全長(cm)22
材質(手袋)甲部:ナイロン85%、スパンデックス15%、掌部:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100%
モード温度3段階(低・中・高)
ケーブル長(mm)本体ケーブル:約170、付属USB TypeAtoCケーブル:約260
手首周り(cm)20~24
寸法(縦×横)(cm)(バッテリーポケット幅)15×13
稼働時間(時間)低:約4.5、中:約3.5、高:約3 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合。※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。
手囲い(cm)23cm
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。