手袋 :「型抜き ゴム」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
商品豆知識
厚みのあるロングサイズの手袋(60cm丈)
指先から肩口までカバーでき、白衣の袖口が汚れません。
洋菓子やパン、ケーキ工場など油脂分を多く使う作業に是非おすすめ。
水産・農業・畜産・工業など様々な作業環境で採用実例のある、手袋・腕カバー一体型の手袋です。
作業を優先しながらも、安心感のある厚みのPEフィルムを採用しています。
一般的には、ロングサイズは45cmですが、幅広い用途に対応できるように60cmに設計しています。
全長(cm)60
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.038
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
入数(枚)30
1箱(30枚)
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。
手袋と腕カバーは一体型されています。
丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。
漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。
弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズLL
全長(cm)55
エスコ品番EA354BF-24A
材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス
厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25
最小径(Φmm)80(腕カバー)
最大径(Φmm)180(腕カバー)
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。
手袋と腕カバーは一体型されています。
丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。
漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。
弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズL
全長(cm)55
エスコ品番EA354BF-23A
材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス
厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25
質量(g)307
最小径(Φmm)80(腕カバー)
最大径(Φmm)180(腕カバー)
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
食パンがかわいいミッキーの顔型に抜けます。クッキー抜き型にもお使い頂けます。(パンやクッキーを焼く前にご使用頂く抜き型です)。6枚切り(20mm)~8枚切り(15mm)程度の厚みの食パンに適しています。枠用抜き型と顔用抜き型の2つに分かれていますので、輪郭抜き用のみでもご使用頂けます。
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)マイナス20
材質(樹脂部)ポリプロピレン
サイズ(mm)枠用抜き型:128×100×35、顔用抜き型:115×88×33
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
顔の押し型付きで、簡単にミッキーの顔型に野菜を切ることができる抜き型です。ハムやチーズ、クッキーの抜き型にもお使い頂けます!。お子様のお弁当や、普段のお食事作りが楽しくなりそうです♪。野菜は茹でた物でのご使用をお勧めします。(型抜きの際に抜きやすくなります)。生野菜を抜く際は薄くスライスした方が、抜きやすくなります。材料はなるべく同じ厚みにスライスして下さい。平らで、安定した場所にまな板・クッキングマット等敷いた上でご使用下さい。
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)マイナス20
材質(樹脂部)ポリプロピレン
サイズ(mm)約直径45×37
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。
手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。
履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。
用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業など
サイズL
トラスコ品番813-6944
材質・表:天然ゴム ・裏:綿
色ブラック
質量(g)288
タイプロング
入数(双)1
全長(cm)55
中指長(cm)7.7
手のひらまわり(cm)22
手の平幅(cm)11
袖口仕様ジャージ付き
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。