手袋 :「安全用」の検索結果

手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラス100までのクリーンルームで使用可能です。 耐熱性・耐久性・耐切創性に優れています。 しなやかな繊維のため脱着が容易で、作業性も良好です。
材質手の平/PBO繊維(ザイロン(R))・アラミド系フェルト・断熱シート・ポリエステルの四層構造、手の甲/ケブラー(R)・綿・ポリエステルの三層構造 入数(双)1 機能耐熱・耐切創・耐久性
1双
20,900 税込22,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル 厚さ(mm)0.75 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)35 中指長(cm)8.3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル 厚さ(mm)0.95 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)35 中指長(cm)8.4 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
4,395 税込4,835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に 全長(mm)350 入数(双)1 全長(cm)35 関連資料(4.46MB)
1双
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業 種類シリコーンフリー、滑り止め加工 機能帯電防止、耐薬品・耐切創 全長(cm)35 JIS規格JIS T8116 適合品 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
1双ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に 全長(mm)350 入数(双)1 全長(cm)35 材質(裏地)ナイロン 関連資料(4.46MB)
1双
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番124-9673 質量(g)300 本体質量(g)64
1双
14,980 税込16,478
翌日出荷

アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼工場などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源回りの作業。 トラスコ品番856-7497 材質表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100% 厚さ(mm)2.8 生成 サイズフリー 全長(cm)35 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 瞬間耐熱温度(℃)800
1双
21,980 税込24,178
当日出荷

ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ作業者を保護する、JIS T 8116に準拠した耐薬品手袋です。ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。特殊スベリ止め加工を施しています。手袋に粉が付いていることがありますが、製造工程によるもので性能には問題ありません。
用途清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業に。 仕様EN ISO 374-1:2016規格:BIK 材質ブチルゴム ブラック 加工すべり止めあり 全長(cm)35.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

耐熱性、耐久性に優れている。縫いしろが外に出ていない為安全性が高い。袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番253-8440 厚さ(mm)1.4(±0.1) 質量(g)250 タイプ五本指 本体質量(g)52
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

厚手牛床革を使用し耐熱性、耐久性に優れています。 袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番253-8431 厚さ(mm)1.7(±0.1) 質量(g)320 タイプ3本指 本体質量(g)46/片手
1双
1,598 税込1,758
当日出荷

耐薬品手袋アルファテック 53-001 アンセル 動画あり
ニトリル/ネオプレン/ニトリルという3層構造により、酸や塩基から炭化水素や有機溶媒までの幅広い化学物質に対する化学的保護を提供します。 EN ISO 374:2016規格が定めている18種類の化学物質のうち13種類に対し、浸透時間30分以上の保護力を提供します。 MICROCHEM化学的障壁技術を導入しているため、危険な環境でも利用できます。 ANSELL GRIP技術により、濡れた部品や油が付いた部品をよりしっかりとつかむことができます。 柔らかいナイロンの裏地により、使い心地が良く、機械的保護が向上します。
用途自動車関連。 金属加工。 化学薬品の処理および調製。 石油・ガス。 航空宇宙。 生産ラインへの部品の納入。 滑り止め効果ニトリル、ネオプレン EN374規格(EN ISO 374-1:2016)Type A、ACFGJKLMNOPST
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

38-514-9 耐薬品手袋アルファテック 38-514 アンセル 動画あり
ラテックスタンパク質が含まれていないため、ラテックスアレルギーの危険がありません。安全な取り扱い作業を可能にするため、手の部分は粗仕上げとなっています。アルデヒド、ケトン、エステル、濃縮鉱酸に対する優れた保護を提供します。非常に柔軟で、極めて細かな指先の動きを可能にします。
用途化学薬品工場での作業。災害対応。化学物質の輸送や取扱い。危険性物質の取り扱い作業。機器の修理およびメンテナンス。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。ポンプのバルブとラインの開口および排水。 EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル0 EN374規格BIK EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、ABCIKMPST
1双
9,898 税込10,888
欠品中
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

耐薬品・耐切創手袋 アルファテック アンセル 動画あり
アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。 機能耐薬品・耐切創性 グリーン 全長(cm)35 材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン 厚さ(mm)1 入数(双)1 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
1双
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。 厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。 牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。 綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。 綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。 手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。 甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。
用途熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
耐熱温度(℃)(素材)約400 材質メタ系アラミド繊維、PBO繊維、酸化繊維(特殊層別フェルト) 黄色系 入数(双)1 機能耐熱、難燃
1双
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。 厚さ(mm)1.3 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム ブルー 入数(双)1 機能耐切創・耐薬品・撥水性 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4341C EN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)耐熱防災手袋 5本指
熱作業にすぐれた耐久性・保護性能を発揮します。 耐薬品性にも優れています。 500℃以下でご使用ください。
全長(cm)35 TGK品番617-87-19-02 材質コーネックス35%、パイロメックス55%、PBO10%、コーネックス:メタ型アラミド繊維、パイロメックス:酸化耐炎繊維、PBO繊維:耐熱繊維 入数(双)1 機能耐薬品性 指タイプ5本指
1双
16,200 税込17,820
3日以内出荷

独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。 材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム ブルー 入数(双)1 機能耐薬品・撥水性 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり EN388規格(2016):3131A EN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
1双
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼工場などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源回りの作業。 生成 サイズフリー 全長(cm)35 トラスコ品番856-7496 材質表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、中:耐炎繊維100%フェルト、裏:綿 厚さ(mm)3.6 質量(g)465 入数(双)1 中指長(cm)7 耐熱温度(℃)(素材瞬間)800 手のひらまわり(cm)31 瞬間耐熱温度(℃)800 2018年トラスコ掲載ページ6 0836
1双
21,980 税込24,178
当日出荷

独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。 厚さ(mm)0.9 材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン 入数(双)1 機能耐薬品・撥水性 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4121A EN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
1双
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火花がかかりやすく、消耗が早い左手のみの販売です。 袖部が長く、前腕部まで保護します。 耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番115-1143 厚さ(mm)1.4(±0.1) 質量(g)125
1枚
1,398 税込1,538
翌日出荷

バラのとげ等の穿刺を防ぐことが可能です。動物を扱う際のひっかき等からの保護に適しています。
材質牛革、RIPSTOP(R)・Skinsoft(R) 全長(mm)350 規格4143X(EN388)、PPEII 入数(双)1 機能耐切創
1双
15,200 税込16,720
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラ」と高度の耐炎性、抜群の断熱性を有するシリカとの複合素材で、すばらしい耐高熱性を発揮します。 ●ふりかかる火の粉に対しても強く、手を火傷から守ります。 ●芯部にステンレススチールを使用しているので切創抵抗に富み、保護性能に優れています。 ●両面使用可能な左右兼用タイプで、片面を使い古しても左右を取り替えればもう片面使用でき、経済的です。
全長(cm)35 耐熱温度(℃)1000(短時間のみ) 材質表層/テクノーラ25%、セラミック75%、織物、スチール入、中層/テクノーラ50%、耐炎繊維50%、フェルト、内層/綿 タイプ2本指 入数(双)1
1双
22,980 税込25,278
当日出荷

独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン 入数(双)1 機能耐切創・耐薬品・撥水性 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4321B EN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
1双
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルデヒド、ケトン、溶剤エステル、 濃鉱酸などの化学薬品に対して優れた保護性能を発揮します。ソフトなつけ心地で着脱も容易です。菱型パターンによりグリップ力が向上しました。
用途機器の修理およびメンテナンス。原料の充填、混合。液体や固体原料の移動や取り扱い。 材質ブチルポリマー 厚さ(mm)0.35 ブラック 規格【EN ISO 374-1:2016】ABCIKMPST (TypeA) 全長(cm)35
1双
8,298 税込9,128
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日光物産(NIKKO)耐熱革手袋
耐熱性の高いコーネックスフェルトで熱が伝わりにくく、高温物の取り扱いなど過酷な作業環境に対応できます。400℃までの耐熱性があります。本質的な耐熱性、および耐炎性があります。熱や炎にさらされても、構造的完全性を維持します。優れた重量比強度です。※コーネックス生地のみの場合の耐熱温度です。手袋の耐熱温度を表すものではありません。【注意】※耐熱性・断熱性に特化した商品ですが、絶対の安全を保障するものではありません。熱いと感じたら直ちに使用を中止してください。
材質(掌内部)コーネックスフェルト、(表地・カフス)牛床革 サイズフリー 入数(双)1 全長(cm)35 材質(裏地)綿100%メリヤス アズワン品番69-1272-96 縫製仕様アラミド糸
1双
5,498 税込6,048
8日以内出荷

軽くてしなやか!細かな作業も快適! 輻射熱への耐熱はもちろん、溶融金属飛沫が付着しにくく、とても軽量でソフトな仕上げにより作業者の保護と快適性をサポートします。 輻射熱対応の柔軟なアルミ生地を使用! 現場の状況に沿った性能を提供!
用途熔接・高熱作業に最適 機能耐熱、軽量、柔軟 サイズフリー 入数(双)1 全長(cm)35 材質シェルファーアクロ・シリカフェルト・防炎生地 タイプ5本指
1双
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くてしなやか!細かな作業も快適! 輻射熱への耐熱はもちろん、溶融金属飛沫が付着しにくく、とても軽量でソフトな仕上げにより作業者の保護と快適性をサポートします。 輻射熱対応の柔軟なアルミ生地を使用! 現場の状況に沿った性能を提供!
用途熔接・高熱作業に最適 機能耐熱、軽量、柔軟 サイズフリー 入数(双)1 全長(cm)35 材質シェルファーアクロ・シリカフェルト・防炎生地 タイプ3本指
1双
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側に付けられたハニカムメッシュで革手独特のムレを防ぎ、臭いも軽減します。 クッション性も高く、装着時の肌触りも抜群です。 縫製糸は、耐熱性のあるアラミド糸を使用しています。 親指の又周辺にアテ(補強)を付け、耐久性も高いです。 袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番207-0698 厚さ(mm)6 質量(g)240 アズワン品番64-8553-73
1双
3,198 税込3,518
当日出荷

手の甲を保護する耐水性のソフトシェルを備えたヘビーウェイトフリース構造です。PrimaLoftというハイパフォーマンスの断熱材を搭載することで、体温を温かく保ちます。手のひらのArmortexは水をはじき、寒い中でもしっかりしたグリップを提供します。タッチスクリーン対応の人差し指は寒い環境下でも使用可能です。取り外し可能なスプリングクリップにより、手袋を整理して簡単に保管できます。
材質合成ゴム 厚さ(mm)1.5
1双
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

グリル器具のトップメーカー ドイツ モエスタ社(MOESTA)開発。ヒートPRO 超耐熱・耐冷 キッチングローブ。使いやすい5本指の高機能グローブ。高熱オーブンやBBQもOK。。<ヒートPRO超耐熱・耐冷 キッチングローブ>。 高品質シリコーンはソフトでも、摩擦や傷に強く、耐久性があるので、長期使用可能。 肘下までカバーするロングタイプ、高熱のオーブン・電子レンジの出し入れも安全・安心。 食検合格素材だから、着用したまま素材を直接触れて、扱いやすく、調理も便利。 スリップ防止素材だから、硬いキャップの開栓等回して開けやすくできます。 吊下げ収納に便利なフック付。
材質外側:シリコーン100%、内側:ポリエステル65%、アクリル35% 質量(g)約310 全長(cm)35 中指長(cm)8 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-40 手のひらまわり(cm)25
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

多種の酸・アルカリ、王水、20%アンモニア水でもご使用いただけます。酸・アルカリに強く柔軟性が高い手袋です。裏地が柔らかく作業性が良好。全長350mmで、肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)JIS T 8116:2005適合。
材質表:クロロスルフォン化ポリエチレン 裏:ポリエステル 長さ(mm)中指:83 厚さ(mm)0.75 全長(mm)350 ブラック
1双
4,700 税込5,170
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 58-005 アンセル 動画あり
ナイロンライナーをニトリルとネオプレンのシェルに統合する最適化されたフィット感により、ダブルグローブよりも器用さと触覚が向上します。優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。独自のニトリル/ネオプレンブレンドにより、化学的浸透性と耐分解性が向上します。新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。濡れた部品や油性の部品を処理するためのアンセルグリップテクノロジーにより、器用さ、グリップ、快適さが強化されています。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。塗装または清掃ツールまたはロボットに。納入品の取り扱いに。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。 材質ニトリルゴム(NBR)、ネオプレンゴム 厚さ(mm)1.28 グレー/グリーン 規格EN ISO 374-1:2016:Type A - AJKLMNOPT 全長(cm)35
1双
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります