手袋 :「抵抗 1.5」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。
難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。
切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。
トラスコ品番273-5423
厚さ(mm)2.0
質量(g)70
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維
色(手首部)イエロー
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
難燃性、耐切創性、耐薬品性に優れています。
切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍です。
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付です。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業。
トラスコ品番207-1923
厚さ(mm)2
質量(g)50
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維
色(手首部)レッド
アズワン品番64-8408-57
滑り止め効果あり
1双
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。
薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル3Bに準拠した耐切創手袋。
摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル3、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル2、切創抵抗(TDM)レベルBに適合。
高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。
洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。
用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他
厚さ(mm)1.3~1.5
高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。
薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル4Dに準拠した耐切創手袋。
摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル4、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル4、切創抵抗(TDM)レベルDに適合。
高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。
洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。
用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他
厚さ(mm)1.3~1.5
撥水加工を施したSoftShellアウター仕様です。頑丈なArmortexの親指サドル補強と指先の補強があります。防水バリアは、雨、みぞれ、雪の中でもあなたの手をドライで暖かく保ちます。頑丈なArmortexパームは水に抵抗し、グリップ力を維持します。タッチスクリーンに対応した人差し指は、寒い環境下でも接続を維持します。
材質合成ゴム
厚さ(mm)1.5
色黒/グレー
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。
材質NBR(ニトリルゴム)
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)1000
表面抵抗値(Ω)1×1010/□≦
左右区別左右兼用
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。静電気対策で使用できるニトリル手袋です。
全長(cm)約30.0(12インチ)
材質NBR(ニトリルゴム)
色ホワイト
厚さ(mm)約0.10(手の平)
規格ピンホール検査:AQL1.5
機能静電気対策(表面抵抗率:1×10^10Ω/□≦)、2重包装
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)1000
仕様【ピンホール検査】AQL1.5、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)】0.3~0.5未満/205、0.5~1.0未満/113、1.0~2.0未満/59、2.0~5.0未満/15、5.0以上/25※測定地です(保証値ではありません。)
表面抵抗率(Ω)1×10^10/□≦
アズワン品番1-2252-53
1箱(100枚×10袋)
¥26,235
税込¥28,859
翌々日出荷
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。