手袋 :「指先 保護」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
親指と人差し指を刃物から防御します。
包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
伸縮性が良く手にフィットし、通気性にすぐれているので、長時間の作業も快適です。
用途弱電、精密機器の組立、製品検査、エレクトロニクス産業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、各種研究機関の検査工程に。
仕様第一関節までのコーティング
材質ナイロン、ポリウレタン
色白
入数(双)10
機能伸縮性・通気性
コーティング指先コート
材質(繊維部)ナイロン
材質(樹脂部)ポリウレタン(指先樹脂コーティング)
ゲージ数13
指マチナシ
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的に肉厚の作りで、特に高い耐久性を誇り、長時間の作業にも十分に対応出来る。指先部分に滑り止めが付いているため、作業製の良さにも定評があります。
用途工業用途以外にも、オフィスでの一般的な事務作業や、指先保護にも適しています。
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋。低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護。高い強度と伸縮性。内面処理により装着がスムーズ。指先エンボス加工でつかみやすい。独自の梱包技術で1枚ずつ取り出しやすい。食品衛生法規格試適合。RoHS指令適合。ラテックスフリー。パウダーフリー
用途薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に。各種器具の取扱いに、メンテナンス作業に。食品製造、調理作業に。試験、分析作業に。部品の組み立てや、ピッキング作業に。グリス、オイルなど油を用いた作業に
長さ(mm)230
厚さ(mm)手のひら:0.12、指先:0.16
規格JIS T 8116準拠 / 食品衛生法試験適合
素材ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.18MB)
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
こんなお得な商品も!

腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング
モノタロウ
¥839
税込¥923
肩口までのロングタイプで腕全体を保護出来ます。
裾部分のゴムでズリ落ちを防止します。
手袋部分は厚手でやわらかく、傷つきやすい指先だけ2度漬け加工で強化しています。
手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。
用途農業
水産・漁業
清掃・サービス業
材質(裏)レーヨン(植毛)
材質(表)腕カバー部:塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
こんなお得な商品も!

腕カバー付 塩ビ手袋 薄手
モノタロウ
¥549
税込¥604
肩口までのロングタイプで腕全体を保護します。
裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。
手袋部分は薄手でフィット感に優れ、指先感覚が活かせます。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。
用途食品加工業、農業、漁業・水産業・水産加工業、清掃・サービス業など
タイプ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。
タイプ左右兼用
EN374規格Type B-KPT
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。
通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。
ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。
肉厚が厚く、指先を保護します。長時間の使用に充分耐えられます。均一なエンボス加工(滑り止め)付き。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
材質天然ゴム
機能導電・耐久性
表面抵抗(Ω)106~108
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
全体的に肉厚の作りで、特に高い耐久性を誇り、長時間の作業にも十分に対応出来る。指先部分に滑り止めが付いているため、作業製の良さにも定評があります。
用途工業用途以外にも、オフィスでの一般的な事務作業や、指先保護にも適しています。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.33
RoHS指令(10物質対応)対応
バラの刺などから手をガード。掌と指先にソフトタイプの厚手当皮を採用したガーデニングのための専用グローブ。
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、バイクなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ塩化ビニール製で、水や油・汚れから手を保護します。
衛生的な粉なしタイプです。
柔軟性と軽量化により指先を使う細かな作業に適しています。
必要な時に気軽に使える使い捨て左右兼用タイプです。
用途印刷・塗装・油を使う細かな軽作業。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)0.08
色半透明
入数(枚)100
機能防水・防汚・耐油・柔軟性・軽量
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
指の先端(第一関節部分まで)を二重に編み込むことで爪先・指先が補強され、穴が開きにくくなっています。ネイルアートをしている方の爪先が破れやすいという声から生まれた手袋です。爪部分の生地が二重になっているためネイルの保護になります。
用途倉庫作業、運送業、精密作業、農作業、園芸。
材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)約1
色ネイビー
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
新開発のスベリ止め「ナノフィニッシュ」は、脅威のグリップ力で様々な物をしっかり掴み、特にドライグリップはメーカー従来品と比較して大きく向上しました。摩耗強度は従来品と比較して約30%向上しました。コーティングに採用している軟化配合と、伸縮性の良いポリウレタン弾性糸、ナイロン糸、15 ゲージの組み合わせが、抜群のフィット感を生み出しています。ナイロンとポリウレタン弾性糸の15 ゲージ編手が指にしっかりとフィットするため、指先の細かな作業にも適しています。コーティング部分は2 層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。従来のスベリ止め加工と比べ、チリやホコリ、ゴミ等による目詰まりを改善しています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。「ナノフィニッシュ加工」は、環境にやさしい「VOC フリー(揮発性有機化合物含有率1%未満)」です。世界水準の繊維製品の安全性を証明するエコテックス認証登録商品であり、食品衛生法にも適合しています。
用途運送、物流倉庫作業。組立作業、設備、機械操作、メンテナンス。土木建築、農業、園芸など
材質【編手】ナイロン、ポリエステル 【すべり止め部】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.2
色ブルー/ブルー
適合規格食品衛生法
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
ファルフィットは、DSM社が誇るダイニーマSK-75の素材にスパンデックスを独自の混合比で混ぜ合わせ、今までにない耐刃性とフィッティング性を実現しました。作業手袋のインナーとしても使用できる上、何回でも洗濯することが可能であり、衛生的に使うことができます。
用途メモリー増設時に、PC内部作業に、精密工作・防護手袋のインナーとして
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質のニトリルで製造しているため、引き裂き抵抗に優れています。
ウイルスに対する防護にも適応したEN ISO 374-5:2016VIRUS規格品です。
シリコーンが含まれていないため、製品保護の観点で使用可能です。
用途清掃・衛生・食品加工・検査・分析
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.07
機能引き裂き抵抗
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
仕様シリコンフリー
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。