手袋 :「洗濯」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。親指付根に床革当て付き。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業。
厚さ(mm)1.4±0.5%
こんなお得な商品も!

PU手袋
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)1.7
入数(双)1
機能通気性・透湿性・伸縮性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン(裏地ポリエステル)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯可能です。
用途電子部品や精密機械組立検査作業、物流等の仕分け、包装作業、農作業、園芸
色ホワイト
入数(双)10
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
糸は熱に強いアラミド糸を使用しております。
厳選された牛本革(AAAグレード)のみを使用しております。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
タイプ5本指
ナイロン糸を使用しているので毛羽立ちにくく、洗濯もOKです。
用途検品作業等
色白
入数(双)12
材質ナイロン
指マチマチあり
滑り止め効果無し
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。
用途自動車関連。ガラス関連。
材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)1.1
色ホワイト
規格EN388 2016
エコマーク認定認定
機能耐切創、低発塵性、通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他
ゲージ数13
耐切創性3
エコマーク認定番号21103014
革より柔らかい新素材!!。エンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。通気性、透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。洗濯が出来、素早く乾き、色落ちもしません。
用途配線・電気工事作業に! 配管・土木作業に! 機械オペレーターへ! 建築・土木作業に!
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能通気性・透湿性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン(合成皮革)
厚さ(cm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
ハードワークに最適な天然皮革に迫る手袋、人工皮革「カワテック」。天然皮革に比べ安定した品質で、装着時に粉がつかない爽やかなはめ心地です。洗濯できるので、長期間清潔に使用できます。グレーの手袋にオレンジのバイアステープがアクセントに!。ぜひ一度この使い心地のよさを実感してください。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
糸は熱に強いアラミド糸を使用しております。
厳選された牛本革(AAAグレード)のみを使用しております。
マジックテープ付で着脱も簡単です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
タイプ5本指
手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯可能です。
用途電子部品や精密機械組立作業
色ホワイト
材質ナイロン
入数(双)10
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング指先コート
線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)。オールステンレスで衛生的です。
左右区別左右兼用
袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。2つのパーツからなる手のひら部分は解剖学に基づいたデザインです。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。
厚さ(mm)0.8
質量(g)70
規格EN388(2016)
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0763
オイル加工を施し、油に強く濡れても柔らかさが持続します。オイル加工を施した豚革を使用しており、油汚れに強く、洗濯しても柔らかさが持続します。手の平に豚革補強を配置して強度を向上させています。背抜きなので通気性に優れています。
用途機械整備、運輸、鉄工業、土木、建設、レジャーなど
仕様アテつき
超高強度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創性に優れています。
やわらかく、フィット感がある為、細かい作業にもお使い頂けます。
汚れの目立ちにくいブラックカラーです。
手のひらにポリウレタンをコーティングしているため、優れたすべり止め効果があります。
アラミド繊維に比べ、耐候性・耐水性に優れており、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
指先のみに滑り止めコーティング。繰返しの洗濯でも縮みにくく、繰り返しての使用が可能。組立や検査工程の作業に最適です
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング指先
材質(繊維部)ポリアミド
手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。快適なフィット感で指を動かしやすいです。優れたグリップ力があります。洗濯機で洗濯が可能で便利です。
用途冷凍・冷蔵庫内作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル
厚さ(mm)1.75
色ブラック、グレー、ハイビズグリーン
入数(双)1
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
特性防寒/反射視認性/防水/通気性/フィット感/グリップ力/洗濯機洗浄可能
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。
繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。
PUコーティングによる良好なグリップです。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属
材質(すべり止め)ポリウレタン
材質(繊維部)スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他
滑り止め効果ポリウレタン加工
EN388規格2016規格:(4X43C)
こんなお得な商品も!

手袋 メッシュ ステンレス
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。
ベルトはバックルで調節可能で、機械洗濯により繰り返し使用できます。
線径0.55mmのステンレス線DIN4306(SUS304Lに相当)を使用。
入数(枚)1
機能耐切創性
左右区別左右兼用
柔軟性・耐摩耗性に優れ、洗濯も可能な合成皮革手袋です。
用途建築、土木、運送、配線工事作業などに。
機能防寒・保温、伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
色ブラック
仕様すべり止めあり
厚さ(mm)1.5
入数(双)1
滑り止め効果あり
袖口仕様マジック
吸着性のある新素材使用。グリップ部分2枚合わせの縫製で強くて丈夫。天然皮革の2倍以上の通気性。素手の感触。指先にフィット。洗濯可能。
用途様々な現場での作業に。
材質基布/ポリウレタン樹脂甲布/ポリエステル
色黒
入数(双)1
機能通気性
袖口仕様マジックテープ付
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
用途消防・防災活動
厚さ(mm)1.5
入数(双)1
耐切創性3
滑り止め効果あり
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
運送、荷役業に。
色ブラック
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
機能耐久性・通気性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)
袖口仕様マジックタイプ
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
色OD
質量(g)40
入数(双)1
機能柔軟性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)
袖口仕様マジックタイプ
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
色イエロー
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
機能耐久性・通気性
袖口仕様マジックタイプ
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適
仕様コーティング:なし
手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。
厚さ(mm)0.8
質量(g)180
規格EN388(2016)
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0764
厚みのある極厚人工皮革です。雨に濡れても柔らかいです。洗濯可能で速乾性があります。耐摩耗性に優れたハイパーマテリアルです。
材質人工皮革
厚さ(mm)1.2
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
高グリップ力のウェーブ加工の人工皮革を使用しています。親指から人差指ナックルまで人工皮革で強靭にガードします。洗濯可能です。摩擦に強いハード&タフな手袋です。
材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様パイルゴムマジック
特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます。
低臭加工を施しています。
繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに
厚さ(mm)1.7
機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
材質(すべり止め)天然ゴム
ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。手首までしっかりフィットするロングタイプです。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。長繊維を使用したシームレス編みのため、快適に作業ができます。
用途組立・検査用。
ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。
色ホワイト
厚さ(mm)0.7
材質ナイロン100%
入数(枚)10
フィット感抜群で作業性に優れています。耐摩耗、耐引裂性に優れています。繰返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感。EN388 規格適合(レベル):耐磨耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1
用途軽作業
手首部分と指部分のマチに蛍光色の素材と反射インクを採用しており安全性を高めています。
内側の層に耐摩耗性や耐引裂性に優れたArmortex[[R上]]を採用しています。
通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。
カフは脱着しやすい仕様です。
着用したままタッチパネルを操作できます。
洗濯機で洗うことができます。
厚さ(mm)1.0
EN388規格2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
カットガード130Vの黒コーティングタイプで、汚れが目立ちにくいです。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連。ガラス関連。
材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)1.1
色ブラック/ホワイト
規格EN388 2016
エコマーク認定認定
機能耐切創、低発塵性、通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他
ゲージ数13
耐切創性3
エコマーク認定番号21103014
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.7
色OD
入数(双)1
機能耐久性・柔軟性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)
袖口仕様マジック式
フィット感抜群で、作業性に優れています。耐摩耗、耐引裂性に優れています。繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感です。耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。
用途精密機械工業、梱包作業など。
材質繊維部:ポリアミド、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)1.5
ゲージ数13
1
2
次へ
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。