手袋 :「溶接脚長ゲージ」の検索結果

手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上質綿100%の軍手です。 厚手で丈夫です。 綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取扱い作業に適しています。
用途一般作業。 トラスコ品番324-7848 材質綿100% 生成 質量(g)62.5 入数(双)12 機能耐熱 全長(cm)23 糸本数(本)5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19.5
1組(12双)
999 税込1,099
当日出荷

アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。 (公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。 熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。 柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。 繰り返し洗濯が可能で経済的です。
用途溶接作業、高温作業現場 サイズフリー 全長(cm)26.0 耐熱温度(℃)370 仕様7ゲージシームレス編 トラスコ品番787-9911 材質アラミド繊維、ゴム糸、ポリエステル 厚さ(mm)3.5 質量(g)144 入数(双)1 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)25.0
1双
12,980 税込14,278
当日出荷

高温度の繰り返し作業にも使用可能な耐切創性を持つ耐熱手袋です。内側のライナーが綿で柔らかく、手触りのよい構造になっています。繰り返し洗濯しての使用が可能です。
用途溶接作業。溶接部品の取り扱い。 機能耐熱 イエロー サイズLL 全長(cm)33 耐熱温度(℃)素材:350/18秒 材質【表】ケブラー繊維【裏】綿ライナー 厚さ(mm)4.47 質量(g)310 規格【EN388:2016】154XE(耐切創レベル5)、【耐熱規格EN407】43421X 中指長(cm)9.4 手のひらまわり(cm)25.6 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.35MB)
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

安心・安全・高品質な日本製の軍手です!。カウスタイプの綿100%・12本編み・1kgの国産純綿厚地軍手で手首が長く保護も出来、油作業などの汚れにも最適です。カウスタイプは工場での旋盤・穴あけ等の作業時に軍手のはめ口にゴムが無いので、脱ぎやすく巻き込まれにくく安心です。
用途重作業・切除・溶接作業向け 材質綿100% キナリ 入数(双)6 全長(cm)約27 糸本数(本)12 中指長(cm)約8 生産国日本
1袋(6双)
889 税込978
9日以内出荷

綿100%ですから静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[平米]]あたりの重量が600gです。
用途火・熱に強い、鉄鋼所など。 材質綿100% 生成 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 2018年トラスコ掲載ページ6 0499
1双ほか
86 税込95
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。 シリコンゴムすべり止め付きです。 (公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。 熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。 柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。 繰り返し洗濯が可能で経済的です。
用途溶接作業、高温作業現場に サイズフリー 全長(cm)26.0 耐熱温度(℃)370 仕様7ゲージシームレス編、【すべり止め】あり トラスコ品番819-2457 厚さ(mm)3.5 質量(g)170 入数(双)1 混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)26.0
1双
14,980 税込16,478
当日出荷

高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。 難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。 トラスコ品番273-5423 厚さ(mm)2.0 質量(g)70 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド繊維 色(手首部)イエロー
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

ケブラー[[R下]]と同等の強度を保有するパラ系アラミド繊維であるトワロン[[R上]]を使用した耐切創すべり止め付き手袋です。
用途鉄鋼・溶接・板金・金属・機械・土木作業 仕様【すべり止め】あり 厚さ(mm)3.0 滑り止め効果あり
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性、耐切創性、耐薬品性に優れています。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍です。 高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付です。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業。 トラスコ品番207-1923 厚さ(mm)2 質量(g)50 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド繊維 色(手首部)レッド アズワン品番64-8408-57 滑り止め効果あり
1双
999 税込1,099
翌日出荷

丸和ケミカル日本製純綿軍手
リーズナブルな日本製純綿軍手です。細番手の糸を使用し、はめごこちが柔らかくしなやかです。
用途一般作業。溶接等、火や熱いものを扱う作業(耐熱手袋ではありません) 材質綿 厚さ(mm)2.5 ゲージ数7
1ダース(1ダース)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCO純綿軍手(目付750g)
エコ商品
綿100%なので静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[M2]]あたりの重量が750gです。
用途一般作業・重作業などに トラスコ品番244-2152 材質綿100% 生成 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
999 税込1,099
翌日出荷

TRUSCO純綿軍手(目付600g)
エコ商品
綿100%なので静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[M2]]あたりの重量が600gです。
用途一般作業・重作業などに トラスコ品番244-2151 材質綿100% 生成 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
899 税込989
当日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング