手袋 :「無菌」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
天然ゴムラテックスを主原料とした長手袋で、特に着脱が容易となるように改良され、綿手袋、軍手などの上からもスムーズに着脱できるニュータイプのグローブです。無菌ボックス、ドライボックスの使用に好適です。
用途無菌ボックス、ドライボックス用
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.6
色アメ
直径(Φmm)166
入数(双)1
全長(cm)65
中指長(cm)7.7±0.3
手のひらまわり(cm)23.6
手の平幅(cm)11.8
1双
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
天然ゴムラテックスを主原料としたロング手袋で、無菌ボックス、ドライボックスでの使用に適しています。
食品衛生法適合
用途グローブボックス、無菌ボックス、工場、食品
全長(cm)64
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)22.4
材質天然ゴムラテックス
色ナチュラル
ポート径(Φmm)140
仕様無菌ボックス、ドライボックス用
サイズフリー
入数(双)1
手の平幅(cm)11.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ラテックス製の一般防塵用グローブ。無菌ボックス、ドライボックスの使用にも好適。
用途無菌ボックス、ドライボックス用
ポート径(Φmm)約190(8インチ)
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.5
色アメ
直径(Φmm)19
入数(双)1
全長(cm)71
中指長(cm)7.5±0.3
手のひらまわり(cm)22.4
手の平幅(cm)11.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
無菌化手袋(ゼオミック配合)
材質ゼオ入りPE(ポリエチレン)
寸法(mm)全長×全幅×手のひら幅:約275×241×125
色半透明
サイズL
全長(cm)約27.5
手の平幅(cm)約12.5
全幅(cm)約24.1
1枚(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
無菌化手袋(ゼオミック配合)
材質ゼオ入りPE(ポリエチレン)
寸法(mm)全長×全幅×手のひら幅:約277×232×123
色半透明
サイズM
全長(cm)約27.7
手の平幅(cm)約12.3
全幅(cm)約23.2
1枚(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
滅菌タイプのサニメント手袋。10枚単位で滅菌パックしてありますので、少量使用時でも無菌性は変わりません。
材質PE(ポリエチレン)
機能γ線滅菌済
入数(枚)20
左右別成型(曲指)により長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています重量物や濡れた物を扱う現場でも協力にサポートする高い作業性ガンマ線滅菌を施した無菌室用スムースタイプ
材質天然ラテックス
仕様クリーンパック、ガンマ線滅菌
適合(目安)クラス100
タイプスムースタイプ
入数(双)400
左右別成型(曲指)により長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています重量物や濡れた物を扱う現場でも協力にサポートする高い作業性ガンマ線滅菌を施した無菌室用グリップタイプ
材質天然ラテックス
仕様クリーンパック、ガンマ線滅菌
適合(目安)クラス100
タイプグリップタイプ
入数(双)400
ディスポタイプの厚手の滅菌ラテックス手袋です。無菌環境で作業する際の指先感覚と快適さを考慮しています。クラス100(ISOクラス5)/Grade Aのクリーンルーム環境に対応しています。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーリスクが低いです。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
材質ラテックス
厚さ(mm)掌・指/0.23、カフ/0.25
全長(mm)300
規格EN ISO 374-1:2016 Type B LPT
入数(双)1
グレードクラス100(ISOクラス5)
快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。
仕様滅菌済
適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.23
色天然
タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり
規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA
加工手袋外面:指部粗面加工
対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり
全長(cm)30
形態梱包:スマートパック仕様
粉有無なし
あらゆる職場で使い捨て手袋を着用するためのより無菌の方法を提供します。ディスペンサーのセンサーによりエアーで付属の手袋を膨らませるので、手をスライドさせるだけで手袋を装着できます。プロセス全体がタッチフリーです。このシステムは、汚染を最小限に抑え、スタッフと顧客にとってより安全です。滅菌手袋は、ウイルスやバクテリアの粒子を寄せ付けないにするのに役立ちます。ニトリルまたはラテックス製の手袋を使用している場合、従業員は手袋を着用しているときに手袋に触れる必要があり、これは汚染を引き起こします。タッチレスエアログローブディスペンサーを使用すると汚染を減らすことを可能にし、より衛生的な状態になります。
材質Acrylonitrile Butadiene Styrene Plastic Irgagurd B 1000抗菌剤3%入
幅(mm)27
色ホワイト
高さ(mm)8.5
質量(g)1300
奥行(mm)41
TKG品番9-1470-1001
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11
全長(mm)300
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08
全長(mm)300
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1
全長(mm)400
規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐切創性、保護性
耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。