手袋 :「耐衝撃」の検索結果

手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性と耐衝撃性の安全性能です。原手は13ゲージの薄手です。バサルト繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。 材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム グレー/ブラック 規格EN388 2016:4X42DP、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル2 機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、無機繊維(バサルト繊維)、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴム ゲージ数13 耐切創性X/D
1双
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創性と耐衝撃性を備えたケブラー[[(R)]]素材の手袋です。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たし、断熱効果もあります。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスを扱う作業に。 仕様10ゲージ編 規格EN388 2016 機能耐切創、耐衝撃、断熱 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ナイロン、ポリウレタン ゲージ数10 2018年トラスコ掲載ページ6 0833
1双
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。 打ち損じ負荷軽減に最適! 抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。 手の甲を保護する必要のある作業に。 色(手首部)グレー EN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)
1双
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすくソフトなデザイン設計 緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。 挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護 機能耐摩耗性
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創性の安全性能です。原手は18ゲージの超薄手です。ガラス繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。 材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム グレー/ブラック 規格EN388 2016:3X42C、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル1 機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン、天然ゴム ゲージ数18 耐切創性X/C
1双
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など 機能通気性
1双
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。 手の甲を保護する必要のある作業に。 トラスコ品番206-4613 質量(g)160 材質(すべり止め)塩化ビニール 色(手首部)グレー アズワン品番64-8332-01 EN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)
1双
3,698 税込4,068
翌々日出荷

手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。 材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム 厚さ(mm)1.7 グリーン/ホワイト 規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP 入数(双)1 機能耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性 耐切創性XD
1双
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。 手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。 夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。 手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。 トラスコ品番206-4622 質量(g)230 色(手首部)グリーン アズワン品番64-8332-04 滑り止め効果あり EN388規格4X44FP(2016)
1双
4,898 税込5,388
翌日出荷

微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途自動車・機械整備、建設、材料運搬 材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。 手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。 夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。 手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。 色(手首部)グリーン 滑り止め効果あり EN388規格4X44FP(2016)
1双
5,398 税込5,938
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライナーにウォータープルーフ素材を織り込んでおり防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。 材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、ポリエステル 厚さ(mm)2.2 グリーン/ホワイト 規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP 入数(双)1 機能防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性 耐切創性XD
1双
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。
用途物流現場・倉庫での作業。小型部品の組み立て。手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に 厚さ(mm)1.3 入数(双)1 機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリル ゲージ数15
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。 トラスコ品番553-9376 材質繊維部: Typhoon[[R上]](高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム 厚さ(mm)1.5 グリーン サイズL 規格【EN388 2016】4X42DP 入数(双)1 機能耐油性、耐切創性、耐衝撃 全長(cm)26 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22 耐切創性X/D
1双
3,398 税込3,738
翌々日出荷

耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。 材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム グリーン 規格EN388 2016規格:4X42DP 手のひらまわり(cm)20.0 耐切創性X/D
1双
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ GRIPPS 動画あり
軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップに対応できます。
その他【ANSI/ISEA 121-2018】2 材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面) 質量(g)265 入数(双)1 耐荷重(kg)【ストラップ】2.3 機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創 EN規格(EC388:2016)4X42CP
1双(1双)
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ GRIPPS 動画あり
軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップで対応できます。
その他【ANSI/ISEA 121-2018】2 材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面) 入数(双)1 耐荷重(kg)【ストラップ】2.3 機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創 耐切創性A3 EN規格(EC388:2016)4X42CP
1双(1双)
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。 色(手首部)イエロー 滑り止め効果あり EN388規格4X44FP(2016)
1双
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) GRIPPS 動画あり
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 耐切創性A5 最大荷重(kg)2.3(Dリング)
1双(1双)
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S21628-M ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) GRIPPS 動画あり
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり サイズM 質量(g)265 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 耐切創性A5 最大荷重(kg)2.3(Dリング)
1双(1双)
8,198 税込9,018
翌日出荷

薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。手の甲の特殊なラバーコーティングにより、手を挟んだ際に衝撃を吸収し手の甲と指先を守ります。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。手の甲を保護する必要のある作業に。 適合Oeko-Tex100:認証 材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.3 ブラック/イエロー 加工Sanitized加工 対応スキン・ヘルス・アライアンス:認証 コーティング手のひら側 耐衝撃性合格(EN388) ゲージ数15 耐切創性F 編数15ゲージ タッチスクリーン対応
1双
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライナーに防寒素材とウォータープルーフ素材を織り込んでおり、防寒・防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは人工皮革なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。冬場の作業に。 材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、MicroSkin Shield(R)合成素材、ポリエステル 厚さ(mm)2 グリーン/グレー 規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】1×32DP【EN511 2006】防寒レベル110 入数(双)1 機能防寒、防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性 耐切創性XD
1双
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤギ革は、天然の革素材の中で最強の存在とされており、軽やかで柔らかでありながら、引張強度にも優れています。重さ:強さの割合で群を抜くヤギ革製のEndura(R) シリーズのグローブは、そのしなやかさと軽さからは想像しがたい耐久性を発揮します。さらにOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。柔軟性と器用性を損なうことなく繰り返し衝撃から守る熱可塑性ラバープロテクションを備えたインパクトグローブです(ANSI耐衝撃レベル2)。快適性と耐久性に優れるウイング・サムデザイン(手の平と親指に縫い目がない)。Kevlar(R) ニットのフルライナーを施すことにより、ANSIレベル4の耐切創性を備えています。
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採 材質手の平:ヤギ革、手の平補強:なし、手の平裏地:ケブラー(R)、手の甲:ヤギ革、手の甲補強:熱可塑性ラバープロテクション、手の甲裏地:ケブラー(R)、手首素材:牛革、手首補強:なし、手首裏地:なし 入数(双)1 機能防振・耐衝撃
1双
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらには耐突刺性に優れ、さらに水・油が浸透しにくいヤギ革を使用。甲側には伸縮性と通気性抜群のスパンデックス生地を使用しています。ロープワーク等の摩耗に備えて親指、手のひらには牛漉き革の補強を施しています。甲側に配置された熱可塑性ラバープロテクションは関節の動きを妨げずに、外的衝撃から内部を保護します。
用途一般軽作業、自動車・機械整備、材料運搬 機能耐摩耗性、耐突刺性、伸縮性、通気性 入数(双)1 袖口仕様マジックタイプ 材質(手の平)ヤギ革、(手の甲)スパンデックス、(手首)伸縮素材 アテ有無アテ付き 材質(補強材)(手の平)牛漉き革、(手の甲)指先ヤギ革、熱可塑性ラバー、(手首)なし 材質(裏)(手の平・手の甲・手首)なし
1双
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワーキングは勿論、各種メンテナンス作業や愛用のロードバイクにも最適!。手の平には独自意匠のウレタンパットを採用し、衝撃を緩和。手の甲・指先をプロテクトでがっちりガード。湾曲縫製なのでグリップしやすく、耐久性抜群。指股には通気性の良い素材を使用し、ムレにくい
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル ・手首:合成ゴム ・手甲プロテクト:ポリ塩化ビニル ブラック 入数(双)1 機能耐久性・安全性 材質(甲)ポリエステル、(プロテクト)ポリ塩化ビニル 材質(掌側)合成皮革、(パッド)ポリウレタン合皮 袖口仕様マジックタイプ
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の平に立体熱成型の牛革を使用することで、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐久性を実現した耐切創グローブ。手の平牛革はOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。独自の技術TenActiv(TM)(テンアクティブ)高強度ポリエチレン複合繊維ニットが強靭な引張強度と耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA8(360°)、ANSI耐突刺レベル5、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途機械整備、材料運搬、採鉱、建設足場、ガラス加工 材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし 材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
1双
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の甲から指にクッションを施し、衝撃を軽減させます。、山羊革を使用しており、柔らかく耐摩耗性に優れた、作業性の高い手袋です。、内側がフリース生地で、冬場も温かく快適です。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
仕様●ANSI/耐衝撃レベル2●甲部:やぎ革、ポリ塩化ビニル●手のひら部:やぎ革●裏地:ポリエステル●袖部:ポリエステル、ポリウレタン
1双
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 アンセル 動画あり
耐切創性を更に向上させた耐衝撃性手袋です。
用途ドリリング作業。重機と車両のメンテナンス。輸送および物流。機械設備。鉱業。 厚さ(mm)7.6 材質(繊維部)HPPE、グラスファイバー、ライクラ、ナイロン EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、EN衝撃保護レベルP
1双
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天牛(富士手袋工業)ナックルアーマー C4
高い耐切創性、耐摩耗性、耐引き裂き性、甲側の衝撃保護性があり、手のひら部がニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
用途運送業、産業廃棄物処理業、建設業など一般作業全般。 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングナックルコート 材質(繊維部)高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業用手袋 アクティブアーマー 97-120 アンセル 動画あり
手の甲と指先に耐衝撃性のクッションを装着し、衝撃から手を守ります。泥や油に対してのグリップ力と耐切創性、耐衝撃性に優れています。特殊なオイル不透過性の技術により、手を清潔に保つことができます。優れたオイルグリップと耐切創性、耐衝撃性は、極度な状況でも手を保護し、疲労を軽減します。
用途パイプの接続。モーター・工具の分解・組み立て。重機・設備メンテナンス。クリーニングツールの取り扱い。鉱業。石油精製。 材質(すべり止め)ネオプレンゴム・ニトリルゴム 耐摩耗性4 耐切創性2 耐突刺し性2 耐引裂き性4
1双
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高の強度、弾性を持つ繊維を使用。繰り返しの洗濯でも毛玉ができにくく、非常に優れた耐摩耗性・耐疲労性・耐衝撃性があります。金属やガラス繊維は一切使用していないので異物混入の心配がありません。燃やしても有害物質を発生しません。
1双
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘックスアーマー RIG LIZARD 2021
伸縮性があり使い心地が良い。 蛍光色を使用し高い視認性。 洗濯機で洗えて清潔。 高い耐衝撃性とグリップ力であらゆる現場での安全確保。 伸縮性が高く通気性の良いメッシュ素材 耐油性を備え高いグリップ力 多くの「ひだ」が指への衝撃を吸収する。
用途建設業・土木工事・レスキュー・モータースポーツ・山岳レジャー・サイクリング等
1双
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。フィンガーレスデザインで機能性も抜群です。手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。EN 13594耐衝撃規格適合。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry 厚さ(mm)0.8 シリーズM-PACT 入数(双)1 機能耐久性、通気性、耐衝撃
1双(1双)
4,100 税込4,510
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手のひら側の素材は本革と耐火性のCarbonX(R)のレイヤー、手の甲側はCarbonX(R)ストレッチニットが三層のレイヤーになっています。手の甲部分がアコーディオン状になっており、耐衝撃性に優れています。レーシングウェアの規格であるSFI 3.3/10を満たしています。
用途車の整備など。 機能耐火性・耐衝撃性 ブラック 入数(双)1 材質本革・CarbonX(R) 厚さ(mm)1.6 質量(g)180 規格EN388(2016)/EN407(4233XX) 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2
1双
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパード加工のTPR(熱可塑性ゴム)で衝撃から指先を守ります。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。親指には、汗を拭く為にポリエステル製素材になっています。トリガーフィンガーの縫い目は取り外し可能で、素材のほつれを防止します。マジックテープ止。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。EN 13594耐衝撃規格適合。
材質合成皮革 厚さ(mm)0.5 コバート シリーズM-PACT 入数(双)1 機能通気性、タッチパネル対応、耐衝撃
1双(1双)
6,000 税込6,600
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。
用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。 コーティングナックルコート 材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー 材質(甲)ポリエステル、TPR 色(手首部)オレンジ
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-50℃でも柔らかく、ひび割れしない耐低音衝撃性防寒手袋。 インナーはアクリル素材の二重タイプで暖かい。
全長(cm)30.5 材質・表:天然ゴム ・裏:綿、アクリル オレンジ 入数(双)1 機能防寒性
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧州統一規格EN388:2016カットレベルX/Dの15ゲージ耐切創手袋。高強度の超高分子量ポリエチレン繊維ADAMAS(R)を使用し、ソフトな着け心地を実現。更に耐油性、耐摩耗性に優れるニトリルを背抜きコーティングする事で、強度と高いフィット感を両立しています。甲側には打撃や挟み込みから手指を守る衝撃吸収セルを配置。作業中の様々なリスクを緩和します。
用途普通作業全般 材質ポリエチレン、ポリエステル、天然ゴム(保護セル) ブラック/イエロー 入数(双)1 機能耐切創、耐油 材質(すべり止め)ニトリル ゲージ数15 関連資料(1.83MB) (1.52MB) 甲被タイプ手甲保護
1双
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高分子量ポチエチレンとガラス繊維により高い切創強度を発揮します。優れた耐摩耗性、耐疲労性、衝撃吸収性。摩耗強度の高いポリウレタンコーティング。強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。耐切創レベル D
用途刃物を扱う作業、機械整備、部品組立、品質検査 等 材質超高分子ポチエチレン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン、滑り止め:ポリウレタン ゲージ数13
1双
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります