手袋 :「運転用 手袋」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
指先の感覚がそのまま伝わり、作業がスムーズです。
用途軽作業運送荷役作業日曜大工運転
サイズF
トラスコ品番854-8534
材質綿100%
厚さ(mm)1.5
色ホワイト
質量(g)47
入数(双)1
長さ(cm)23
全長(cm)21
色(手首部)ホワイト
ゲージ数13
1双
¥259
税込¥285
7日以内出荷
マイクロファイバー+強化PU当付き。高強度グローブながら、天然皮革の風合いでソフトタッチのはめ心地。
用途電気・内装工事、運搬・運転、農業・園芸、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、バイクなど。
材質(本体)人工皮革<ポリウレタン50%+ナイロン50%>、(当革)合成皮革<表面:ポリウレタン100%、裏面:ナイロン100%>、(甲)ポリエステルニット、(手首)パイルゴム
色ブラック+カーボングレー
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
肌触りの良い綿100%を使用しています。
用途商業運転用やドライブに。
厚さ(mm)0.69
色ホワイト
色(手首部)ホワイト
繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。革手袋やディスポ手袋のインナー手袋として使うと、より効果を発揮します。親指、人差し指、中指がタッチパネルに対応しており、インナー手袋まで脱がなくても操作できます。
用途冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
厚さ(mm)1
色ヘザーグレー
ゲージ数13
滑り止め効果なし
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性・吸汗性に優れた綿100%。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
高級感のある甲部分の3本飾り。
手にフィットするマチ付きタイプ。
袖口横開きによりスムーズな脱着が可能
用途精密部品の組立、成形品加工作業、接客業等
材質綿(縫製手袋)
色ホワイト
入数(双)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
手の平幅(cm)8.5
左右区別有
指マチ有
色(すべり止め)白
横開きで脱着しやすい。細かいスベリ止めで滑りにくく作業がしやすい
用途品質管理用・作業用・梱包作業用・車の運転
色白
仕様背ゴム、横開き、ボツ:直径1mm
入数(双)5
混率(%)綿100%、ボツ部分PVC
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。