手袋 :「金属 滑り止め」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。
用途プレス作業。重量物や油の付着した物の取り扱い。金属加工。
厚さ(mm)1.25
機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)レザー
コーティング掌部
材質(繊維部)アクリル、ナイロン、アラミド
ゲージ数10
2018年トラスコ掲載ページ6 0796
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル/ネオプレン/ニトリルという3層構造により、酸や塩基から炭化水素や有機溶媒までの幅広い化学物質に対する化学的保護を提供します。
EN ISO 374:2016規格が定めている18種類の化学物質のうち13種類に対し、浸透時間30分以上の保護力を提供します。
MICROCHEM化学的障壁技術を導入しているため、危険な環境でも利用できます。
ANSELL GRIP技術により、濡れた部品や油が付いた部品をよりしっかりとつかむことができます。
柔らかいナイロンの裏地により、使い心地が良く、機械的保護が向上します。
用途自動車関連。
金属加工。
化学薬品の処理および調製。
石油・ガス。
航空宇宙。
生産ラインへの部品の納入。
滑り止め効果ニトリル、ネオプレン
EN374規格(EN ISO 374-1:2016)Type A、ACFGJKLMNOPST
カーボン糸を使用した制電防止手袋です。
厚さ(mm)1
色グレー
入数(双)10
機能制電防止
多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。
手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス
厚さ(mm)0.50
材質/仕上繊維部: ナイロン織り、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)
色ぺトロール/ブラック
入数(双)1
機能耐熱、耐薬品
全長(cm)33.0
手のひらまわり(cm)26.0
滑り止め効果あり
Dyneema[[R上]]Diamond Technologyファイバーと薄いコーティングは、切創リスクを伴う作業に敏捷性と優れた触感をもたらします。
用途航空宇宙関連。自動車関連。ロジスティクス&倉庫。金属製作。最終組み立て。
厚さ(mm)0.95
コーティング掌部
材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、Dyneema(R)ダイヤモンド繊維
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル3、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルB
耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。
手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス
材質/仕上繊維部: ナイロン織り、HPPE、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)
色ぺトロール/ブラック
厚さ(mm)0.5
全長(cm)33
手のひらまわり(cm)26
滑り止め効果あり
機能耐切創、耐薬品
入数(双)1
規格EN388(4X41D)
生地・縫製品ともに蛍光染料を使用していない、滑らかでありながら耐久性に優れた手袋です。包装資材の簡素化-台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止しました。
用途自動車、車両、金属加工、菓子、食品、半導体、運輸、警備、貴金属、接客、自動車部品、通信機器などに
その他【マチ】あり
材質ナイロン100%
厚さ(mm)0.62
滑り止め効果なし
RoHS指令(10物質対応)対応
綿に比べ発じんの発生が少なくナイロンのしなやかさを持っています。包装資材の簡素化-台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止しました。
用途自動車、車両、金属加工、菓子、食品、半導体、運輸、警備、貴金属、接客、自動車部品、通信機器などに
その他【マチ】あり
材質ナイロン100%
厚さ(mm)0.6
滑り止め効果なし
RoHS指令(10物質対応)対応
強化された柔軟性と触覚を維持しながら、INTERCEPTテクノロジーを採用して高い耐切創性能を誇ります。生産性を高めるための超薄型でありながらANSIカットレベルA7 / ISOカットレベルFに適合しています。超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱いと組み立てに最適なフィット感を実現します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。
用途部品の組み立ておよび検査に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。金属板とパネルの取り扱いに。ガラス板、削り物の取り扱いに。
材質繊維部:ナイロン、ステンレス鋼、ポリエステル、タングステン、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.93
色ブラック
規格EN388 2016:3X31F、ANSI/ISEA 105-2024:A7、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de
機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、超薄型、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
全長(cm)22.2~27.4
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン、ステンレススチール、ポリエステル、タングステン
ゲージ数18
耐切創性X/F
EN388規格2016:3X31F
薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。
用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
滑り止め効果ニトリル
EN374規格JKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
ANSELL GRIP技術により、濡れた部品やオイルが付着した部品を取り扱う際に感度の良い動作が可能となり、高いグリップ力や快適な装着感があります。独自の「薄手ニトリル技術」により薄いバリアを形成し、オイルやその他の液状の刺激物から優れた保護性能を発揮します。手の疲労と不快感を最低限に抑えることで作業者の生産性を最大限に引き出します。使用者の手の形状に馴染むため、自然な手や指の動作が可能です。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。プレス射出成形。機器の修理およびメンテナンス。部品の組み立てと取り付け。金属加工、ガラス加工。原料倉庫。塗装作業。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
滑り止め効果ニトリル
EN規格ISO 374-1:2016規格:Type A、JKOPST
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。