手袋 :「金属 滑り止め」の検索結果

手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。 柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。 抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。 特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。
用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業 材質(裏)ポリエステル 材質(表)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
1双ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205 アンセル 動画あり
高負荷の作業に対応するために強度を高めています。
用途自動車の組立・仕上工程。金属加工。ガラスの修繕。白物家電の組立。 厚さ(mm)0.92 機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂 材質(繊維部)ケブラー(R) ゲージ数13 2018年トラスコ掲載ページ6 0802
1双
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
1双
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 耐油トワロン ハード トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
耐油性、耐摩耗性と引っかき、突き刺しなどに優れています。特許特殊スベリ止め加工でぬれても滑りにくいグリップ性に優れています。指先まで縫い目のないシームレス編手を裏地に使用しています。
用途建設、土木、農業、園芸、金属・機械工作、廃棄物処理など
1双ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東和独自の表面を凹凸加工したすべり止め(マクロフィニッシュ)でドライの状態は勿論の事、油が付着した物の取り扱いでも高いグリップ効果を発揮します。耐久性を重視した独自の湾曲成形で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。
用途金属・機械工作作業、建設・土木作業、廃棄物処理作業、他油を使用する重作業。 材質(裏)綿・ポリエステル 材質(表)ニトリルゴム
1双
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐油ニトリルタフロング No.549
ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
1双
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

18ゲージの極薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。 厚さ(mm)1.3
1袋(10双)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。
用途金属加工、機械加工、切削加工、ガラス加工、自動車関連、建築建設関連、油作業など。 材質表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他 厚さ(mm)1.75 グリーン 全長(cm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい手袋です。 指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。 独特のすべり止め加工をしています。 ニオイが少ないです。 環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
用途非鉄金属業、弱電機械業、精密機械業、小売業、医療機関、農業 仕様裏毛(裏地)なし トラスコ品番765-5606 質量(g)30 規格食品衛生法適合品
1双
229 税込252
当日出荷

SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX 350 Sサイズ
ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、10ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test:Level 4 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。 [清掃・サービス業] [清掃・サービス業] ≫ [廃棄物処理作業に] ≫ [摩耗に強いニトリルゴムをコーティング] [運輸・物流業] [機械工業] [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [ガラス・建材関連業] ≫ [金属の加工に] ≫ [手のひらのスベリ止め加工でしっかり掴む] [ガラス・建材関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ] [自動車関連業] [建築・設備メンテナンス業] [土木建築関連業] ≫ [外構・造園工事に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ] 【注意・使用条件】 アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、充分注意して使用してください。 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●カラー(本体):グリーン●カラー(裾部):グリーン●内容量:1双●全長(cm):24●手のひらまわり(cm):19.5●中指長さ(cm):7.8●単品[片手あたり]重量(g):37 材質ニトリルゴム アズワン品番68-0715-49
1双
1,498 税込1,648
5日以内出荷

黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換 材質ニトリル 厚さ(mm)0.12 ブラック タイプ左右兼用 全長(cm)24.5 滑り止め効果あり 粉有無なし エンボス加工あり 食品衛生法なし
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械的耐性に優れ、かつ長期にわたり高い耐薬品性を発揮します。エルゴノミック形状と裏地フロック加工により快適性に優れます。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.38 ライトグリーン 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合 全長(cm)32 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格3101X
1双
379 税込417
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的耐性と耐薬品性を高レベルで備えています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ISOクラス5環境でパッキングされています。
適合EN ISO 374-5規格適合 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.29 ライトグリーン 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - JOT 全長(cm)33 滑り止め効果なし EN388規格2001X
1双
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換 トラスコ品番684-0819 材質ニトリル 厚さ(mm)0.12 ブラック サイズXS タイプ左右兼用 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)8 滑り止め効果あり 粉有無なし エンボス加工あり 食品衛生法なし
1箱(100枚)
2,298 税込2,528
翌日出荷

しなやかで手先の細かい作業に向いています。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.34 ライトグリーン 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - JKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合 全長(cm)31 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格3101X
1袋(12双)
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ロングスリーブが広範囲に腕を保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合 材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.5 ベージュ 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST 全長(cm)62.5 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格1110X
1双
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が長めで手首をしっかり保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合 材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.5 ベージュ 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST 全長(cm)38 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格1110X
1双
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。柔軟性が高く快適な装着感です。ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ブチルゴム 厚さ(mm)1.45 ブラック 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合 全長(cm)35 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格1121X
1双
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。ライナーとシェルが分離したユニークな構造により、液体をからの保護性能を高めています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.95 ライトグリーン 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKLOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5適合 全長(cm)36 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格3111A
1袋(12双)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が開いており重ね履きがしやすいです。
適合EN ISO 374-5規格適合 材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.5 ベージュ 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST 全長(cm)36 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格1110X
1双
869 税込956
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 58-435 アンセル 動画あり
ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 滑り止め効果ニトリルゴム EN374規格AJKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。 トラスコ品番149-7292 材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:インターロックコットン 厚さ(mm)0.81 ブルー サイズL 全長(cm)27.3~28.9 中指長(cm)8.6 材質(すべり止め)ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)20
1双
709 税込780
当日出荷

ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-920 アンセル 動画あり
アンセルの特許技術であるAnsell Grip Technologyが、オイルグリップ力を向上させ、油または潤滑剤でコーティングされた部品を確実に取り扱うことができます。HyFlex(R)シリーズのすべての必須機能を取り入れました。
用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。 全長(cm)20.8~27.3 材質ライナー:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)1.29 入数(双)1 ゲージ数15
1双
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。 トラスコ品番149-7291 材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:インターロックコットン 厚さ(mm)0.81 ブルー サイズM 全長(cm)27.3~28.9 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)19.6 滑り止め効果ニトリルゴム
1双
719 税込791
翌日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります