手袋 :「釣り手袋」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
"掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
3フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。"
高いストレッチ性に優れた生地とフィットするオリジナルパターンによって、長時間の着用もストレスフリーです。
防水性・防風性のある生地を使用しているため、冷たい外気も防ぎます。
甲部分はタイタニューム素材・掌部分はネオプレン素材を使用している為、保温力を保ちつつフィット感のある仕上がりで、冬の寒さから手を守ります。
用途高い保温性とフィット感で冬の釣りに最適
材質甲側:クロロプレンゴム(タイタニューム加工)、掌側:ポリエステル55%・ポリウレタン45%
色Black
入数(双)1
機能ストレッチ、防水、防風、防寒
こんなお得な商品も!

手袋 防水防寒
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)24
15Gの吸ちゃんタイプの5本指切り。
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
指きりタイプのため、細やかな作業に最適です。
中指と人差し指部に脱着フラップがあり、簡単に手袋を外すことができます。
厚さ(mm)0.7
タイプ指なし
材質(甲)ポリエステル、ポリウレタン
材質(掌側)人工皮革
RoHS指令(10物質対応)対応
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工
規格EN388
コーティング天然ゴム
耐摩耗性レベル2
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
"掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
5フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。"
甲部に特殊ナイロン生地を使用しており、高い伸縮性があります。甲部に使用されているシリコンのデザインは、伸びすぎによる作業性低下の防止効果があります。ピッタリした装着感と強さと柔らかさを併せ持つマイクロファイバー合皮を手のひら側に使用しています。手のひら側の流線型のシリコンゴム製スベリ止めは、的確にモノが掴める設計となっています。作業性に優れた指切りタイプです。
用途スポーツ、アウトドア。運送、物流。組立、軽作業
材質【手のひら部】ナイロン、ポリウレタン、シリコン【甲部】ナイロン、スパンデックス、シリコン【ベルクロ部】ナイロン、ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能伸縮性
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらに新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、しなやかさを高次元で調和させました。
また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。
作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(メーカー特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
用途電気、設備工事、日曜大工、精密作業等幅広くお使いいただけます。
色ブラック
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル
入数(双)1
機能伸縮性
袖口仕様マジック式
両手の指先3本(親指・人差し指・中指)をオープンにしたオリジナルデザイン。精密な作業を求められる電気配線や、小さな部品をつまむ・数える、さらには字を書く作業などに適しています。オープン部分にはツメがついており手袋を外しやすいようにカット(ペンギンエース社特許)されています。また手の甲にフィールドセンサーを採用し快適な作用に貢献します。
タイプ3本指出し
材質(裏)牛革
特殊な防水用フィルムを入れること多層構造にした厚手タイプの防水防寒手袋です。
中綿に3M社製のシンサレートを使用しており防寒性抜群です。
人差し指のみタッチパネル対応の素材を使用しております。
手首部分は面ファスナー仕様なので手にフィットします。
手のひら部に吊り下げ保管に便利な引っ掛け付き。
用途防寒作業全般
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、ポリエステル
色ブルー
入数(双)1
機能タッチパネル可(人差し指のみ)
伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。すべり止め付なので作業性がアップいたします。
機能伸縮性
素材アクリル、ポリウレタン
指タイプ指なし
切れにくく、燃えにくいケブラー繊維を使用しています。補強当て革付きです。甲袖部分外側に装着しやすいマジック式を使用しています。
用途消防・災害活動など。
厚さ(mm)1.4
<タイタニューム・アルファ(手の甲側)>薄手で伸縮性があり、優れた防寒保温性を発揮する、高機能素材「タイタニューム・アルファ」を採用。 <セリノハニカムラバー(手のひら側)>伸縮性があり、絶妙な薄さで感度を損なわず、滑りにくい「セリノハニカムラバー」を採用。
用途薄手・伸縮・保温機能素材「タイタニューム・アルファ」採用。手の動きを妨げず、寒い時期の釣りを快適にするE.G.ウィンターグローブ。 親指・人差し指・中指を斜めにカットした3本カットタイプ。手指の露出を最小限に抑えました。
入数(双)1
機能薄手・伸縮性・防寒・保温性
計測方式イラストで示した手囲いの部分をメジャーで計測してください。(22.5以上~24.5cm未満ならMサイズ/24.5以上~26.5未満ならLサイズ/26.5以上~28.5cm未満ならLLサイズが推奨となります。なお、生地には伸縮性がございますので、サイズは目安としてお考えいただきます様お願いします。)
指出しタイプなので指先が自由に動かせる。すべり止め付きなのでグリップ力アップ。綿100%なので手に優しい。
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
指タイプ指なし
ポリウレタンの耐寒性を最大限に活用し、-60度の環境下でも硬化による亀裂が生じることなく作業できます。寒冷期用の柔軟性に富んだソフトタイプです。
柔らかさと作業性を重視した単構造タイプ
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。
サイズLW(Lより親指部分にゆとりがあります)
全長(cm)27
中指長(cm)8.3
材質(裏)綿(起毛)
色黄
手の平幅(cm)11.8
タイプソフトタイプ
加工滑り止めシワ加工
トラスコ品番721-9083
材質ポリウレタン 裏地起毛
厚さ(mm)1.40(裏地含む)
入数(双)1
機能防寒・柔軟性・防水
手のひらまわり(cm)23.6
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
静電気対策されたナイロン手袋です。
ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質ナイロン100%(導電糸入り)
入数(双)10
機能静電防止
表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部)
指タイプ3本指出し
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。