手袋 :「SSP」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
肌ざわりの良いやわらかなオリジナルパイル(キュプラ※とレーヨンの混合繊維)の裏毛付きで、さらっとした気持ちの良い使用感です。
※キュプラとは、コットンリンターを原料とした再生セルロース繊維で、吸湿性に優れた肌ざわりの良い繊維です。
光沢のあるパールカラーを採用しました。
傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。
裏毛に施した抗菌防臭加工により繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など
材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤
RoHS指令(10物質対応)対応
つかみやすいハイグリップタイプです。特殊加工により静電気を防止します。指先エンボス加工です。
用途電子部品組み立て。
材質天然ゴム
長さ(mm)70±5
厚さ(mm)0.09±0.03
表面抵抗値(Ω)10[[の11乗]]
つかみやすいハイグリップタイプです。
特殊加工により静電気を防止します。
指先エンボス加工です。
用途電子部品組み立て。
仕様伸び率:750%以上
トラスコ品番195-1329
長さ(mm)70±5
材質/仕上天然ゴム
サイズS
直径(Φmm)15.3
質量(g)130
肉厚(mm)0.09±0.03
入数(双)300
表面抵抗値(Ω)10
抵抗値10^11Ω
アズワン品番64-8746-96
伸長率(%)750以上
1袋(300個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
枝豆縫製と3D縫製で、手と手袋がズレないです。
用途建築作業・荷捌き作業・軽作業・自動車整備・サイクリング
材質手のひら:マイクロファイバー、カラーシリコンゴム、手の甲:ポリエステル
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。