手袋 :「panasonic」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。
パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。
耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。
欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。
低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。
最高レベルでの評価を得ました。
13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。
水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。
清潔に保て、繰り返し使えます。
用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。
パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。
耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。
欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。
低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。
最高レベルでの評価を得ました。
13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。
水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。
清潔に保て、繰り返し使えます。
用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れない。というものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。
用途・ガーデニングに。・カッター工作・DIY・アウトドアに。・災害時の備えに
仕様TDM試験 ISO(基準):13997
規格(欧州規格)EN388:2016
入数(双)1
機能耐切創性
耐切創性レベル:D
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。
材質タングステン繊維
色グレー
規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準
入数(双)1
機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手
ゲージ数18ゲージ
耐摩耗性2
耐切創性F
★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れない。というものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。
用途・ガーデニングに。・カッター工作・DIY・アウトドアに。・災害時の備えに
仕様TDM試験 ISO(基準):13997
規格(欧州規格)EN388:2016
入数(双)1
機能耐切創性
耐切創性レベル:D
タングステンワイヤーを織り交ぜた素材を使用しているのでとても強い耐切創性。
建設現場や、工場・ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐための手袋です。
用途刃物、ガラス、金属類を扱う作業。
厚さ(mm)約0.6~1
<タイタニューム・アルファ(手の甲側)>薄手で伸縮性があり、優れた防寒保温性を発揮する、高機能素材「タイタニューム・アルファ」を採用。 <セリノハニカムラバー(手のひら側)>伸縮性があり、絶妙な薄さで感度を損なわず、滑りにくい「セリノハニカムラバー」を採用。
用途薄手・伸縮・保温機能素材「タイタニューム・アルファ」採用。手の動きを妨げず、寒い時期の釣りを快適にするE.G.ウィンターグローブ。 指の動かしやすさを重視したフィンガーレスタイプ。中指~薬指間の生地を繋ぐことでフィット感を高め、冷気の侵入を抑制します。
入数(双)1
機能薄手・伸縮性・防寒・保温性
計測方式イラストで示した手囲いの部分をメジャーで計測してください。(22.5以上~24.5cm未満ならMサイズ/24.5以上~26.5未満ならLサイズ/26.5以上~28.5cm未満ならLLサイズが推奨となります。なお、生地には伸縮性がございますので、サイズは目安としてお考えいただきます様お願いします。)
<タイタニューム・アルファ(手の甲側)>薄手で伸縮性があり、優れた防寒保温性を発揮する、高機能素材「タイタニューム・アルファ」を採用。 <セリノハニカムラバー(手のひら側)>伸縮性があり、絶妙な薄さで感度を損なわず、滑りにくい「セリノハニカムラバー」を採用。
用途薄手・伸縮・保温機能素材「タイタニューム・アルファ」採用。手の動きを妨げず、寒い時期の釣りを快適にするE.G.ウィンターグローブ。 親指・人差し指・中指を斜めにカットした3本カットタイプ。手指の露出を最小限に抑えました。
入数(双)1
機能薄手・伸縮性・防寒・保温性
計測方式イラストで示した手囲いの部分をメジャーで計測してください。(22.5以上~24.5cm未満ならMサイズ/24.5以上~26.5未満ならLサイズ/26.5以上~28.5cm未満ならLLサイズが推奨となります。なお、生地には伸縮性がございますので、サイズは目安としてお考えいただきます様お願いします。)
*タイタニューム・アルファ:薄手で伸縮性があり、優れた防寒保温性を発揮する、高機能素材「タイタニューム・アルファ」を採用。
用途薄手・伸縮・保温機能素材「タイタニューム・アルファ」採用。手の動きを妨げず、寒い時期の釣りを快適にするE.G.ウィンターグローブ。全ての指と手のひらを大きく露出させつつも、手首部分は長めに設計。手の甲と手首を冷気から守りながら、素手感覚で使える手甲タイプのウィンターグローブです。
色ブラック/ホワイトロゴ
入数(双)1
機能薄手・伸縮・保温
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。