カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全保護具・作業服・安全靴
      • 手袋
        • 軍手(3)
        • 革手袋(5)
        • 背抜き手袋(3)
        • 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)(2)
        • 天然ゴム手袋(1)
        • 使いきり手袋(9)
        • 防振手袋/振動軽減手袋(1)
        • 耐熱・防火手袋(3)
        • 耐切創手袋(4)
絞り込み
ブランド
入数
1・3・5・100・200
全長(cm)
16.5・17.5・18.5・21・21.2・22・22.5・23・23.5・24・25・26・27・28・28.8
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

手袋 :「r03」の検索結果

手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 B 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 B宇都宮製作[手袋]
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷
柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。 天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。 より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。 食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。 次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。入数(枚)100厚さ(mm)0.09(指部)材質合成ゴム(ニトリルゴム)滑り止め効果スベリ止め付粉有無粉無ブルー規格食品衛生法適合機能柔軟性、フィット性、耐油全長(cm)23以上
ブレスグリップ Type-R 3双入 SHOWA(ショーワグローブ)ブレスグリップ Type-R 3双入SHOWA(ショーワグローブ)
899税込989
1袋(3双)
3日以内出荷
「ブレスグリップtype-R」の3双パックです。手のひら部分には独自の発泡ニトリルゴムをコーティング。通気性を持たせ、ムレを軽減します。特殊スベリ止めパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。指部分には伸縮性の高い糸を採用。指先までフィットし、作業性に優れます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途建設業塗装業ガーデニング登山作業全般スポーツ全般材質【樹脂部分】ニトリルゴム【繊維部分】ナイロン・ポリエステル・その他ネイビー
シンガーニトリルライトPF 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルライトPF宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷
耐油・耐薬品に優れた材質。突き刺し・引き裂き強度に優れています。食品衛生法適合品パウダーフリー
エンボス加工指先エンボス厚さ(mm)0.06入数(枚)100機能耐油・耐薬品・耐突刺粉有無粉無
MR.キャッチ 3P コーコス信岡MR.キャッチ 3Pコーコス信岡
659税込725
1パック(3双)
3日以内出荷
特殊すべり止め加工
用途すべり止め・薄手ブラック入数(双)3
シンガーニトリルライトPF ホワイト(200枚入) 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルライトPF ホワイト(200枚入)宇都宮製作[手袋]
1,898税込2,088
1箱(200枚)
当日出荷
耐油・耐薬品性に優れた材質です。 突き刺し・引裂活き強度の優れています。 便利な左右兼用タイプでムダなくお使いいただけます。 パウダーフリー加工を施し、柔らかく手にフィットするので、長時間の細かな作業に適してます。
厚さ(mm)0.06全長(cm)24±1材質ニトリルゴム入数(枚)200エンボス加工指先エンボス
型押しポリ手袋 ブルー P・O・Pトレーディング型押しポリ手袋 ブルーP・O・Pトレーディング
8,898税込9,788
1ケース(40袋×200枚)
3日以内出荷
食品衛生法適合のため食品にもお使いいただけます。手袋の入り口に段差があり、装着しやすい加工をしています。手首と指部はしぼり設計を施しており、脱げにくいつけごこちとなっています。
用途食品加工、畜産、水産、水洗い作業、理化学、介護、清掃作業材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02ブルー
こども軍手(白) クツワこども軍手(白)クツワ
179税込197
1個
5日以内出荷
綿100% 子供が使いやすい学校用軍手
材質綿100%ホワイト入数(双)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×130×7
クイン+ニトリル手袋OATS 宇都宮製作[手袋]クイン+ニトリル手袋OATS宇都宮製作[手袋]
599税込659
1個(50枚)
翌日出荷から8日以内出荷
100%天然のコロイド状オートミールでコーティングしているので、手肌にうるおいを与え、保護します。スリムタイプの特殊パッケージを採用。パウダーフリー加工を施し、手にピッタリフィットする極薄仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
AG789R-Force3双組レッド ACE GLOVE(エースグローブ)AG789R-Force3双組レッドACE GLOVE(エースグローブ)
459税込505
1パック(3双)
当日出荷
小指と薬指の強力グリップ力を生み出す指又特殊加工採用で、ぴったりフィット。蒸れにくくしなやかさが特徴の15ゲージ原手採用! 究極のコストパフォーマンス。男性サイズから女性サイズまでとりそろえています。現場系女子にも最適。
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
羊革製手袋 ロープ当て付 R-MAX3 トンボレックス(TONBOREX)羊革製手袋 ロープ当て付 R-MAX3トンボレックス(TONBOREX)
4,798税込5,278
1双
6日以内出荷
救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45~0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。 ロープを登る・引く為の補強をしたロープアスリートモデル。 ロープ登はん・引揚で消耗の激しい部分をトンボ独自の形状で補強したロープ当て付ファイアーアスリート®;モデル。
材質羊革厚さ(mm)0.45~0.55シルバーホワイト入数(双)1アテ有無あり袖口仕様マジックタイプ材質(補強材)親指部・手の平・各指部 補強縫製糸:ケブラー(R)繊維糸
天然ゴム作業用手袋R-1 3P ダンロップ ホームプロダクツ天然ゴム作業用手袋R-1 3Pダンロップ ホームプロダクツ
1,598税込1,758
1袋(3双)
4日以内出荷
表面をコートしている天然ゴムは、柔らかく丈夫な素材です。環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしい天然ゴムを使用しています。
用途清掃作業・建築・土木作業・農林業・農園芸作業に。仕様裏布付タイプ材質天然ゴム全長(cm)27
作業手袋 イチネンTASCO作業手袋イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷から5日以内出荷
手の平に新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップと耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。 手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを使用。
耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋 superior glove(スーペリア)耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋superior glove(スーペリア)
2,898税込3,188
1双
当日出荷
微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途自動車・機械整備、建設、材料運搬材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
こども軍手 純綿 すべり止め PAX-ASIANこども軍手 純綿 すべり止めPAX-ASIAN(6件のレビュー)
899税込989
1袋(5双)
当日出荷から7日以内出荷
年少園児から小学校低学年の小さなお子さんの手にぴったりです。 本体は綿100%の本格的な手袋です。 選べる3色のかわいいすべり止め付き。
対象子ども用素材手袋:綿100%、すべり止め:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ATG MaxiCut Ultra 44-4745D(耐切創レベルD) ATGATG MaxiCut Ultra 44-4745D(耐切創レベルD)ATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。トラスコ品番635-3298材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1グレー/ブラックサイズL規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性全長(cm)24中指長(cm)7.6材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維手のひらまわり(cm)20手の平幅(cm)10色(手首部)ホワイトゲージ数15耐切創性3/D
M-Pact オープンカフ DIY MECHANIX WEARM-Pact オープンカフ DIYMECHANIX WEAR
3,898税込4,288
1双
当日出荷
サーモプラスチックラバー(TPR)製のインパクトガードが衝撃から手を守ります。 手のひらのD3O[[R上]]パッドが衝撃や振動を吸収します。 袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手袋を着用したままスマートフォンなどの操作が可能です。 洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、DIYなどブラウン材質人工皮革、Armortex厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)(3121XP)入数(双)1機能スマホ対応耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC293 ユアサグローブ(トンボレスキュー)新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC293ユアサグローブ(トンボレスキュー)
12,980税込14,278
1双
当日出荷から12日以内出荷
消化・災害救助に最適の新ガイドライン適合リーズナブルモデル。
用途消化・災害救助全長(cm)28.8±2材質本体・外層:アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm中指長(cm)10.7±1
牛革レンジャーグローブ 柏田製作所牛革レンジャーグローブ柏田製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1双
当日出荷から7日以内出荷
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。RoHS指令(10物質対応)対応
レザー M-Pact MECHANIX WEARレザー M-PactMECHANIX WEAR
6,198税込6,818
1双
当日出荷
手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。厚さ(mm)0.8質量(g)180規格EN388(2016)耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0764
M-Pact オープンカフ MECHANIX WEARM-Pact オープンカフMECHANIX WEAR
3,698税込4,068
1双
当日出荷
サーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。手のひらのD3O[[(R)]]パッドが衝撃や振動を吸収します。袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。親指と人差指にはエンボス加工がされているためグリップ性に優れています。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、DIYなど。材質人工皮革厚さ(mm)0.8ブラック質量(g)140規格EN388(2016)(3121XP)入数(双)1耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0765EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
HG 15G SD すべり止めPVC アトムHG 15G SD すべり止めPVCアトム
1,298税込1,428
1双
当日出荷
耐油性に優れたポリ塩化ビニールのすべり止め付
用途クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械・電気・金属など)厚さ(mm)0.6混率(%)ケブラー(R)長繊維97、ポリウレタン3材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
牛革レンジャーグローブ当革無 柏田製作所牛革レンジャーグローブ当革無柏田製作所
2,298税込2,528
1双
当日出荷から4日以内出荷
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。RoHS指令(10物質対応)対応縫製仕様ヒゲ縫い
新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC294 ユアサグローブ(トンボレスキュー)新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC294ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1双
当日出荷から42日以内出荷
指先補強した新ガイドライン適合スタンダードモデル。
用途消化・災害救助材質アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、内層:綿ニ、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm
ケブラー 15G SD ニトリルコート アトムケブラー 15G SD ニトリルコートアトム
13,980税込15,378
1セット(10双)
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしたケブラー[[R下]]手袋です。
材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
手袋 ニトリルグローブ パウダーフリー SUPRENO Ansell手袋 ニトリルグローブ パウダーフリー SUPRENOAnsell
32,980税込36,278
1セット(10個×100枚)
4日以内出荷
ニトリルグローブ全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります(薬剤耐性チャートはダウンロードタブをご参照下さい。)また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。指先エンボス加工を施されており、滑りにくくなっています。米国FDA基準ASTMクリアAQL0.65AQL(AcceptableQualityLevel)とはAQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の場合(%)を表します。Microflex(R)ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査(気密性検査)により厳重に品質検査が行われています。検査方法1各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査21リットルの水を用いた水密性検査3持続的な圧力負荷によるリーク検査また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。Microflex(R)ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。
仕様●パウダーフリーニトリル耐薬品性AQL:0.65●Length(mm)min.220 245±5●Cuff Thickness(mm):0.09●Palm Thickness(mm):0.11●Finger Thickness(mm):0.18●Tensile Strength(MPa):36●Elongation(%):500
手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-201(Long Size) Ansell手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-201(Long Size)Ansell
63,980税込70,378
1セット(10個×100枚)
4日以内出荷
クロロプレングローブ独自のクロロプレンブレンドはアレルギー対策の決定版であり、より優れた耐薬剤性を提供します。ほとんどの酸やアルコールに対して優れた耐薬品性湿気や乾燥した環境でも滑りにくいネオプレン製なので、皮膚への刺激を軽減し1型アレルギー反応のリスクを軽減内面をポリウレタンコーティングしているので脱着しやすい上腕部を保護するロングタイプAQL1.5AQL(AcceptableQualityLevel)とはAQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の場合(%)を表します。Microflex(R)ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査(気密性検査)により厳重に品質検査が行われています。検査方法1各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査21リットルの水を用いた水密性検査3持続的な圧力負荷によるリーク検査また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。Microflex(R)ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。
仕様●パウダーフリーノンラテックス耐薬品性ロングスリーブAQL:1.5●Testing Method NeoTouch(R) 25-201 Length(mm)ASTM D3767, EN420 285 AQL ASTM D5151 1.5 Palm Thickness(mm)ASTM D3767, EN420 0.13 Finger Thickness(mm)ASTM D3767, EN420 0.16 Tensile Strength Before Aging ASTM D412 >14 After Aging >18 Elongation Before Aging ASTM D412 >700 After Aging >600材質ネオプレン規格AQL1.5、EN1149機能耐薬品粉有無パウダーフリー
新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC291 ユアサグローブ(トンボレスキュー)新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC291ユアサグローブ(トンボレスキュー)
13,980税込15,378
1双
4日以内出荷から13日以内出荷
指先と指側面まで革補強した新ガイドライン適合ハイスペックモデル。
用途消化・災害救助全長(cm)28.8±2材質本体・外層:アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、内層:綿ニット、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm中指長(cm)10.7±1
手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-101 Ansell手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-101Ansell
51,980税込57,178
1セット(10個×100枚)
4日以内出荷
クロロプレングローブ独自のクロロプレンブレンドはアレルギー対策の決定版であり、より優れた耐薬剤性を提供します。ほとんどの酸やアルコールに対して優れた耐薬品性湿気や乾燥した環境でも滑りにくいネオプレン製なので、皮膚への刺激を軽減し1型アレルギー反応のリスクを軽減内面をポリウレタンコーティングしているので脱着しやすい従来品のNPG-INTよりも若干短く(-5mm)、指先が薄くなっています(0.01mm)。手のひらの厚さは同じです。工業用グレードで、優れた化学的性能を持ち、REACH準拠、EN420特別な目的のためのサイジング、欧州指令89/686/EEC、EN374などの追加認証を取得済みAQL1.5AQL(AcceptableQualityLevel)とはAQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の場合(%)を表します。Microflex(R)ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査(気密性検査)により厳重に品質検査が行われています。検査方法1各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査21リットルの水を用いた水密性検査3持続的な圧力負荷によるリーク検査また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。Microflex(R)ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。
仕様●パウダーフリーノンラテックス耐薬品性AQL:1.5●Length(mm):240●AQL:1.5●Palm Thickness(mm):0.13●Finger Thickness(mm):0.16●Tensile Strength:Before Aging/>14、After Aging/>18●Elongation:Before Aging/>700、After Aging/>600●静電気防止機能規格:EN1149取得済
GM300 グローブマニア ラテックス グローブマニア(川西工業)GM300 グローブマニア ラテックスグローブマニア(川西工業)
699税込769
1束(3双)
7日以内出荷
特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業。材質●繊維部:ポリエステル・ナイロン●すべり止め部:天然ゴム規格EN388:2131Xゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
接触感染防止手袋 MS132シリーズ ミドリ安全接触感染防止手袋 MS132シリーズミドリ安全
369税込406
1双
7日以内出荷
繰り返し洗って使用可。、高い通気性(ニトリル手袋との比較)。、衛生面を考慮した1双ずつの個包装。、【用途】電車やバスのつり革やドアノブ、エレベーターのボタンなど、直接触れることに抵抗のある場合などに。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。、※本製品はニット製のため収縮性があり、実際に使用される際には寸法が異なる場合があります。、※銅アレルギーの方はご使用をお避けください。
防振手袋”M-Pact フィンガーレス コバート” メカニクス防振手袋”M-Pact フィンガーレス コバート”メカニクス
36,980税込40,678
1箱(10双)
9日以内出荷
フィンガーレスデザインのため、手を保護しつつ繊細な作業が可能です。サーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手の甲を守ります。手のひらパッド部分のD3O[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。手のひらの内側部分に耐摩耗性や耐引裂性に優れたArmortexを採用しています。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.8コヨーテ

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋