絞り込み
材質
  • その他(3)
  • ケブラー・アラミド(1)
  • ナイロン(1)
  • 牛革(2)
  • 綿(1)
機能
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
サイズ
  • L(5)
  • LL(5)
  • M(6)
  • S(7)
  • SS(1)
  • 子供用(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(4)
入数
  • 1
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 100(1)
全長(cm)
  • 21(3)
  • 22(2)
  • 22.5(5)
  • 23(2)
  • 23.5(3)
21・22・22.5・23・23.5
ブランド
  • MECHANIX WEAR(3)
  • 柏田製作所(2)
  • クツワ(1)
  • アトム(1)
  • superior glove(スーペリア)(1)
  • トンボレックス(TONBOREX)(1)
MECHANIX WEAR・柏田製作所・クツワ・アトム・superior glove(スーペリア)・トンボレックス(TONBOREX)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

手袋 :「r03」の検索結果

手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋 superior glove(スーペリア)耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋superior glove(スーペリア)
2,898税込3,188
1双
当日出荷
微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途自動車・機械整備、建設、材料運搬材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
牛革レンジャーグローブ 柏田製作所牛革レンジャーグローブ柏田製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1双
当日出荷から7日以内出荷
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。RoHS指令(10物質対応)対応
牛革レンジャーグローブ当革無 柏田製作所牛革レンジャーグローブ当革無柏田製作所
2,298税込2,528
1双
当日出荷から4日以内出荷
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。RoHS指令(10物質対応)対応縫製仕様ヒゲ縫い
HG 15G SD すべり止めPVC アトムHG 15G SD すべり止めPVCアトム
1,298税込1,428
1双
当日出荷
耐油性に優れたポリ塩化ビニールのすべり止め付
用途クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械・電気・金属など)厚さ(mm)0.6混率(%)ケブラー(R)長繊維97、ポリウレタン3材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
M-Pact オープンカフ MECHANIX WEARM-Pact オープンカフMECHANIX WEAR
3,698税込4,068
1双
当日出荷
サーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。手のひらのD3O[[(R)]]パッドが衝撃や振動を吸収します。袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。親指と人差指にはエンボス加工がされているためグリップ性に優れています。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、DIYなど。材質人工皮革厚さ(mm)0.8ブラック質量(g)140規格EN388(2016)(3121XP)入数(双)1耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0765EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
レザー M-Pact MECHANIX WEARレザー M-PactMECHANIX WEAR
6,198税込6,818
1双
当日出荷
手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。厚さ(mm)0.8質量(g)180規格EN388(2016)耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0764
M-Pact オープンカフ DIY MECHANIX WEARM-Pact オープンカフ DIYMECHANIX WEAR
3,898税込4,288
1双
当日出荷
サーモプラスチックラバー(TPR)製のインパクトガードが衝撃から手を守ります。 手のひらのD3O[[R上]]パッドが衝撃や振動を吸収します。 袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手袋を着用したままスマートフォンなどの操作が可能です。 洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、DIYなどブラウン材質人工皮革、Armortex厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)(3121XP)入数(双)1機能スマホ対応耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
羊革製手袋 ロープ当て付 R-MAX3 トンボレックス(TONBOREX)羊革製手袋 ロープ当て付 R-MAX3トンボレックス(TONBOREX)
4,798税込5,278
1双
6日以内出荷
救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45~0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。 ロープを登る・引く為の補強をしたロープアスリートモデル。 ロープ登はん・引揚で消耗の激しい部分をトンボ独自の形状で補強したロープ当て付ファイアーアスリート®;モデル。
材質羊革厚さ(mm)0.45~0.55シルバーホワイト入数(双)1アテ有無あり袖口仕様マジックタイプ材質(補強材)親指部・手の平・各指部 補強縫製糸:ケブラー(R)繊維糸
こども軍手(白) クツワこども軍手(白)クツワ
179税込197
1個
5日以内出荷
綿100% 子供が使いやすい学校用軍手
材質綿100%ホワイト入数(双)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×130×7

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋