耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU 材質熱可塑性樹脂 コード SNR値32(dB)
1箱(25組)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おやすみタイムの耳暖活。耳をじんわり温めリラックス♪
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、イヤーチップS/M/L(各1セットずつ)、 専用収納袋、日本語取扱説明書 材質本体:PC、コントローラー:PC、イヤーチップ:シリコン(コントローラー部分を含む) ホワイト 消費電力(W)約3.5 電源USB 5V1.0A以上 温度(℃)低:約37、中:約40、高:約43 本体質量(g)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:14×12.5×17、コントローラー:20×10×42 安全装置サーミスタ、ポリスイッチ USBケーブル(m)約1.0 モード温度3段階(低/中/高) ケーブル長(mm)本体:400 ケースなし(専用袋あり)
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷