耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。
用途110dBまでの騒音環境で。鉱山、採掘、工事現場、工場内などの重機や機械の騒音の低減に。 付属品収納用メタルケース トラスコ品番206-9814 材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE) 蛍光イエロー サイズM+L コード NRR値16dB 各種認証EN 352-2:2002、ANSI S3.19-1974相当品 騒音対策110dBまで SNR値24dB
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。
用途110dBまでの騒音環境で。 付属品収納ケース 材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE) サイズM+L コード ケース
1組(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)