耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ :「工事用 耳栓」の検索結果

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード NRR値10~33.4dB ブルー 質量(g)12 質量(g/個)6 ケースあり
1組(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)