耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ :「現場用 耳栓」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。 会話はしっかりと聞き取ることができます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。 M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。 洗って何度でも使用可能です。
用途騒音環境で。 工場内、工事現場など。 セット内容収納ケース サイズM+L 質量(g)35 コード ケース
1組(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。
用途110dBまでの騒音環境で。鉱山、採掘、工事現場、工場内などの重機や機械の騒音の低減に。 付属品収納用メタルケース トラスコ品番206-9814 材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE) 蛍光イエロー サイズM+L コード NRR値16dB 各種認証EN 352-2:2002、ANSI S3.19-1974相当品 騒音対策110dBまで SNR値24dB
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷

機械工場、農業、道路工事、建設現場など、騒音の激しい作業環境での保護具として設計されたイヤープロテクター。サウンドレベルを25dB低減。110dBまでの環境で8時間連続使用しても安全。イヤープラグは2種類のサイズ(ラージ、ミディアム)を用意。イヤープラグは水洗い可能で衛生的。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
用途工場、建設現場用 セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.04 (イヤーチップ)ネオン・イエロー サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター-25 dB average damping, industrial filter 寸法(cm)16 × 9 × 2.25
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Crescendo Music 20 は、一般の音楽ファン向けに設計され、約 20dB の音圧を低減。長時間、大音量で音楽を楽しむ方の聴覚を保護します。ライブやフェス、クラブなどの現場で、本来の音質をそのままにステージを楽しめます。装着したまま会話も可能です。105dB という大音量の音楽を最大8時間まで安全に聴くことができます。今回、日本人の耳に合ったスモール(S)サイズのイヤーチップが付属品に追加されました。
コードなし
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷