耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ :「耳栓 睡眠」の検索結果
やかな睡眠をお手伝い。約25db遮音することで、いびきや気になる音の音量を低下させます。通気性に優れているため、耳に不快な熱がこもることを和らげます。耳を下にした際の「心拍音が聞こえる感じ」を減らすことができます。イヤープラグは水洗い可能
用途安眠用(いびき、外部の騒音の低減)
セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書
質量(kg)0.04
色(イヤーチップ)トランスパレント
サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)
フィルター-25 dB average damping
寸法(cm)16 × 9 × 2.25
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。
用途110dBまでの騒音環境で。
付属品収納ケース
材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)
サイズM+L
コード無
ケース有
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘルメット
- 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 墜落制止用器具
- ワークポジショニング器具
- ベルト・ベルトサポーター
- 腰袋/工具差し/携帯ケース
- 落下防止用コード
- 暑さ対策保護具
- 安全ベスト・タスキ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。