耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ :「使い捨て」の検索結果

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
身に着ける場所を選ばず、煩わしいコードをコンパクトに収納し、必要な場所で素早く耳栓が使える携帯性優れた耳栓収納具。 勤務中は常時付けていられるので、耳栓を忘れる心配がありません。 装着可能な耳栓は、遮音性に定評のある使い捨てタイプ(FEP-01H/EP-03H)と、手袋をはめたままでも装着できるリユースタイプ(EP-209S)。 耳栓装着部は抜けにくい構造になっています。
材質本体:ABS、コード(ひも):ナイロン、金属部:鉄+ニッケルメッキ コードあり
1袋(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

先端部が細く、フィット感に優れたブレット(弾丸)型耳栓。 全ての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。 低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用に最適。
NRR値32 規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品 材質PU(ポリウレタン)製 オレンジ サイズスタンダード タイプ使い捨て 寸法(Φ×mm)11(胴中)×26 コードなし
1組(2個)
99 税込109
当日出荷

潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
NRR値32 規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品 材質PU(ポリウレタン)製 オレンジ サイズスタンダード タイプ使い捨て 寸法(Φ×mm)11(胴中)×23 コードなし
1組(2個)
89 税込98
当日出荷

K-excellent耳栓 FEP-01
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
オレンジ 材質(本体)ポリウレタン タイプ使い捨てタイプ 規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種) プラグ(mm)Φ11×23 コードなし NRR値32dB
1箱(200組)
9,798 税込10,778
当日出荷

K-excellent耳栓 FEP-03
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓。 全ての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
オレンジ 材質(本体)ポリウレタン タイプ使い捨てタイプ 規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種) プラグ(mm)Φ11×26 コードなし NRR値32dB
1箱(200組)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
オレンジ 材質(本体)ポリウレタン タイプ使い捨てタイプ 規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種) プラグ(mm)Φ11×23 コードあり NRR値32dB
1箱(100組)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓。 全ての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
オレンジ 材質(本体)ポリウレタン タイプ使い捨てタイプ 規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種) プラグ(mm)Φ11×26 コードあり NRR値32dB
1箱(100組)
8,998 税込9,898
4日以内出荷