耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ :「SNR」の検索結果
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
関連キーワード
商品豆知識
会話のしやすい低遮音タイプ。会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)。従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き。交換推奨:1週間
用途騒音職場での聴覚保護
材質熱可塑性エラストマー
色オレンジ
サイズフリー
コード長さ(mm)700
コードあり
入数1組(2個)
SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
1組
¥239
税込¥263
当日出荷
繰り返し使えるタイプです。
装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。
コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。
携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場。騒音作業現場。
材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル
質量(g)7
コード有
NRR値25dB
SNR値26dB
エラストマー製の3段フランジ型の耳栓です。
繰り返し洗浄して使えるリユースタイプです。
トラスコ品番439-0577
適合機種無
材質エラストマー
色グリーン
サイズフリー
コード有(700mm(±20))
NRR値26(dB)
ケース無
SNR値27(dB)
1組
¥129
税込¥142
当日出荷
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。
用途110dBまでの騒音環境で。
付属品収納ケース
材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)
サイズM+L
コード無
ケース有
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘルメット
- 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 墜落制止用器具
- ワークポジショニング器具
- ベルト・ベルトサポーター
- 腰袋/工具差し/携帯ケース
- 落下防止用コード
- 暑さ対策保護具
- 安全ベスト・タスキ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。