2個入りPHビット PH1BAHCO(バーコ)当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
高耐腐食性です。
DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3757
ソケットセット(インチ)BAHCO(バーコ)¥13,980税込¥15,378
1セット(34点組)
当日出荷
このインチセットは、標準的な整備に適しています。
BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
用途機械設備など。
常備工具セットとしてセット商品数34差込角(mm)6.35、9.5トラスコ品番437-1348セット内容[差込角9.5mm]6角ソケット1/4、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8 各1個クイックラチェットハンドル 1本エクステンションバー75mm、150mm 各1本ユニバーサルジョイント 1個スパークプラグソケット16mm、21mm 各1個[差込角9.5mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm]スピナーハンドル 1本ビット、マイナス4、5.5、7mm 各1個ビットプラス、PH1、2、3、4 各1個ビット、ヘックス3、4、5、6、7、8mm 各1個材質特殊工具鋼質量(kg)1.97
バーコ 22点スタビーラチェットドライバーセットBAHCO(バーコ)当日出荷
軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
トラスコ品番384-9589セット内容スタッビーラチェットスクリュードライバー、【8ビット】(+)PH1、PH2、PH3/(+)PZ1、PZ2/(トルクス)T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40/(-)SL4、SL5、SL5.5、SL6.5、SL1/4/1/4"×1/4"ソケットアダプター/【1/4"sq.×1/4"ヘックスビットホルダー】50mm/【1/4"sq.×1/4"フレキシブルソケットアダプター】150mm/1/4"×1/4"ビットアダプター"種類セット品商品構成セット品
絶縁ドライバーセット PH6ブレード+ハンドルBAHCO(バーコ)翌々日出荷
ギア数48枚です。
従来品に比べブレードがスリムなタイプです。
特許取得済みのプッシュ方式採用によりブレードの取り換えが簡単に行えます。
収納ケースがベルトに装着できます。
仕様1000V絶縁仕様・欧州規格EN60900適合品トラスコ品番498-0310質量(g)376材質(軸)特殊工具鋼商品構成セット品
エルゴドライバーセットBAHCO(バーコ)翌々日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類セット品材質(軸)スウェーデン特殊鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタッピーラチェットスクリュードライバーセットBAHCO(バーコ)60日以内出荷
セット内容(18点)スタッビーラチェットスクリュードライバー、【8ビット】(+)PH1、PH2、(+)PZ1、PZ2、(トルクス)T15、T20、(-)SL4、(ナットドライバー)HEX3、1/4×1/4インチソケットアダプター、【1/4インチsq.×1/4インチヘックスビットホルダー】50mm、【1/4インチsq.×1/4フレキシブルソケットアダプター】150mm、1/4インチ×1/4ビットアダプター、【1/4インチソケット】4、5、6、7、8mm種類セット品ケース寸法(mm)195×130×46商品構成セット品
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります