絞り込み
ブランド
- VERTEX(バーテックス)
- モノタロウ(471)
- エスコ(14,914)
- RS PRO(1,435)
- TRUSCO(1,432)
- BAHCO(バーコ)(1,353)
- Wera(1,311)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,196)
- SK11(1,187)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,093)
- KNIPEX(クニペックス)(1,053)
- RIDGID(日本エマソン)(1,004)
- KTC(938)
- NAC(長堀工業)(903)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(708)
- Pro-Auto(683)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(609)
- スーパーツール(592)
- ブランドをもっと見る

ウレタンショックレスハンマ
VERTEX(バーテックス)¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷内部には散弾が入っているため、反動を吸収し、打撃力は通常のハンマより優れています。材質打撃面:液体ポリウレタン硬化剤硬度90~95A材質(柄部)ソフトTPR
ステンレス精密バイス
VERTEX(バーテックス)¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷高精度加工されたハンドル開閉式バイスです。材質SUS440硬度HRC56直角平行度(mm)100以内/0.005
フランジ付セルフセンタリングバイス
VERTEX(バーテックス)¥239,800~税込¥263,780~1台100日以内出荷フランジ付のセルフセンタリングバイスです。ワークは常にバイス中央でクランプできます。4/5軸加工にも対応
精密バイス(SKS)
VERTEX(バーテックス)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷材質がSKS2の精密バイスです。材質SKS2硬度HRC58~60直角平行度(mm)100以内/0.005
精密バイス
VERTEX(バーテックス)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷ホールドダウン方式のクランプ(浮き上がり防止構造)のため、チャック時にワークの浮き上がりを抑制します。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質SK2硬度HRC54±2
フリーアングルチャック
VERTEX(バーテックス)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。質量(kg)17
フリーアングルテーブル
VERTEX(バーテックス)¥89,980~税込¥98,978~1台100日以内出荷作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
フリーアングルバイス
VERTEX(バーテックス)¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷から100日以内出荷作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
クイックベンチバイス
VERTEX(バーテックス)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷クイックハンドルを緩めることで口金がフリーで移動でき、口金の開閉の時間を短縮できます。クイックハンドルによる口金移動距離:8mm移動距離(mm)口金:8
アーバープレス
VERTEX(バーテックス)¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷から100日以内出荷手動押圧プレスで、ブッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り作業に最適です。
ヘッド交換式樹脂ハンマ
VERTEX(バーテックス)¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷ヘッド交換式ができて経済的なハンマです。内部には散弾が入っているため、反動を吸収し、打撃力は通常のハンマより優れています。材質(柄部)TPV材質(ヘッド)UPE樹脂