先端形状(+)
適合工具段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)
両頭機能片頭
用途14.4V(インパクトドライバー・ドリルドライバー・インパクトレンチ)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
CVケーブル8~60mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に。アタッチメント1台でCVケーブル8・14・22・38・60mm2に対応 注1)導体断面積8mm2のケーブルについては、仕上外径が8.4mmより大きいケーブルでお使いください。仕上外径8.4mm以下のケーブルでは剥き残しが発生する場合があります。注2)導体断面積が60mm2のケーブルについては、仕上外径が15.7mm以下のケーブルでお使いください。仕上外径が15.7mmを超えるケーブルは配線差込口に入らず作業できない場合があります。ケーブル剥き長さが12~50mmで調節可能。クラッチ搭載:ケーブルを噛み込むとクラッチが働き停止、振り回されるのを抑制 注)全ての負荷に対して機能を保証するものではありません。作業時は工具本体をしっかり保持し低速で剥き始めてください。回転を減速させて剥いた被覆の飛散を抑制。
長さ(mm)ケーブル剥き長さ:12~50
質量(g)700
適合ケーブルCV線 8/14/22/38/60mm2
長さL×直径(mm×Φmm)191×69
適合工具(電圧/モード)EZ1PD1:14.4Vと18V/強モード、EZ1DD2・EZ1DD3:14.4Vと18V/Hight/穴あけモード F
皮むき能力【EZ1PD1※1(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約1150本、CV38mm2×15mm:約1350本、CV22mm2×14mm:約1400本、CV14mm2×12mm:約1300本、CV8mm2×12mm:約1350本、【EZ1DD3※2(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約590本、CV38mm2×15mm:約640本、CV22mm2×14mm:約610本、CV14mm2×12mm:約610本、CV8mm2×12mm:約590本 (目安・電池パックフル充電で)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
〈スタッド端子台用〉締めすぎを防ぎ、作業を効率化。ボルトサイズに合わせトルク調整(トルク制御機能付)。電池残量が減っても、トルクは安定(打撃力一定機能+電源自動停止機能)。マーキングが簡単・ラクラク!締付忘れや、マーキング忘れも防ぐ。
用途スタッド端子台用、ボルトの締付とマーキング。
打撃数(min-1[回/分])Fモード:0~3,300
締付け能力締付力設定段数:3段階(表示8:M8 10N・m、表示10:M10 23N・m、表示12:M12 39N・m)
機能打撃力一定機能:有、2度締め防止機能:有(約2秒)、電源自動停止機能:有、電池残量ランプ:有(3段階)、締付確認ランプ:有(締付完了:緑点灯 締付未完了:赤点灯)
チャックワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
最大締付トルクFモード約80N・m(M14ボルト3秒締付時)
回転数(回/分)Fモード:0~2,300
振動3軸合成値(m/s2)7
ライト機能LEDライト:スイッチ連動
本体(EZ9XCC1)と別売品
適合本体EZ9XCC1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.04MB)
1枚
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
EZ9XCC1に付属
適合本体EZ9XCC1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.04MB)
1枚
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
油圧マルチでケーブルラックの切断を。可能に。
付属品本体(EZ9XCC1)、ケース(EZ9K11)、100mm刃(EZ9XCC100)付属
適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H
質量(kg)6.7(EZ9XCC100装着時)
能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】EZ9XCC100使用:約140回、EZ9XCC070使用:約190回【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】EZ9XCC100使用:約120回、EZ9XCC070使用:約170回
本体寸法(mm)全長200×全高257×全幅66(EZ9XCC100装着時)
切断対象ケーブルラック親桁高さ100mm、軟鋼、厚さ2.0mm/ケーブルラック親桁高さ70mm、軟鋼、厚さ1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.04MB)
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
先端工具収納部は工具本体とは別フック式です。従来のプラスチックケースに比べ先端工具をきれいに収納可能です。ケース側面に指かけ用の切欠きを新設しました。車内など狭い箇所での出し入れの際に便利です。積み重ねた際にケース裏表の凹凸がストッパーとなり荷崩れを防止します。
用途電動工具の収納用。
ノックアウトパンチEZ9X303用アルミケースです。
トラスコ品番197-8896
質量(kg)4.55
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
アタッチメント1台でCVケーブル導線断面積8mm2・14mm2・22mm2・38mm2・60mm2に対応。剥き長さが12~50mmで調節可能。CVケーブルを差し込みドライバーのスイッチON。剥いた被覆が飛び散りにくく、後始末がしやすい
長さ(mm)剥き長さ:12~50
質量(g)700
導体断面積(mm2)(対象)8/14/22/38/60
長さL×直径(mm×Φmm)191×69
適合工具(電圧/モード)EZ9HX508用の替刃
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類CV
1枚
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。